絞り込み
ブランド
- ツボ万
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,299)
- エスコ(3,581)
- 三菱マテリアル(3,087)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,317)
- タンガロイ(2,218)
- サンドビック(2,100)
- ミニター(1,746)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,087)
- 大見工業(1,036)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,018)
- グーリング(984)
- ヤナセ(柳瀬)(902)
- OSG(オーエスジー)(881)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)

マクトルⅢ シルバー
ツボ万(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。仕様乾湿両用刃数9タイプ厚膜穴径(Φmm)M10外径(Φmm)92RoHS指令(10物質対応)対応
タイル2000 うすば 精密切断用
ツボ万(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷切り口精度、感触に最もすぐれています。 腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など仕様乾式適合材各種タイル、窯業系キッチンパネルなどチップ幅(mm)5チップ厚さ(mm)1.1
アトマホイールΦ100 軸なし
ツボ万(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷パターン分散式ダイヤモンド電着技術(ツボ万オリジナル)により、ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状の分散式で電着しています。このため切れ味よく、しかも目詰まりなく研ぐことができます。 中目のみ両面使えます。用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材超硬、タイルなど
ニューSAポリッシャーSP
ツボ万¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷硬質コンクリート、石材に適する。特に研削力が強いので、速く削れます。 (グリ石の多い難削コンクリートなどに好適。) コンクリートの目荒らしにも適する。チップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
静音マクトル オレンジ MCS-926M
ツボ万(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。用途塗膜はがし・鋼板下地用仕様乾湿両用穴径(Φmm)M10外径(Φmm)92取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ぷちマクトル用延長軸
ツボ万(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ぷちマクトルを連結すると有効長63mmになります。軸径(Φmm)M10長さ(mm)(延長)30有効長(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
目地切 S-40×6V
ツボ万¥9,998税込¥10,9981個当日出荷とにかく小型なので小回りらくらく。 複雑なクラックに沿った倣い切りができます。 軽量なので壁面、天井の作業に最適。 入り隅などのせまいところにも使えます。 寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上。 ねじ込み式で付け外しも簡単用途溝切り用仕様乾式寸法(mm)40×6V×M10ネジ使用工具100ミリディスクグラインダRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーカッター 溝切用
ツボ万¥8,598税込¥9,4581本当日出荷コンクリートに入った複雑な形状のクラックに沿った溝切りが自由にできます。仕様乾式軸径(Φmm)6全長(mm)50刃長(mm)20使用工具電気ドリル、ディスクグラインダ刃径(Φmm)10最適使用回転数(min-1[r.p.m])9000~24000RoHS指令(10物質対応)対応
タイル2000 精密切断用
ツボ万¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。切れ味と切り口精度のバランスが取れています。用途一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど仕様乾式適合材一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなどチップ幅(mm)5チップ厚さ(mm)1.3
ダイヤラッパー
ツボ万¥1,898税込¥2,0881本当日出荷超硬チップソー、農機具用刃物、鎌、包丁、ハサミなど粒度#400全長(mm)218ダイヤ寸法(mm)11×50適合材超硬刃物などRoHS指令(10物質対応)対応
マクトル オレンジ 60mm
ツボ万¥9,798税込¥10,7781枚当日出荷橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用外径(Φmm)60取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
かたぶつⅡネジ付
ツボ万¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷から翌々日出荷超硬質物用コーナーカッター。リムタイプ。コーナー面での直角加工が容易にできます。用途鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など仕様乾式適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、石材などチップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーミニ
ツボ万(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷SA機能付きの小型ポリッシャ。せまい部分の研削に便利です。 ぷちマクトル用延長軸が連結可能。連結すると全長(新品時)は67mmになります。外径(Φmm)35取付穴M10ネジチップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ぷちマクトル SA付
ツボ万(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581枚当日出荷用途塗膜はがし・せまい部分用(タイル下地ならし・手すり・かわら棒(体育館屋根))外径(Φmm)31取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーS字
ツボ万¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から翌々日出荷「一度使うとやめられない!」と評判です。 新開発SA機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット 長時間使っていても手がしびれにくい。 初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。 振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち 手の血行障害や腱しょう炎の予防にも効果あり。 SA(ショックアブソーバ)機能搭載! ネジ込みボス一体型:ホイールにSA機能付きM10ボスが組み込まれています。着脱が簡単・確実です。チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーG1
ツボ万¥8,598税込¥9,4581枚当日出荷S字タイプの廉価版。ショックアブソーバ機能をより多くの方々に体感して頂くために開発しました。外径(Φmm)100取付穴M10ネジチップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
与三郎 重切削用
ツボ万¥6,998~税込¥7,698~1枚翌々日出荷硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。 スカッとした切れ味としなやか感触。用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など仕様乾式適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材などチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
アトマエコノミー 台付
ツボ万¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。 ゴム台付き。用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。セット内容本体(替刃+アルミ台金)+ゴム台RoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーNSA-100SL
ツボ万¥15,980税込¥17,5781枚翌々日出荷NewSAポリッシャS字の寿命重視タイプです。外径(Φmm)100取付穴M10ネジチップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
DRY2000 ネジ付
ツボ万¥7,998~税込¥8,798~1枚翌々日出荷汎用コーナーカッター。スリットタイプ。用途コンクリート、石材など仕様乾式適合材コンクリート、石材などチップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
アトマホイールΦ100 軸付き
ツボ万(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個15日以内出荷用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど軸径(Φmm)6外径(Φmm)100適合材超硬、タイルなど
アトマ竹ヤスリ
ツボ万¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から15日以内出荷竹を基材にしたダイヤモンドヤスリ。竹のしなりが被削材にフィットします。用途汎用・金型・金属・農機具研磨適合材金型・金属など
アトマエコノミー 台無
ツボ万¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。セット内容本体(替刃+アルミ台金)寸法(mm)75×210×12RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートカッター 『つぼ丸くん』 薄刃で爽快な切れ味 モルタルもスイスイ切れる ツボ万 x GranGear(グランギア) コラボ商品
ツボ万¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷ブロック・コンクリートなどの切断。幅(mm)ダイヤ加工:7刃厚(mm)1.7適合材ブロック・コンクリートなど
かわら2000 うす刃
ツボ万¥5,998税込¥6,5981枚翌々日出荷かわら200-105のうす刃タイプで切れ味バツグン。仕様乾式穴径(Φmm)20外径(Φmm)105有効長(最大切り込み深さ)(mm)20チップ幅(mm)5チップ厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)14500
与三郎 オフセット 180mm
ツボ万¥19,980税込¥21,9781枚翌々日出荷お客様のご要望に応え、オフセット型の与三郎180を発売しました。用途コーナーカット用仕様乾式穴径(Φmm)22外径(Φmm)180取付穴22チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
アトマフレキシブルポリッシャ
ツボ万¥3,798税込¥4,1781枚翌々日出荷ゴム製基材が被削材にフィット用途金型、陶器の修正などねじの呼び寸法M10寸法(Φmm)36適合被削材種金型、陶器RoHS指令(10物質対応)対応
アトマポリッシャ
ツボ万¥3,998税込¥4,3981枚翌々日出荷湾曲ヘッドが可動式で被削材にフィット用途金型、陶器、タイル、石材の修正などねじの呼び寸法M10寸法(Φmm)70適合被削材種金型、陶器、タイル、石材RoHS指令(10物質対応)対応
アトマホイール Φ200
ツボ万¥29,980税込¥32,9781枚翌々日出荷ゴム台付き。 陶芸のろくろの上に乗せて使用。用途陶器の高台底部を一気に修正・仕上げ。粒度#200寸法(Φ)200基板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応