192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツボ万目地切 S-40×6V
エコ商品
とにかく小型なので小回りらくらく。 複雑なクラックに沿った倣い切りができます。 軽量なので壁面、天井の作業に最適。 入り隅などのせまいところにも使えます。 寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上。 ねじ込み式で付け外しも簡単
用途溝切り用 寸法(mm)40×6V×M10ネジ 仕様乾式 使用工具100ミリディスクグラインダ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

ツボ万ニューSAポリッシャーSP
エコ商品
硬質コンクリート、石材に適する。特に研削力が強いので、速く削れます。 (グリ石の多い難削コンクリートなどに好適。) コンクリートの目荒らしにも適する。
チップ厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。 持ちやすい台付き。 経済的な替刃方式。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
外径(Φmm)92 穴径(Φmm)M10 仕様乾湿両用 刃数9 タイプ厚膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷

目地切り用。
仕様●サイズ:外径105×チップ厚10×チップ幅7×取付穴20mm●色:赤●仕様:乾式、平型 アズワン品番65-8904-58
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

用途ディスククラインダでロータリーカッターを使用の際は必要。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など 仕様乾式 適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「一度使うとやめられない!」と評判です。 新開発SA機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット 長時間使っていても手がしびれにくい。 初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。 振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち 手の血行障害や腱しょう炎の予防にも効果あり。 SA(ショックアブソーバ)機能搭載! ネジ込みボス一体型:ホイールにSA機能付きM10ボスが組み込まれています。着脱が簡単・確実です。
チップ厚さ(mm)4.5 チップ幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツボ万マクトル オレンジ 60mm
エコ商品
橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。
用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用 外径(Φmm)60 取付穴M10ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷

ツボ万目地切 U型
エコ商品
外径(Φmm)105 チップ厚さ(mm)10 取付穴20 チップ幅(mm)7 仕様乾式 穴径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷

経済的な替刃方式。 消耗したら新しいダイヤに簡単に取替。 裏面両面テープ。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など 寸法(mm)37.5×105 適合材金型、包丁、石材、タイル、陶器など
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬質物用コーナーカッター。スリットタイプ。
用途コンクリート、石材など チップ幅(mm)7 仕様乾式 適合材コンクリート、石材など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツボ万ニューSAポリッシャ十字
エコ商品
用途重研削用 外径(Φmm)100 チップ厚さ(mm)4.5 取付穴M10ネジ チップ幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ツボ万ダストール W-CH125
エコ商品
手軽で大変便利な、ディスクグラインダ用集じんカバーです。 今、お使いのほとんどの電動工具に取付けできます。 集じん機に接続して使用。透明カバーがスッポリと覆うので、粉じんを完全にシャットアウト!! 切り込み深さに合わせてカバー高さ調節可能。
用途カッター用集じん装置 適合ディスクグラインダー:日立工機 125mm用、カッター:105mmカッター、125mmカッター、目地切NEO-88、目地切105mm-10U、コーナーカッター105mm、コーナーカッター125mm 適合機種G 13SM2、G 13SH、G 13S4、G 13YH、G 13YA1 適合ホース内径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

小径・軸付きなので取り回しが楽。 入り組んだ目地でもOK。 タイルを傷つけずに目地だけをカット。
軸長(mm)70 仕様乾式 使用工具100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ) 適合材タイル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用 外径(Φmm)92 取付穴M10ネジ 仕様乾湿両用 穴径(Φmm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

これ一枚あれば何でもOK。 鉄筋コンクリートまで切れます。
用途硬質磁器タイル、セラミック耐火物、硬質コンクリート、硬質レンガ、みかげ石など 適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マクトルシリーズの能力を最大限に引き上げます。 定規機能・刃の深さを調整し一定に保つので下地を深く痛めることを防ぎます。 入隅もOK・先端のキャップが付け外しできるので入隅ギリギリまで入ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツボ万クリアエッジ タイル
エコ商品
切り口精度と切断スピードのバランス型。
外径(Φmm)105 チップ厚さ(mm)1.2 取付穴20 チップ幅(mm)5 仕様乾式 穴径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 最高回転速度(min-1)14500
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷

パターン分散式ダイヤモンド電着技術(ツボ万オリジナル)により、ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状の分散式で電着しています。このため切れ味よく、しかも目詰まりなく研ぐことができます。 中目のみ両面使えます。
用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 適合材超硬、タイルなど
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り口精度、感触に最もすぐれています。 腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など チップ厚さ(mm)1.1 仕様乾式 適合材各種タイル、窯業系キッチンパネルなど チップ幅(mm)5
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツボ万ダストールP2
エコ商品
蛇腹状の樹脂製スカートが粉じんの飛散をシャットアウト。 カバーの一部が脱着式で入隅ギリギリの研削にも対応できます。 各種100mmディスクグランダに取付けて使用します。 お手持ちの集じん機とつなげてお使い下さい。ホースとグラインダは別売り。
用途ポリッシャ用集じん装置 適合ディスクグラインダー:マキタ・東芝・日立・リョービ(100mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

SA機能付きの小型ポリッシャ。せまい部分の研削に便利です。 ぷちマクトル用延長軸が連結可能。連結すると全長(新品時)は67mmになります。
外径(Φmm)35 チップ厚さ(mm)5 取付穴M10ネジ チップ幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

用途塗膜はがし・せまい部分用(タイル下地ならし・手すり・かわら棒(体育館屋根)) 外径(Φmm)31 取付穴M10ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷

自由に切って使えます。接着テープ付き。切れ味の秘密、分散切れ刃。
用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など 適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ツボ万ニューSAポリッシャーG1
エコ商品
S字タイプの廉価版。ショックアブソーバ機能をより多くの方々に体感して頂くために開発しました。
外径(Φmm)100 チップ厚さ(mm)4.5 取付穴M10ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷

コンクリートに入った複雑な形状のクラックに沿った溝切りが自由にできます。
軸径(Φmm)6 全長(mm)50 刃長(mm)20 刃径(Φmm)10 仕様乾式 使用工具電気ドリル、ディスクグラインダ 最適使用回転数(min-1[r.p.m])9000~24000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

手軽で大変便利な、ディスクグラインダ用集塵カバーです。集塵機に接続して使用。透明カバーがスッポリと覆うので、粉塵を完全にシャットアウト。切り込み深さに合わせてカバー高さ調節可能。透明カバーの付け外しは簡単。窓を外せば切断箇所を直接見ることができます。メーカー製目地切カッターΦ105は取付可能。他社製目地切りカッターは装着できないものもありますのでご注意ください。
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツボ万ダイヤラッパー
エコ商品
超硬チップソー、農機具用刃物、鎌、包丁、ハサミなど
粒度#400 適合材超硬刃物など 全長(mm)218 ダイヤ寸法(mm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツボ万アトマエコノミー 台無
エコ商品
ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。
用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。 寸法(mm)75×210×12 セット内容本体(替刃+アルミ台金) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,588 税込8,347
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ぷちマクトルを連結すると有効長63mmになります。
長さ(mm)(延長)30 有効長(mm)63 軸径(Φmm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

竹を基材にしたダイヤモンドヤスリ。竹のしなりが被削材にフィットします。
用途汎用・金型・金属・農機具研磨 適合材金型・金属など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

使用して磨滅した砥石の修正をするためのダイヤシャープナー。取っ手がついているので便利です。替刃はアトマエコノミー替刃と共通です。
仕様●サイズ:75×210×12mm●粒度:荒目●砥粒サイズ:#140 アズワン品番65-8906-74
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど 外径(Φmm)100 軸径(Φmm)6 適合材超硬、タイルなど
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。切れ味と切り口精度のバランスが取れています。
用途一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど チップ厚さ(mm)1.3 仕様乾式 適合材一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど チップ幅(mm)5
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬質物用コーナーカッター。リムタイプ。コーナー面での直角加工が容易にできます。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など チップ厚さ(mm)2 チップ幅(mm)7 仕様乾式 適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カンナ刃、機械刃物、包丁などに。
仕様●サイズ:ダイヤ部分/75×210mm、厚み/12mm●材質●▼S45C●粒度:#1000 アズワン品番65-8907-08
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

ツボ万与三郎 重切削用
エコ商品
硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。 スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など 仕様乾式 適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など チップ幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)