硬質コンクリート、石材に適する。特に研削力が強いので、速く削れます。
(グリ石の多い難削コンクリートなどに好適。)
コンクリートの目荒らしにも適する。
チップ厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
パターン分散式ダイヤモンド電着技術(ツボ万オリジナル)により、ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状の分散式で電着しています。このため切れ味よく、しかも目詰まりなく研ぐことができます。
中目のみ両面使えます。
用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
適合材超硬、タイルなど
用途コンクリートの面取りに好適。
外径(Φmm)100
チップ厚さ(mm)3
取付穴M10ネジ
チップ幅(mm)13
適合被削材種コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ノーバイブ(無振動)ポリッシャー。ボス付きのため着脱も簡単。
用途コンクリート 中・軽研削用
外径(Φmm)100
チップ厚さ(mm)3
取付穴M10ネジ
チップ幅(mm)13
適合被削材種コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど
外径(Φmm)100
軸径(Φmm)6
適合材超硬、タイルなど
関連キーワード