竹由来のレーヨン糸を使用していることで快適でさわやかな履き心地。
樹脂素材には特殊加工技術を採用しより手のズレや滑りを減少し作業性アップ。
また、白くなりにくい加工も施しております。
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
原手裏面に天然竹糸を使用。これにより吸汗性と手触りがさらにアップ。また夏場のムレ対策にもバッチリ。
用途組立作業などの細かい作業、果樹・野菜の収穫 等
厚さ(mm)1
質量(g)70
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊スベリ止め加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
竹由来のレーヨン糸を使用している為、肌触りが良く、消臭性に優れる。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て土木建築、運搬作業、農業など。
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊スベリ止め加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
竹由来のレーヨン糸を使用しているため、肌触りが良く、消臭性に優れています。
自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業に。
仕様●色:ブルー●サイズ:LL●全長(cm):25●手のひら周り(cm):20.2●中指長さ(cm):8.4●厚さ(mm):1●ゲージ数:13●13ゲージ編●材質/仕上:手袋部:綿、ポリエステル混紡、レーヨン(竹由来)、すべり止め部:ニトリルゴム●原産国:中国●コード番号:195-1343
アズワン品番67-6858-88
1双
¥449
税込¥494
5日以内出荷
関連キーワード