「肩を温める」の検索結果
子宮、背中、首、肩、手首、足首、胸などを冷やしたり温めたりすることができます。急な発汗時にも使えます。温める場合は電子レンジ500W、または600Wで表裏40秒加熱または70℃前後のお湯で10分間湯煎、冷やす場合は冷凍庫で3時間以上冷却して使用します。
付属品専用カバー、保存用チャック袋、電子レンジで温める際の不織布袋
材質内容物/水・不凍液・調整剤・CMC・防腐剤・着色剤、本体袋/ナイロン・PE(ポリエチレン)、カバー/綿100%
寸法(mm)100×550
質量(g)600