リンクサス(Linxas)

リンクサス(Linxas)のページです。リンクサス(Linxas)は、安全保護具・作業服・安全靴、オフィス家具/照明/清掃用品、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在76件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LXアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)LXアルコールチェッカーリンクサス(Linxas)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。 メモリー搭載機能:測定結果を50件記録 測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示 視認性が良い7セグメントにも対応 市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm) スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔
用途呼気中のアルコール濃度を測定RoHS指令(10物質対応)対応
GENBAG 現場用バッグ リンクサス(Linxas)GENBAG 現場用バッグリンクサス(Linxas)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
現場への出勤時に荷物を少なく、ヘルメットや安全靴を分けて入れることができる便利な大容量・大型リュックです。 メインコンパートメントはタブレットやノートPCの収納が出来るインナーポケット、ペン刺し付きです。 大容量なのでフルハーネスも入ります。 ボトムコンパートメントがシューズを収納できるスペースになっており、またメインコンパートメントと分かれているのでにおいや汚れがうつる心配もありません。 またサイドポケット、小物用ポケットもついており、奥行きがあるためサイドポケットには ペットボトルやグローブ、小物用ポケットには携帯やメガネなどの小物も十分にはいるスペースとなっています。 フロントポケット全面と肩ベルトにリフレクター、上部に蓄光加工を施し、夜間でも視認性が高く、安全性に考慮しています。
用途建設現場・土木作業、工場内などで使用するビジネスリュックに。防災備蓄用として。その他、レジャー・アウトドア・スポーツなど様々な用途でご使用いただけます。
UNアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)UNアルコールチェッカーリンクサス(Linxas)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。
用途呼吸中アルコール濃度をチェック
GENBAG TOTE 現場用バッグ リンクサス(Linxas)GENBAG TOTE 現場用バッグリンクサス(Linxas)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トートタイプの新型、登場!!大容量収納トートバッグ「GENBAG TOTE(ゲンバッグトート)」GENBAG強みの、ヘルメットとシューズの分別収納はキープ!現場グッズをストレスなく運べます。 〇メイン収納 PCやタブレットを入れても安心のクッション材入り 〇フロントポケット ヘルメットがすっぽり入り、外側からは見えない! 〇シューズポケット シューズが収納できるスペース。不使用時は小さく折りたたんで中の容量をキープ。 〇キャリーセットアップ用 ポケット 背面のジップポケットを上下開けると、キャリーケースがドッキング可能 〇反射材 両サイドにブラックの反射材を使用し、夜間の視認性 確保。昼間は目立ちにくいブラックの反射材を採用。 〇サイドポケット 伸縮性のあるメッシュポケットで、ボトルも収納可能!
用途建設現場・土木作業、工場内などで使用するビジネスリュックに。防災備蓄用として。その他、レジャー・アウトドア・スポーツなど様々な用途でご使用いただけます。材質ポリエステルブラック質量(g)747容量(L)30
ハーネス型ヒートベスト用バッテリー・充電器 リンクサス(Linxas)ハーネス型ヒートベスト用バッテリー・充電器リンクサス(Linxas)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラスコ品番232-1240
速暖ヒートベストEX SET ブラック リンクサス(Linxas)速暖ヒートベストEX SET ブラックリンクサス(Linxas)
24,900税込27,390
1着
当日出荷
肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
UV+冷感Mask 30枚入 リンクサス(Linxas)UV+冷感Mask 30枚入リンクサス(Linxas)
799税込879
1式(30枚)
当日出荷
『UV+冷感Mask 30枚入』は、紫外線(UV)を93.2%カットし、日焼けやシミ・そばかすを防ぎます。内側に接触冷感素材を使用しており、暑い夏でも涼しく快適に過ごせます。不織布3層構造で、飛沫や花粉、ホコリなどをしっかりブロックします。顔にフィットする立体設計で、呼吸がしやすいです。 1枚ずつ個包装なので、衛生的に持ち運べます。やわらか耳ゴムを採用しているので、長時間の着用でも苦になりません。
用途屋外での活動や通勤・通学など、日常生活での紫外線、花粉症対策に。幅(mm)耳ゴム:6ホワイト×ネイビー(耳紐)タイプ非医療用、使い捨て対応PFE、VFE、BFE、花粉フィルター99%カットフィルター寸法(cm)約13.5×10.5対象大人用紫外線カット93.20%
循環式水冷ベスト バッテリーセット リンクサス(Linxas)循環式水冷ベスト バッテリーセットリンクサス(Linxas)
16,900税込18,590
1セット
当日出荷
氷などで冷やした水をホースに循環させ、身体を涼しくします。 首までヒンヤリと感じさせる冷却構造 ポンプとタンクを分解せずにそのまま手洗いできますので便利
用途身体冷却用セット内容ベスト本体・製氷皿・モバイルバッテリー10000mAh(アダプター、充電ケーブル付)ブラックサイズフリー胸囲(cm)80~130本体質量(g)650肩幅(cm)30着丈(cm)43タンク容量(mL)1300給水口径(Φmm)タンク:80前身丈(cm)36後身丈(cm)47
速暖ヒートベストEX 服地 ブラック リンクサス(Linxas)速暖ヒートベストEX 服地 ブラックリンクサス(Linxas)
12,900税込14,190
1着
当日出荷
肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
PAT HEATER(パッとヒーター) リンクサス(Linxas)PAT HEATER(パッとヒーター)リンクサス(Linxas)
3,290税込3,619
1個
翌々日出荷
温度調整:バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能
用途服だけでなく、マフラーやクッションなどの小物にも取付可能。面ファスナー式で着脱が可能寿命充放電約500回充電時間(時間)約3保温時間(h)約4時間(強)/約15時間(弱)(LX-3350B)、約8時間(強)/約34時間(弱)(LX-6700BⅢ)
MINiバッテリーセット(充電器付) リンクサス(Linxas)MINiバッテリーセット(充電器付)リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1個
当日出荷
リンクサスLX-6700BⅢとの互換性あり。
用途PAT HEATER用バッテリーセット内容miniバッテリー(LX-3350B)×1個、充電器×1個、取扱説明書/保証書×1部出力電圧(V)HIGHモード:8/LOWモード:6充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3350(24.32Wh)充電可能回数約500回保管温度(℃)20±5を推奨入力電圧DC8.4V 1500mA
I’ZペルチェベストセットⅡ リンクサス(Linxas)I’ZペルチェベストセットⅡリンクサス(Linxas)
17,990税込19,789
1着
当日出荷
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)ポリエステル100
SIペルチェベストセットⅡ リンクサス(Linxas)SIペルチェベストセットⅡリンクサス(Linxas)
7,898税込8,688特価
1着
当日出荷
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
非接触式検知器 サーモマネージャー リンクサス(Linxas)非接触式検知器 サーモマネージャーリンクサス(Linxas)
78,980税込86,878
1台
6日以内出荷
顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。 一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。 マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合 工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。
仕様識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません)トラスコ品番243-7814質量(kg)7.5消費電力(W)20測定範囲(℃)垂直30°、水平30°使用電圧(V)AC100~240本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×136×26測定時間(秒)0.5以下保証期間1年間周囲温度(℃)16~40モニタ8インチ 高解像度モニターRoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様200万画素 1920×1080pixel測定距離(m)0.4以下測定精度(℃)±0.3
U-COOL(ユークール) ハンズフリーアイスパック ブルー リンクサス(Linxas)U-COOL(ユークール) ハンズフリーアイスパック ブルーリンクサス(Linxas)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
『U-COOL(ユークール) ハンズフリーアイスパック ブルー』は、氷と水を入れるだけですぐにキーン!と冷たくなってその場で使えるハンズフリーアイスパックです。注入口のキャップを回して外して氷と少量の水を入れ、キャップをしっかりと閉めて首にかけるだけで簡単にご使用いただけます。男女兼用のフリーサイズです。U字形状なので、首だけではなく額部分や腕、太腿部など、幅広くお使いいただけます。暑いときには氷と水を入れて熱中症予防に、寒いときにはお湯(60℃以下)を入れて防寒対策に使え、冷・温両対応であるところも魅力的です。
用途スポーツ観戦、スポーツ練習時やスポーツ後のクールダウンに。野外フェスやキャンプ、アウトドア、工事現場、農作業に。室内での熱中症予防に。ブルー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×210×75対応冷温両対応
ハチ対策キット リンクサス(Linxas)ハチ対策キットリンクサス(Linxas)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
中身が見える収納バッグの中にハチ対策グッズが一つに。 「ハチ超激取れ」は4段階トラップでハチをキャッチし、巣を作らせません。 「ハチ・アブダブルジェット」は最大11mまで届くダブルジェット噴射で離れたハチや巣を直接撃退します。 「ポイズンリムーバー」は強力な吸引力で刺された箇所から体内に入る毒素や毒針を吸い出す。 「ひえっぺ」は袋をたたくことで薬剤と水が反応してすぐに冷却が始まり、刺された幹部はもちろん、熱中症や捻挫などの応急処置で使えます。 「バッグ用シール」で収納場所に応じて、目につきやすい箇所に貼っていただくことですぐに取り出しやすくなります。
用途ハチに刺された場合の応急処置用に。仕様バッグファスナースライダー:ダブルセット内容ハチ超激取れ×1、ハチ・アブダブルジェット×1、ポイズンリムーバー×1、瞬間冷却ひえっぺ×2、バッグ×1、バッグ用シール×1材質ポリエステル、PVC寸法(mm)250×200×150長さ(cm)(バッグストライプ※バックル調整可)55~105適合害虫ハチ利用場所屋外
ゲンバッグ防災17点セット リンクサス(Linxas)ゲンバッグ防災17点セットリンクサス(Linxas)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
もしもの時に本当に役立つ防災グッズを厳選してセットにしました。防災士が厳選した豊富なラインナップです。機能性・収納性抜群のバッグです。軽くて背負いやすいスタンダードモデル。反射材付き。前面のクリアポケットには避難時に必要な名前や血液型などの情報を差し込むこともできます。2wayぴかりんライト:トーチとランタンの2wayライト
用途災害対策に。備蓄に。トラスコ品番404-7703セット内容ゲンバッグ、コンパクトFMラジオ(ライト付)、単4マンガン電池×2、ヘルメット、防災ガイド、ぴかりんライト、マスク、マスクケース、すべり止め手袋、救急絆創膏40枚、非常用トイレ、給水バッグ5L、ポケットティッシュ、瞬間冷却剤材質リュック:ポリエステルタイプ1人用外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)235外寸法・奥行(mm)390
速暖ヒートベストEX 服地 ホワイト リンクサス(Linxas)速暖ヒートベストEX 服地 ホワイトリンクサス(Linxas)
12,900税込14,190
1着
当日出荷
肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
ホットフェイスマスク リンクサス(Linxas)ホットフェイスマスクリンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
やわらかくて暖かい起毛素材、伸縮性の高い生地を使用し、肌に優しくフィットするマスクです。 抗菌加工を施しています。 洗濯可能で男女兼用となっております。 耳のサイズによって長さのの調節が可能です。
用途防寒対策として、冷気や乾燥からの保護横幅(mm)120縦幅(mm)140色(本体)チャコール素材本体:ポリエステル60%・レーヨン30%・ポリウレタン10% /付属:ナイロン・ポリウレタン
折りたたみウォータータンク リンクサス(Linxas)折りたたみウォータータンクリンクサス(Linxas)
959税込1,055
1個
当日出荷
いざという時に役に立つ便利なウォータータンクです。使わない時は折りたためるので収納は省スペースでOKです。
用途緊急時やアウトドアなどに。材質LDPE(低密度ポリエチレン)
IZ ペルチェベスト3 リンクサス(Linxas)IZ ペルチェベスト3リンクサス(Linxas)
16,980税込18,678
1セット
9日以内出荷
ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容ベスト(IZPV-107Ⅲ)、ペルチェデバイス、取扱説明書、保証書ブラックサイズXL胸囲(cm)106~116混率(%)【本体(メッシュ)】:ポリエステル100、【別生地(ミニリップストップ)】: ポリエステル100、【別生地(ニット)】: ナイロン75・ポリウレタン25肩幅(cm)40着丈(cm)60
IZ ペルチェベスト3 リンクサス(Linxas)IZ ペルチェベスト3リンクサス(Linxas)
16,980税込18,678
1セット
9日以内出荷
ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容セット品ブラックサイズL胸囲(cm)97~105肩幅(cm)38着丈(cm)58素材ポリエステル
IZ ペルチェベスト3 リンクサス(Linxas)IZ ペルチェベスト3リンクサス(Linxas)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容ベスト(IZPV-107Ⅲ)、ペルチェデバイス、取扱説明書、保証書ブラック胸囲(cm)90~98混率(%)本体(メッシュ):ポリエステル100、別生地(ミニリップストップ): ポリエステル100、別生地(ニット): ナイロン75、ポリウレタン25肩幅(cm)36着丈(cm)56冷却温度(℃)(白)環境温度より最大22マイナス[間欠モード]、(緑)環境温度より最大13マイナス、(赤)環境温度より最大22マイナス、(青)環境温度より最大18マイナス
【まとめ買い】LXアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)【まとめ買い】LXアルコールチェッカーリンクサス(Linxas)
61,980税込68,178
1セット(24個)
当日出荷
通常価格の10%OFFです。息を吹き込むだけでアルコール濃度を測定できます。約20秒で測定完了します。(スタートアップに約10秒、息を吹きこみ5~10秒)測定結果をデジタル表示と音でお知らせします。測定結果をデジタル表示と音でお知らせします。メモリー機能搭載で、測定結果を50件記録可能です。視認性がよい7セグメントLED表示です。市販のストローにも対応可能です。(対応ストローΦ6mm)付属のマウスピースをストローに交換すれば1台のチェッカーを複数人で使用できます。
用途始業・点呼時のアルコールチェックに。付属品充電ケーブル、取扱説明書(充電器は付属しません)トラスコ品番535-7335材質ABS、PP幅(mm)34高さ(mm)16品名アルコールチェッカー24台奥行(mm)120電源DC5V/1A(USB Type-C)測定範囲(mg/L)0.00~0.5
フルハーネスストレージバッグ リンクサス(Linxas)フルハーネスストレージバッグリンクサス(Linxas)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
フルハーネス安全帯専用の収納バッグ。3点固定で絡まらずコンパクトに。着脱かんたん!だから撤収もすばやく、移動もらくらく。 高所作業に不可欠のフルハーネス安全帯。現場に行くまでにバッグの中で絡まって大変・・・というお声から開発に繋げました。 肩・腰・足部分の3点を止めることで、絡まらずにコンパクトに持ち運びが可能です。 収納したら半分に畳めてコンパクトなバッグに。外側をぐるっとファスナーで留められるので簡単に物を入れることも可能。 持ち手部分はカニカンフックで取り外し可能なので、現場のポールなどに通して、開いたまま取り外しができ便利です。 フロントにはヘルメットが収納可能なポケットが付属。かさばる荷物をセットでまとめられます。 裏面にはキャリーバー通しがついているので、出張時や移動時にスーツケースの上にのせて移動を楽にできます。 裏面に右側から差し込めるの透明ポケットが付いていて、ネームなどを入れることができます。
用途フルハーネス安全帯用収納バッグ材質ナイロン質量(kg)1.01ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×450×380ポケットフロントポケット、ネームポケット
LXアルコールチェッカー専用マウスピース 100個 リンクサス(Linxas)LXアルコールチェッカー専用マウスピース 100個リンクサス(Linxas)
4,298税込4,728
1箱(100個)
当日出荷
LXアルコールチェッカー専用のマウスピースです。
用途LXアルコールチェッカー用マウスピースとして。トラスコ品番436-3615幅(mm)140高さ(mm)90品名交換マウスピース奥行(mm)55
速暖ヒートベストEX SET ホワイト リンクサス(Linxas)速暖ヒートベストEX SET ホワイトリンクサス(Linxas)
24,900税込27,390
1着
当日出荷
肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
サーモチェッカーOD リンクサス(Linxas)サーモチェッカーODリンクサス(Linxas)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
六枚レンズで強光、強風を遮断。 赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。 -20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。 AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。 対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。
用途室内・室外兼用温度測定器品番TM-0003寸法(mm)227×120×30質量(kg)2モニタ8インチ 高解像度モニターカメラ仕様200万ピクセル視野角垂直60° 水平85° 対角線90°速度識別速度:<300MS警報温度設定範囲(℃)37.3RoHS指令(10物質対応)対応
F-H-VフルハーネスベストLIGHT リンクサス(Linxas)F-H-VフルハーネスベストLIGHTリンクサス(Linxas)
1,998税込2,198
1着
当日出荷
フルハーネス型墜落制止用器具対応ベストです。 着丈36cm、約66gの軽やかフェザリーメッシュなので動きやすく、仕事の邪魔になりません。ハガキサイズまで差し込み式透明ポケット付き。挟み込むだけの簡単装着。撥水性のビニールで挟んでいるので水に濡れても文字が染みません。ネイビー×イエローは昼の作業時に、ネイビー×グレーは反射材の面積が広いので夜間の作業におすすめです。
サイズフリー(アジャスターでサイズ調節可能)着丈(cm)約36素材メッシュ部:ポリエステル100%、反射材部分:ガラスビーズ、ポケット部分:PVC
速暖ヒートベストEX SET ブラック リンクサス(Linxas)速暖ヒートベストEX SET ブラックリンクサス(Linxas)
24,980税込27,478
1着
3日以内出荷
肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。付属品バッテリー×2個、充電器トラスコ品番452-5921材質ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、ヒーター:ナノ金属繊維100%ブラックサイズS肩幅(cm)41.5着丈(cm)62身幅(cm)50稼働時間(時間)約3(強)、約4(中)、約8(弱)
”F-H-VフルハーネスベストCOOL”用保冷剤 リンクサス(Linxas)”F-H-VフルハーネスベストCOOL”用保冷剤リンクサス(Linxas)
1,498税込1,648
1式
当日出荷
トラスコ品番232-1409セット内容首元用4連保冷剤×1、脇用保冷剤×2、背中用2連保冷剤×1シルバー
I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ) リンクサス(Linxas)I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ)リンクサス(Linxas)
11,980税込13,178
1着
翌々日出荷
I’Zペルチェベスト専用
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドア
I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ) リンクサス(Linxas)I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ)リンクサス(Linxas)
13,980税込15,378
1着
翌日出荷
I’Zペルチェベスト専用
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドア
ハイドロギアベスト リンクサス(Linxas)ハイドロギアベストリンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
水だけで心地よい涼しさを生む。独自の気化熱システム。水の交換・バッテリー不要。アジャスター+伸縮テープで楽々サイズ調節。水を入れるだけで軽くて快適。ファン付きウェアとの併用で、さらに冷感アップ。表面アルミコーティングによる遮熱効果で内側の温度上昇を抑制。使い方:1、水道水300ccを背面の注水口より注水する。2、製品を2~3分平置きし、水を全体になじませる。3、詰物に保水されている水分が蒸発4、気化熱フィルムを通し、水蒸気が体に付着5、通気性◎のダブルラッセル生地+蛇腹仕様により、衣類内を空気が循環し、気化・吸熱を促進※1度の注入で3~5時間効果が持続
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容ハイドロギアベスト×1、注水用ボトル×1材質【気化熱フィルム】多岐孔フィルム:ナイロン100%、【詰物】詰物1:レーヨン100%・詰物2:ポリエステル100%サイズフリーサイズ(アジャスター+伸縮テープでらくらくサイズ調整可能)質量(g)280胸囲(cm)98~120肩幅(cm)37着丈(cm)55材質(裏)ダブルラッセル:ポリエステル100%材質(表)アルミコーティング:ポリエステル100%・ストレッチメッシュ:ポリエステル82%・ポリウレタン18%
TEMPO LOOP リンクサス(Linxas)TEMPO LOOPリンクサス(Linxas)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ペルチェ素子プレートで効率的に首元を冷却します。コンパクトなサイズ感で、着け心地がよく、圧迫感を感じません。冷温切り替え機能があり、通年で使用可能です。冷やしすぎ温めすぎ防止のため、1時間で運転を自動停止する安全機能付ループタイのように軽く身に着けられるデザインです。
付属品充電用USBコード(type-c)トラスコ品番356-9449材質ABS、アルミニウム長さ(mm)485幅(mm)125ミスティグレー奥行(mm)45
COOLING BLASTファンバッテリーセット リンクサス(Linxas)COOLING BLASTファンバッテリーセットリンクサス(Linxas)
10,980税込12,078
1セット(2個)
当日出荷
空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです。コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです。8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です。ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です。動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです。ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します。
用途熱中症対策用として。トラスコ品番433-6005セット内容ファン×2、バッテリー品名ファン2個バッテリーセットバッテリー3350mAh、24.32Wh
非常用車載ポーチ リンクサス(Linxas)非常用車載ポーチリンクサス(Linxas)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
乗車中のまさかの事態に備える非常用車載セット。
用途乗車中のまさかの事態に備えるトラスコ品番685-2297セット内容9点(レスキューハンマーDASH II(ダッシュ・ツー)、4層防寒・防風アルミシート、非常用トイレ1回用×2、フルハーネスベストLIGHT TM、緊急用ホイッスル、かんたん発光スティック、貼れないカイロレギュラー、専用ポーチ)タイプ1人用人数1人外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)50外寸法・奥行(mm)180
冷缶タオル リンクサス(Linxas)冷缶タオルリンクサス(Linxas)
2,398税込2,638
1缶
6日以内出荷
『冷缶タオル』は、熱中症対策に有効な装身具です。水に濡らして軽く振るだけで、気化熱効果ですぐひんやりします。汗を吸収して上昇する体温を抑え、心地よい冷たさへクールダウンします。冷水に浸すとさらに冷感が増し、生地に水分が含まれていれば、ぬるくなっても振るだけで何度でも冷感が復活します。保管にも便利な缶にタオルを入れて、冷蔵庫保管も可能です。缶の中にタオルを収納しているので、インテリアの一部として飾っていただいてもご使用いただけます。
用途熱中症対策に。インテリアの一部に。寸法(mm)タオル:約300×800
ほこりフィルター リンクサス(Linxas)ほこりフィルターリンクサス(Linxas)
1,890税込2,079
1セット(50枚)
7日以内出荷
LX-6700FCML、LX-6700FCZⅡ専用のフィルターです。
適合LX-6700FCML、LX-6700FCZⅡセット内容フィルタ
モバイルバッテリー専用ケーブル リンクサス(Linxas)モバイルバッテリー専用ケーブルリンクサス(Linxas)
2,880税込3,168
1個
3日以内出荷
LX-6700FCML専用のケーブルです。
適合LX-6700FCMLセット内容ケーブル