76件中 4176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COOLING BLAST NEO リンクサス(Linxas)COOLING BLAST NEOリンクサス(Linxas)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
USB昇圧ケーブル付きで5Vのモバイルバッテリーが9Vにパワーアップ!モバイルバッテリーは市販のものでOK!電池切れに備えてストックしやすい!導入しやすく、屋内作業・軽作業にもおすすめ!ブラシレスモーター採用で「薄くて軽い」を実現
セット内容ファン×2、モバイルバッテリー専用ケーブル風量高:約60L/S、中:約56L/S、小:約45L/S稼働時間(時間)(連続)高:約4、中:約6、低:約9.5出力表示高:9V、中:7.5V、小:6V
COOLING BLAST PRO 専用ケーブル リンクサス(Linxas)COOLING BLAST PRO 専用ケーブルリンクサス(Linxas)
799税込879
1本
当日出荷
LX-6700FCZⅡ専用のケーブルです。
適合LX-6700FCZⅡセット内容ケーブル
フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット)リンクサス(Linxas)
16,900税込18,590
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストフルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業にセット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット)リンクサス(Linxas)
16,900税込18,590
1セット
4日以内出荷
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト
用途幅広い業界での現場作業にセット内容空調ノーマルベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット)リンクサス(Linxas)
17,900税込19,690
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業にセット内容空調ノーマルブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材綿100%(高密度綿使用)入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
フルハーネス対応 空調ブルゾン(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)フルハーネス対応 空調ブルゾン(ファン・バッテリーセット)リンクサス(Linxas)
18,900税込20,790
1セット
4日以内出荷
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業にセット内容フルハーネス対応空調ブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材綿100%(高密度綿使用)入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
COOLING BLASTハーネスベストタイプ ネイビー リンクサス(Linxas)COOLING BLASTハーネスベストタイプ ネイビーリンクサス(Linxas)
5,790税込6,369
1着
当日出荷
ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
セット内容服のみネイビー混率(%)ポリエステル100
COOLING BLASTハーネスベストタイプ シルバー リンクサス(Linxas)COOLING BLASTハーネスベストタイプ シルバーリンクサス(Linxas)
5,790税込6,369
1着
当日出荷から翌々日出荷
ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
セット内容服のみシルバー混率(%)ポリエステル100
循環式水冷ベスト モバイルバッテリー付き リンクサス(Linxas)循環式水冷ベスト モバイルバッテリー付きリンクサス(Linxas)
14,900税込16,390
1着
当日出荷
すぐ使える循環式水冷ベストとモバイルバッテリーのセット!防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用でポンプとタンクの分解要らず!脱いだらすぐに水洗いが可能。水冷ホースが首元まで届くため、効率的に身体を冷やします。給水口のカバー部分にアルミ製のシートを採用することで、保冷性を高めております。最大直径70mm×高さ225mmまでなら、氷や市販の保冷剤などを入れることが可能!
仕様ポンプ稼働時間:約20時間以上(付属の5000mAバッテリー使用時)、冷却持続時間:約2.5時間(気温33℃・付属製氷皿・氷8個使用時)、防水ポンプ出力:5V/140mAトラスコ品番610-2754セット内容服のみブラックサイズFree(S~5L)電源モバイルバッテリーUSB-A DC5V/1A胸囲(cm)80~130肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー(付属)バッテリー容量5000mA、入力DC5V=2A、出力DC5V=2A流量(mL/min)約320~350素材ベスト:ナイロン・ポリエステル、ホース:シリコンゴム、タンク:TPU樹脂、断熱層:PETアルミ蒸着シート
作業服”COOLING BLAST”ベスト(フルハーネス対応) リンクサス(Linxas)作業服”COOLING BLAST”ベスト(フルハーネス対応)リンクサス(Linxas)
5,298税込5,828
1着
当日出荷
ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
トラスコ品番232-1390
【まとめ買い】LXアルコールチェッカー24台+専用マウスピース1箱無償セット リンクサス(Linxas)【まとめ買い】LXアルコールチェッカー24台+専用マウスピース1箱無償セットリンクサス(Linxas)
67,980税込74,778
1セット(25個)
当日出荷
アルコールチェッカー24台と専用マウスピース1箱のセット品です。
用途始業・点呼時のアルコールチェックに。トラスコ品番452-7150セット内容充電ケーブル、取扱説明書(充電器は付属しません)、マウスピース材質ABS、PP品名アルコールチェッカー24台+専用マウスピース1箱セット電源(V)リチウムイオンポリマー電池300mAh電源リチウムイオンポリマー電池300mAh測定範囲(mg/L)0.00~0.5表示方式LEDデジタルディスプレイ入力電圧(V)DC5V1A(USBType-C)センサー半導体式ガスセンサー、寿命:約1500回又は2年使用時間約300回(満充電時の使用回数)充電時間(時間)約2
ゲンバッグトート防災18点セット リンクサス(Linxas)ゲンバッグトート防災18点セットリンクサス(Linxas)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
もしもの時に本当に役立つ防災グッズを厳選しています。防災士が厳選した豊富なラインナップになっています。機能性・収納性がバツグンです。背面にキャリーケースにドッキングできるZIPポケット付きで避難移動時も便利。両サイドには反射材付き。断水時にも水なしで使えるグッズ入り。ペーパー歯磨き・水のいらないシャンプー・ウェットボディタオル
用途災害対策に。備蓄に。トラスコ品番402-7268セット内容ヘルメット、防災ガイド、ぴかりんライト、マスク、マスクケース、すべり止め手袋、救急絆創膏40枚、非常用トイレ、給水バッグ5L、ポケットティッシュ8W、瞬間冷却剤、スリッパ、緊急用ホイッスル、手指消毒スプレー12ml、ウェットボディタオル、水のいらないシャンプー、ペーパー歯磨き5包み材質バッグ:ポリエステルタイプ1人用外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)235外寸法・奥行(mm)390
ゲンバッグリフレクト防災17点セット リンクサス(Linxas)ゲンバッグリフレクト防災17点セットリンクサス(Linxas)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
もしもの時に本当に役立つ防災グッズを厳選しています。防災士が厳選した豊富なラインナップになっています。機能性・収納性がバツグンです。フロントの迷彩柄反射材、背中の蓄光など、視認性が高いモデル。スマートフォンへの充電もできるダイナモ&USB充電ライト入り
用途災害対策に。備蓄に。トラスコ品番402-7267セット内容ヘルメット、防災ガイド、ダイナモUSB充電ライト、マスク、マスクケース、すべり止め手袋、救急絆創膏40枚、非常用トイレ、給水バッグ5L、ポケットティッシュ8W、瞬間冷却剤、スリッパ、緊急用ホイッスル、手指消毒スプレー12ml、コンパクトFMラジオライト付き、単4マンガン電池×2材質リュック:ターポリンタイプ1人用外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)235外寸法・奥行(mm)390
きるとホットベスト コンプリートセット リンクサス(Linxas)きるとホットベスト コンプリートセットリンクサス(Linxas)
13,900税込15,290
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
内側の面ファスナーにパッとヒーターをワンタッチ取付け!ヒーターウェアに変わる防寒ベスト! 【届いてすぐに使えるようベスト・ヒーター・充電器・バッテーリーをセットにしました。】 バッテーリーは何を使うの?充電器は?の心配がなくなりました。
用途インナーベストに・アウターとしても種別ベストブラック混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100/パイピング部:綿100/別地:ナイロン100機能発熱・防寒
FRISK 爽快キット リンクサス(Linxas)FRISK 爽快キットリンクサス(Linxas)
5,990税込6,589
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
暑さや汗で不快な夏に、爽快感をプラス!ケース入りタオル、メントール配合のボディーシート、冷却スプレーをオリジナルの保冷バッグに詰めたFRISKキットです。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、仕事現場などの携帯品として最適種類ネッククーラー、冷却シート、冷却スプレー材質表:ポリエステル、裏:アルミニウム、ベルトテープ:ポリプロピレン寸法(cm)収納ケース:16×24×14
FRISK 携帯用クールボディーシート(30枚入) リンクサス(Linxas)FRISK 携帯用クールボディーシート(30枚入)リンクサス(Linxas)
689税込758
1袋
5日以内出荷
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 顔だけでなく体のベタつきや、汚れを拭き取れるボディシートになります。 メントール配合でペパーミントの香りです。
用途暑い季節や場所での熱中対策に種類冷却シート寸法(mm)110×40×205入数(枚)30
FRISK 保冷バッグ LXF-HRB リンクサス(Linxas)FRISK 保冷バッグ LXF-HRBリンクサス(Linxas)
1,690税込1,859
1個
5日以内出荷
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 FRISKロゴ入りの保冷バッグです。 500mLのペットボトルを4本収納可能です。
用途暑い季節や場所での熱中対策に種類保冷バッグ寸法(mm)160×240×140ホワイト
FRISK キャップ ガード付き グレー LXF-CAGG リンクサス(Linxas)FRISK キャップ ガード付き グレー LXF-CAGGリンクサス(Linxas)
2,890税込3,179
1個
5日以内出荷
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップ(ガード付)です。 カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。 ヘルメット内の蒸れを軽減し、ガード付きで首への紫外線をブロックします。
用途暑い季節や場所での熱中対策に種類頭部冷却具寸法(縦×横)(mm)170×270(ガード:210)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40グレー
FRISK キャップ ガード付き ネイビー LXF-CANG リンクサス(Linxas)FRISK キャップ ガード付き ネイビー LXF-CANGリンクサス(Linxas)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップ(ガード付)です。 カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。 ヘルメット内の蒸れを軽減し、ガード付きで首への紫外線をブロックします。
用途暑い季節や場所での熱中対策に種類頭部冷却具寸法(縦×横)(mm)170×270(ガード:210)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40ネイビー
FRISK キャップ グレー LXF-CAG リンクサス(Linxas)FRISK キャップ グレー LXF-CAGリンクサス(Linxas)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップです。 カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。 ヘルメット内の蒸れを軽減します。
用途暑い季節や場所での熱中対策に種類頭部冷却具寸法(縦×横)(mm)170×270ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40グレー
FRISK キャップ ネイビー LXF-CAN リンクサス(Linxas)FRISK キャップ ネイビー LXF-CANリンクサス(Linxas)
2,290税込2,519
1個
5日以内出荷
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップです。 カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。 ヘルメット内の蒸れを軽減します。
用途暑い季節や場所での熱中対策に種類頭部冷却具寸法(縦×横)(mm)170×270ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40ネイビー
非接触式自動温度計アトレ リンクサス(Linxas)非接触式自動温度計アトレリンクサス(Linxas)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
お店・オフィス・ホテルに簡単に設置ができる。 触れずに素早く測れる非接触式温度計。 備えあれば間違いなし。1秒測定します。
用途温度計寸法(mm)110×80×24.5品番HC-T01測定方式非接触式精度(℃)±0.2測定時間(秒)1測定距離約3~15cm主材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
きるとホットベスト リンクサス(Linxas)きるとホットベストリンクサス(Linxas)
5,790税込6,369
1着
当日出荷
肩から腰部分にかけての広い範囲に面ファスナーを採用。 縦・横・斜めにも取り付けられ、好みに合わせて温めたい。 体の位置にヒーターを装着可能。
用途きるとホットベストはパッとヒーターを簡単に装着でき、あっという間にヒーターベストに変える専用ウェアです。種別ベストブラック混率(%)ポリエステル100(表地・裏地・中綿)→お洗濯は手洗い推奨寿命充放電 約500回温度調節バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能充電時間(時間)約3(LX-3350B)保温時間(h)約4(強)/約15(弱)→(LX-3350B使用時)、約8(強)/約34(弱)→(LX-6700BⅢ使用時)
F-H-VフルハーネスベストCOOL リンクサス(Linxas)F-H-VフルハーネスベストCOOLリンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1着
当日出荷
フルハーネス型墜落制止用器具対応アルミ保冷剤付クールベストです。4箇所の保冷剤ポケットに保冷剤をセットし、【ファン付作業着】と併用する事で冷却効果が更にUPします。ショート丈で、作業中でも動きの邪魔にならない仕様になっています。保冷剤は食品添加物タイプで、人体に安全なゲル化剤を使用しています。環境に優しい物質のため、焼却処分する事も可能です。
用途高所作業時の熱中症対策に
F-H-VフルハーネスベストLED リンクサス(Linxas)F-H-VフルハーネスベストLEDリンクサス(Linxas)
7,698税込8,468
1着
当日出荷
フルハーネス型落下静止用器具に対応したベストです。背中の中央部が空いているのでX型・Y型どちらにも対応可能です。また、肩部にある面ファスナーでフルハーネスとベルトを固定することで、ベストと同時着脱・保管が可能です。幅6cmで視認性抜群のガラスビーズ高輝度反射テープを採用しており柔らかく、熱を吸収しにくいのに加え、氷点下でも割れにくい為寒冷地でもオールシーズン使用可能です。着丈約45cmのショート丈なので腰用具や胴ベルトの邪魔にもならず、ファン付き作業着の上からでも着用可能絵です。LEDは200時間以上連続点灯可能です。ON/OFFスイッチを1度押すと点滅し、もう一度押すと消灯します(点滅パターンは1種)。
用途フルハーネス型落下静止用器具を使用した作業の安全確認にサイズフリー着丈(cm)約45電池単三乾電池×2本(別売)LED点滅1パターン素材本体:ベンチレーションメッシュ、LED:砲弾型高輝度赤色LED、反射部:高輝度反射テープ(ガラスビーズタイプ)胴回り(cm)90~120(サイズ調整可)
COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV リンクサス(Linxas)COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHVリンクサス(Linxas)
5,498税込6,048
1着
当日出荷から翌々日出荷
フルハーネス型墜落制止用器具に対応したファン付き作業着です。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用しておりより上方へ風を送ることが可能です。ヘルメット内部まで風を送り込めます。 肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内側にメッシュを張る事により空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
用途フルハーネス型墜落制止用器具帯着時の熱中症対策に材質ポリエステル100%袖丈(cm)袖なし
バッテリーソフトケース リンクサス(Linxas)バッテリーソフトケースリンクサス(Linxas)
429税込472
1個
翌々日出荷
クーリングブラスト用バッテリーソフトケースです。
セット内容バッテリー関連
ワークベスト(ポリ100%) (服のみ) リンクサス(Linxas)ワークベスト(ポリ100%) (服のみ)リンクサス(Linxas)
4,298税込4,728
1着
翌々日出荷から3日以内出荷
クーリングブラスト用ワークベストです。
用途長袖を必要としない職種関係や長袖のインナーシャツなどで対応できる作業現場などに最適です。セット内容服のみ材質ポリエステル100%
長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ) リンクサス(Linxas)長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ)リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1着
当日出荷から9日以内出荷
クーリングブラスト用のハーネス対応ワークブルゾンです。
用途長袖が必要でまたハーネス(墜落製紙用器具)が必要な作業現場に。セット内容服のみ材質綿100%(高密度綿使用)混率(%)綿100(高密度綿使用)
長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ) リンクサス(Linxas)長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ)リンクサス(Linxas)
5,498税込6,048
1着
3日以内出荷から9日以内出荷
クーリングブラスト用のワークブルゾンです。
用途長袖が必要な作業現場などに。セット内容服のみ材質綿100%(高密度綿使用)
ペルチェネックバンド リンクサス(Linxas)ペルチェネックバンドリンクサス(Linxas)
12,980税込14,278
1着
5日以内出荷
EFウェアやクールベストなど様々なウェアに後付けで着用!組み合わせ自由自在! お手持ちのアイテムにプラスすれば冷感がアップするカスタムギアアイテム!環境温度よろ最大約23℃マイナスの冷却効果間欠モードによりひんやり感が持続!※モバイルバッテリーは別売です。合計出力5V/2.2A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。
用途暑さ対策に仕様ペルチェデバイス仕様トラスコ品番716-4582セット内容ネックバンド×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書兼保証書×1(保証書はデバイスのみ)材質ネックバンド、本体(メッシュ):ポリエステル100%ブラックサイズフリー使用温度範囲(℃)20~45使用電源5Vモバイルバッテリー(USB-Aタイプ)温度調節4段階安全機能排熱ファン故障時、自動電源OFF機能・電源OFF時、1分間排熱機能材質(メッシュ)ポリエステル100%
ヒーター付きベスト着身温2 サイズ3L リンクサス(Linxas)ヒーター付きベスト着身温2 サイズ3Lリンクサス(Linxas)
17,980税込19,778
1着
9日以内出荷
首・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3段階スイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。スイッチはベスト内側(胸元)についているので目出しません。お好みの箇所を好みの温度で温められます。モバイルバッテリーは別売です、お手持ちのものをお使いいただけます。電源ONで5分間急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わります。約10秒で温熱感、全面ヒーターであっという間にあたためます。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。仕様温熱方式:ステンレス鋼繊維付属品取扱説明書トラスコ品番712-8128材質ベスト:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンブラックサイズ3L肩幅(cm)49.5着丈(cm)72温度調節押しボタン式3段階調節/LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青(OFF時-消灯)身幅(cm)64
ヒーター付きベスト着身温2 サイズM リンクサス(Linxas)ヒーター付きベスト着身温2 サイズMリンクサス(Linxas)
17,980税込19,778
1着
当日出荷
首・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3段階スイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。スイッチはベスト内側(胸元)についているので目出しません。お好みの箇所を好みの温度で温められます。モバイルバッテリーは別売です、お手持ちのものをお使いいただけます。電源ONで5分間急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わります。約10秒で温熱感、全面ヒーターであっという間にあたためます。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。仕様温熱方式:ステンレス鋼繊維付属品取扱説明書トラスコ品番712-8127材質ベスト:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンブラックサイズM肩幅(cm)43.5着丈(cm)64温度調節押しボタン式3段階調節/LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青(OFF時-消灯)身幅(cm)55
ヒーター付きベスト着身温2 サイズLL リンクサス(Linxas)ヒーター付きベスト着身温2 サイズLLリンクサス(Linxas)
17,980税込19,778
1着
当日出荷
首・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3段階スイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。スイッチはベスト内側(胸元)についているので目出しません。お好みの箇所を好みの温度で温められます。モバイルバッテリーは別売です、お手持ちのものをお使いいただけます。電源ONで5分間急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わります。約10秒で温熱感、全面ヒーターであっという間にあたためます。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。仕様温熱方式:ステンレス鋼繊維付属品取扱説明書トラスコ品番712-8124材質ベスト:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンブラックサイズLL肩幅(cm)46.5着丈(cm)70温度調節押しボタン式3段階調節/LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青(OFF時-消灯)身幅(cm)61
ヒーター付きベスト着身温2 サイズL リンクサス(Linxas)ヒーター付きベスト着身温2 サイズLリンクサス(Linxas)
17,980税込19,778
1着
当日出荷
首・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3段階スイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。スイッチはベスト内側(胸元)についているので目出しません。お好みの箇所を好みの温度で温められます。モバイルバッテリーは別売です、お手持ちのものをお使いいただけます。電源ONで5分間急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わります。約10秒で温熱感、全面ヒーターであっという間にあたためます。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。仕様温熱方式:ステンレス鋼繊維付属品取扱説明書トラスコ品番712-8125材質ベスト:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンブラックサイズL肩幅(cm)45着丈(cm)67温度調節押しボタン式3段階調節/LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青(OFF時-消灯)身幅(cm)58
パッとヒーターW リンクサス(Linxas)パッとヒーターWリンクサス(Linxas)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷