顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。
一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。
マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合
工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。
仕様識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません)
トラスコ品番243-7814
質量(kg)7.5
消費電力(W)20
測定範囲(℃)垂直30°、水平30°
使用電圧(V)AC100~240
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×136×26
測定時間(秒)0.5以下
保証期間1年間
周囲温度(℃)16~40
モニタ8インチ 高解像度モニター
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様200万画素 1920×1080pixel
測定距離(m)0.4以下
測定精度(℃)±0.3
1台
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
関連キーワード