ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
セット内容服のみ
色ネイビー
混率(%)ポリエステル100
ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
セット内容服のみ
色シルバー
混率(%)ポリエステル100
ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
トラスコ品番232-1390
1着
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。資材などの運搬時に役立つよう両肩に肩パットを設けました。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより、空洞ができ、スムーズな風の循環をアシストします。左腕部にペン差しを設けました。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング済みです。
材質高密度綿100%
関連キーワード