13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25% 切替方式温度:4段階 使用温度(℃)(推奨)20~45 混率(%)ポリエステル100
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に セット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100% 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水だけで心地よい涼しさを生む。独自の気化熱システム。水の交換・バッテリー不要。アジャスター+伸縮テープで楽々サイズ調節。水を入れるだけで軽くて快適。ファン付きウェアとの併用で、さらに冷感アップ。表面アルミコーティングによる遮熱効果で内側の温度上昇を抑制。使い方:1、水道水300ccを背面の注水口より注水する。2、製品を2~3分平置きし、水を全体になじませる。3、詰物に保水されている水分が蒸発4、気化熱フィルムを通し、水蒸気が体に付着5、通気性◎のダブルラッセル生地+蛇腹仕様により、衣類内を空気が循環し、気化・吸熱を促進※1度の注入で3~5時間効果が持続
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的 セット内容ハイドロギアベスト×1、注水用ボトル×1 材質【気化熱フィルム】多岐孔フィルム:ナイロン100%、【詰物】詰物1:レーヨン100%・詰物2:ポリエステル100% サイズフリーサイズ(アジャスター+伸縮テープでらくらくサイズ調整可能) 質量(g)280 胸囲(cm)98~120 肩幅(cm)37 着丈(cm)55 材質(裏)ダブルラッセル:ポリエステル100% 材質(表)アルミコーティング:ポリエステル100%・ストレッチメッシュ:ポリエステル82%・ポリウレタン18%
1セット
12,980 税込14,278
欠品中

フルハーネス型墜落制止用器具に対応したファン付き作業着です。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用しておりより上方へ風を送ることが可能です。ヘルメット内部まで風を送り込めます。 肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内側にメッシュを張る事により空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
用途フルハーネス型墜落制止用器具帯着時の熱中症対策に 材質ポリエステル100% 袖丈(cm)袖なし
1着
5,498 税込6,048
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 切替方式温度:4段階 使用温度(℃)(推奨)20~45 混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。裏チタン加工で-4.7℃の遮熱効果を発揮する軽量素材で、暑熱環境下でも涼しく着用できます。
用途幅広い業界での現場作業に セット内容エアショートジャケット、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100%(裏チタン加工) 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
14,900 税込16,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。裏チタン加工で-4.7℃の遮熱効果を発揮する軽量素材で、暑熱環境下でも涼しく着用できます。
用途幅広い業界での現場作業に セット内容エアベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100%(裏チタン加工) 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。裏チタン加工で-4.7℃の遮熱効果を発揮する軽量素材で、暑熱環境下でも涼しく着用できます。
用途幅広い業界での現場作業に セット内容エアジャケット、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100%(裏チタン加工) 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト
用途幅広い業界での現場作業に セット内容空調ノーマルベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材ポリエステル100% 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に セット内容フルハーネス対応空調ブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材綿100%(高密度綿使用) 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
18,900 税込20,790
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に セット内容空調ノーマルブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間約3 充電可能回数約500 素材綿100%(高密度綿使用) 入力電圧8.4V/1500mA 稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
1セット
17,900 税込19,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです。コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです。8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です。ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です。動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです。ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します。
用途熱中症対策用として。 トラスコ品番433-6005 セット内容ファン×2、バッテリー 品名ファン2個バッテリーセット バッテリー3350mAh、24.32Wh
1セット(2個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

F-H-VフルハーネスベストLED リンクサス(Linxas) 動画あり
フルハーネス型落下静止用器具に対応したベストです。背中の中央部が空いているのでX型・Y型どちらにも対応可能です。また、肩部にある面ファスナーでフルハーネスとベルトを固定することで、ベストと同時着脱・保管が可能です。幅6cmで視認性抜群のガラスビーズ高輝度反射テープを採用しており柔らかく、熱を吸収しにくいのに加え、氷点下でも割れにくい為寒冷地でもオールシーズン使用可能です。着丈約45cmのショート丈なので腰用具や胴ベルトの邪魔にもならず、ファン付き作業着の上からでも着用可能絵です。LEDは200時間以上連続点灯可能です。ON/OFFスイッチを1度押すと点滅し、もう一度押すと消灯します(点滅パターンは1種)。
用途フルハーネス型落下静止用器具を使用した作業の安全確認に サイズフリー 着丈(cm)約45 電池単三乾電池×2本(別売) LED点滅1パターン 素材本体:ベンチレーションメッシュ、LED:砲弾型高輝度赤色LED、反射部:高輝度反射テープ(ガラスビーズタイプ) 胴回り(cm)90~120(サイズ調整可)
1着
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)