3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25% 切替方式温度:4段階 使用温度(℃)(推奨)20~45 混率(%)ポリエステル100
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 切替方式温度:4段階 使用温度(℃)(推奨)20~45 混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
1着
特価
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

氷などで冷やした水をホースに循環させ、身体を涼しくします。 首までヒンヤリと感じさせる冷却構造 ポンプとタンクを分解せずにそのまま手洗いできますので便利
用途身体冷却用 セット内容ベスト本体・製氷皿・モバイルバッテリー10000mAh(アダプター、充電ケーブル付) ブラック サイズフリー 胸囲(cm)80~130 本体質量(g)650 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 タンク容量(mL)1300 給水口径(Φmm)タンク:80 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷