カテゴリ
- 作業服(7)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- リンクサス(Linxas)
- モノタロウ(1)
- サンエス(42)
- RS PRO(19)
- SMC(11)
- さくら電子(10)
- ライフオンプロダクツ(9)
- 村上被服(8)
- アズワン(6)
- ソリッドステート(6)
- Adaptive(6)
- コーコス信岡(5)
- クロダルマ(5)
- ナリカ(5)
- エレコム(4)
- アタックベース(3)
- アイトス(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- 坂口電熱(3)
- ベルソス(3)
- ブランドをもっと見る
「peruche」の検索結果

I’ZペルチェベストセットⅡ
リンクサス(Linxas)¥17,990税込¥19,7891着当日出荷スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%色黒切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)ポリエステル100
SIペルチェベストセットⅡ
リンクサス(Linxas)¥17,990税込¥19,7891着当日出荷スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1色黒切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
I'ZペルチェベストセットⅢ
リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781着当日出荷アイズフロンティア(I'Z FRONTIER)とリンクサスのコラボペルチェベスト!!。スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。【間欠モード】搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど付属品本体×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書×1セット内容セット品材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45使用電源5Vモバイルバッテリー
IZ ペルチェベスト3
リンクサス(Linxas)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容セット品色ブラックサイズL胸囲(cm)97~105肩幅(cm)38着丈(cm)58素材ポリエステル
IZ ペルチェベスト3
リンクサス(Linxas)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容ベスト(IZPV-107Ⅲ)、ペルチェデバイス、取扱説明書、保証書色ブラックサイズXL胸囲(cm)106~116混率(%)【本体(メッシュ)】:ポリエステル100、【別生地(ミニリップストップ)】: ポリエステル100、【別生地(ニット)】: ナイロン75・ポリウレタン25肩幅(cm)40着丈(cm)60
I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ)
リンクサス(Linxas)¥13,980税込¥15,3781着翌日出荷I’Zペルチェベスト専用用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドア
I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ)
リンクサス(Linxas)¥11,980税込¥13,1781着3日以内出荷I’Zペルチェベスト専用用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドア
ハイドロペルチェベスト
リンクサス(Linxas)¥24,980税込¥27,4781着当日出荷気化熱式ベストとペルチェデバイスがひとつになってWの働き。ネック部分にペルチェデバイス。頸部を流れる血液を冷却し、その血液が全身にめぐることで深部体温にアプローチ。ボディ部分に気化熱冷却システム。フィルムを通し、水蒸気が身体に付着。付着した水分が体温を奪い蒸発する作用(気化熱)で身体を優しく冷却。ファン付きウェアとの併用でさらに冷感アップ。スイッチを入れて約10秒で冷感を体感できます。環境温度より最大22℃マイナスすることができます。用途暑さ対策に。セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、注水用ボトル×1色黒サイズフリー質量(g)500サイズ(cm)着丈55x胸囲98~120x肩幅37)温度(℃)使用推奨環境:20~45機能温度切替:4段階使用電源(V)5モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)安全機能排熱ファン故障時児童電源OFF機能・電源OFF時1分間排熱機能
ペルチェネックバンド
リンクサス(Linxas)¥12,980税込¥14,2781着8日以内出荷EFウェアやクールベストなど様々なウェアに後付けで着用!。組み合わせ自由自在! 。お手持ちのアイテムにプラスすれば冷感がアップするカスタムギアアイテム!。環境温度よろ最大約23℃マイナスの冷却効果。間欠モードによりひんやり感が持続!。※モバイルバッテリーは別売です。合計出力5V/2.2A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。用途暑さ対策に仕様ペルチェデバイス仕様トラスコ品番716-4582セット内容ネックバンド×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書兼保証書×1(保証書はデバイスのみ)材質ネックバンド、本体(メッシュ):ポリエステル100%色ブラックサイズフリー使用温度範囲(℃)20~45使用電源5Vモバイルバッテリー(USB-Aタイプ)温度調節4段階安全機能排熱ファン故障時、自動電源OFF機能・電源OFF時、1分間排熱機能材質(メッシュ)ポリエステル100%