逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。
短時間定格(min)30
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
短時間定格(min)30
モーター出力(kW)0.6
寸法D(mm)202
寸法E(mm)301
寸法B(mm)368
寸法C(mm)166
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19
短時間定格(min)15
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
掛数(本)1
短時間定格(min)低速:10、高速:30
関連キーワード