カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

両頭ドライバービット
Wera¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷バリオハンドル用十字穴・十字穴ポジドライブの組み合わせ刃。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。全長(mm)175六角軸対辺(mm)6
両頭ドライバービット
Wera¥1,698税込¥1,8681本翌日出荷コンビネーションブレードヘックスボールポイント/バリオハンドル用ヘックス。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。全長(mm)175六角軸対辺(mm)6先端サイズ(六角対辺)(mm)2.5×2.5
両頭ドライバービット
Wera¥1,798税込¥1,9781本翌日出荷バリオ用コンビネーションブレード(プラス-プラス)。6mm六角、クロームメッキ。ブラックポイント仕上げ、保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性も向上します。1つのブレードに2つサイズの差し込みがあります。全長(mm)175先端サイズ(PH)1・2六角軸対辺(mm)6
両頭ドライバービット
Wera¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷コンビネーションブレード十字穴ポジドライブ/バリオハンドル用十字穴ポジドライブ。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。全長(mm)175
ドライバービット
Wera¥539税込¥5931個翌日出荷プラスネジ用の高級ビットです。トルクのピークはねじり形状によって緩和されます。早期の摩耗が回避され、ビットの耐用年数が長くなります。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)25
ドライバービット
Wera¥449税込¥4941本翌日出荷トーションゾーンを備えた高品質ビット。運動エネルギーがピーク負荷からそらされます。製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘度が高く、汎用性に優れています。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50
ドライバービット
Wera¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷トーションゾーンを備えた高品質ビット。 運動エネルギーがピーク負荷からそらされ、製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘度が高く、汎用性に優れています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)152
ドライバービット
Wera¥1,198税込¥1,3181パック翌日出荷トーションゾーンを備えた高品質ビット。運動エネルギーがピーク負荷からそらされ、製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘度が高く、汎用性に優れています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50
ドライバービット
Wera¥8,298税込¥9,1281本当日出荷汎用性の高いプラスネジ用のタフなWeraビット。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。硬い素材にも強い。全長(mm)25先端サイズ(PH)2
ドライバービット
Wera¥999税込¥1,0991個翌日出荷汎用性の高いプラスネジ用のタフな Wera ビット。硬い素材にも強い。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)25
ドライバービット
Wera¥819~税込¥901~1個翌日出荷高品質のプラスネジ用Weraビット。鋭利なエッジの輪郭を備えており、たとえばねじの輪郭が塗装で覆われている場合などに塗装を剥離することで、ビットとねじの間で確実に力を伝達します。超硬質設計。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
ドライバービット
Wera¥899税込¥9891個翌日出荷乾式壁用ネジ用の高品質ビット。低い位置でのネジ接続用にシャフト直径を小さくしました。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。硬い素材にも強い。実用的な2点セット。用途プラスネジ用全長(mm)25サイズ(PH)2
ドライバービット
Wera¥399税込¥4391個翌日出荷強靱な粘性のWeraビット。六角穴付きネジおよび汎用用途に使用します。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)25
(Nut)ドライバー(精密用 ESD)
Wera¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷静電対策ESD精密ナットドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。六角形となっている転がり防止機能付き。用途静電対策仕様軸長(mm)60
(Nut)ドライバー(精密用)
Wera¥1,798~税込¥1,978~1本翌日出荷から8日以内出荷ヴェラの高品質精密ナットドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。転がり防止付き。用途六角ネジ用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など軸長(mm)60
(Nut)ドライバー
Wera¥3,500~税込¥3,850~1本翌日出荷Wera社の高品質ナットドライバー。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。六角形の転がり防止機能により転がりを防止し、ハンドルのマークにより工具の検索と分類が簡単になります。用途六角ボルト用軸長(mm)125
インパクター ビットチェック トルクスビットセット
Wera¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷ヴェラ ビットチェックセット。ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。インパクターテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。付属のインパクターホルダーは、ダブルトーションスプリングにより極端な加力負荷を緩和できます。リング磁石付きで、長くて重いネジもしっかり固定し、頭上作業に最適です。磁石部を押し込むことで取り外しできます。 従来のインパクトドライバーでの使用に適しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。環状の磁石付きホルダー、長くて重いネジを保持できる。セット内容インパクター R ビットホルダー インパクト用 リング磁石付 1/4" x 75 mm、トルクスビット インパクト用ダイヤコーティング TX20(3個)・25(3個)・30(2個)・40×25mm
インパクター ビットチェック ポジビットセット
Wera¥9,998税込¥10,9981セット翌日出荷ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。インパクターテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。付属のインパクターホルダーは、ダブルトーションスプリングにより極端な加力負荷を緩和できます。リング磁石付きで、長くて重いネジもしっかり固定し、頭上作業に最適です。 磁石部を押し込むことで取り外しできます。 従来のインパクトドライバーでの使用に適しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。環状の磁石付きホルダー、長くて重いネジを保持できる。セット内容インパクター R ビットホルダー インパクト用 リング磁石付 1/4" x 75 mm、インパクター ポジビット インパクト用 PZ2(7個)・3(2個)×25mm
ビットチェック バイトーション ビットセット
Wera¥9,798税込¥10,7781セット翌日出荷Weraによる堅牢なビットチェック。使用可能なツールの概要を迅速に把握することができます。不要なビットはセットに入れ直すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運ぶことができます。汎用性の高いタフな粘性ビットを採用。トーションゾーンを備えたBiTorsionビットは、ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれ、製品寿命が大幅に延長され、対応のホルダーで最高の耐久性を実現します。スリーブを作動させることなくビットを装着できるRapidaptorテクノロジーを搭載。ビットの取り外しは、スリーブを前に押し出すだけなので、片手で簡単にビットの交換が可能です。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3準拠の1/4インチ六角ヘッドドライブ付きビットの取り付けに、電動ドライバーや電動ドリルのチャックに挿入して使用することができます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ラピダプターホルダー、スムーズ二ビットの交換ができます。バイトーションビット、耐久年数が長い。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ラピダプター バイトーション ビットホルダー バイトーション 1/4" x 75mm、バイトーション プラスビット PH1・2・3×25mm、バイトーション ポジビット PZ1・2・3×25mm、バイトーションマイナスビット 0.5・1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
ビットチェック バイトーション ビットセット
Wera¥9,798税込¥10,7781セット翌日出荷ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収し、耐久年数が延びます。付属のホルダーはラピダプターテクノロジー付きで、スリーブを前に押し込むだけでビットを簡単に取り外せます。バイトーションビットと一緒に使うとさらにタフに使えます。DIN ISO 1173-C 6.3とE 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。 電動工具のチャックに取り付けることも可能です。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ラピダプターホルダー、スムーズ二ビットの交換ができます。バイトーションビット、耐久年数が長い。エクストラバードビット。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。セット内容ラピダプター バイトーション ビットホルダー バイトーション 1/4" x 75mm、バイトーション ポジビット PZ1・2(7個)・3×25mm
11本組ビットセット(Bi-Torsion・ダイヤモンド付)
Wera¥8,498税込¥9,3481セット翌日出荷ビット先端に微細なダイヤモンド粒子を施したビットです。ねじ頭への確実な嵌合が保証され、必要な接触圧力が軽減され、滑りのリスクが軽減されます。トーションゾーンを備えた BiTorsion ビットで運動エネルギーがピーク負荷からそらされ製品の耐用年数が大幅に延長されます。Rapidaptor テクノロジーを採用しており、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。マルチコンポーネント ビットチェックは、軽量で最大限のコンパクト性を実現しているため、説得力があり、この点で、ビットチェックの下部セクションにある柔らかい素材により、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。マルチコンポーネントの Bit-Check は、軽量で最大限のコンパクト性を備えているため、説得力があり、この点において、ビットチェックの下部セクションには柔らかい素材が使用されているため、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。セット内容ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、プラスビット 056400・056402(PH1・2)、ポジビット 056700・056702(PZ1・2)、トルクスビット 066100・066102・066104・066106・066108(TX10・15・20・25・30)
ビットチェック ダイヤモンドビットセット
Wera¥7,398税込¥8,1381セット翌日出荷ビット先端には微小なダイヤモンド粒子がコーティングされており、スクリューヘッドに確実にフィットし、必要な接触圧を抑え、スリップのリスクを低減します。トーションゾーンを備えたBiTorsionビットで、ピーク負荷時に運動エネルギーが分散され、製品の寿命が大幅に延長されます。スリーブを作動させることなくビットを装着できるRapidaptorテクノロジーを備えています。ビットの取り外しもスリーブを前に押し出すだけなので、片手で簡単にビットの交換が可能です。電動ドライバーや電動ドリルのチャックに挿入して使用します。マルチコンポーネントビットチェックは、その軽量さと最大限のコンパクトなデザインが魅力です。Bit-Checkの下部にはソフトな素材が使用されており、ビットを確実に保持すると同時に、簡単に取り外すことができます。ビットの形状やサイズは、色分けと刻印がはっきり見えるWeraの「Take it easy」ツールファインダーで簡単に確認することができます。ビットチェックは立て置きが出来るため、最小限のスペースで保管できます。バイトーションビット、耐久年数が長い。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。セット内容ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石 1/4" x 50mm、バイトトーション ポジビット ダイヤコーティング PZ1(2個)・2(3個)・3×25mmセット数セット7点
ウレタン入りツールチェックビットセット
Wera¥41,980税込¥46,1781セット翌日出荷耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ドライバーセットは長さ89mmのビットと816Rビット保持ドライバー、Rapidaptorクイックリリースチャック、および疲れのない作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルを備えた折り畳みバッグにセットされています。ラチェットドライバー&ソケットセットはラチェット、ソケット、ビット保持ドライバー1本の39点のツールを組み合わせたセットです。柔軟なシャフトを備えた非常にスリムなビットホールディングドライバーは限られたスペースでの作業に適した非常にスリムなデザインです。マグネタイザー9500は工具先端を磁化および消磁し、磁力によってねじを工具に保持できるようにします。セット内容ラチェットドライバー&ソケットセット 056490(39点)、ドライバーセット 059295(17点)、ビットホルダーフレキシブルシャフト 028161(1/4”×173.5mm)、ウレタン収納ケース 137350(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
ビットチェック ビットセット ステンレス
Wera¥9,298税込¥10,2281セット翌日出荷ステンレスビットチェックセット、直てた状態で保管できます。ヴェラステンレスツールはステンレス鋼で製造されており、外部からのもらい錆を防ぎます。ヴェラステンレスビット9点、ステンレスラピダプタークイックリリースホルダー1本。マルチコンポーネントのビットチェック専用ケースは、軽量でコンパクトなデザインに仕上がっています。柔らかい素材が使われておりビットの収納しやすさと、抜き出しやすさを兼ね備えています。 "Take it easy"色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けられており、簡単に必要なツールを見分けられます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。もらい錆問題の対抗策として:ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う。真空氷硬化により、必要な硬度と強度を兼ねて備える。ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます。産業用のニーズに柔軟に対応します。セット内容ステンレスビットホルダー 1/4" x 50 mm、ステンレスプラスビット PH2x 25 mm、ステンレスポジビット PZ1・2(2個)×25mm、トルクス ステンレストルクスビット TX10・15・20・25・30×25mm
メタルラチェットソケット&ビットセット
Wera¥27,980税込¥30,7781セット翌日出荷[ケース]丈夫なテキスタイルボックスに入った13ピースのラチェットセット。最小限のスペースに多くのツールを備えた驚くほどコンパクトなセット配置。非常に堅牢で耐久性に優れた独自のテキスタイルボックスによる、全く新しいラチェットセット感覚。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。外側の繊維素材により表面保護が強化されています。軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単になります。[ソケット]サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。ネジ・ボルト・ナットの保持機能付き。[ラチェット]非常にスリムなラチェットと長いレバー。Wera 2goシステムとのドッキングに最適。セット内容ラチェット 004004(1/4”)、エクステンション 003526(1/4”)、ウォブルエキステンション 003527(1/4”)、ソケット 003719・003720・003721・003722・003723・003725・003726・003727・003728(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ナッツエクストラクター 050005(43×14mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm差込角(DR)1/4
30本組ドライバービットセット(メタル用)
Wera¥4,898税込¥5,3881セット翌日出荷Wera(ヴェラ)ビットチェックセットです。使わないビットは専用のケースにセットしておくと、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるコンパクトなサイズですので、持ち運びに便利です。付属のステンレススリーブ付きホルダーは、止め輪と磁力が付いています。6.35mm六角差し込みのビットに対応しており、電動工具に取り付けることができます。立てた状態でも保管できます。用途手動・工作機械作業用セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、プラスビット PH 1 (3個)・2 (3個)・3 (2個) X25mm(05072070001・05072072001・05072074001)、ポジビット PZ 1(3個)・2 (3個)・3 (3個) X25mm(05072080001・05072082001・05072084001)、トルクスビット TX 10・15・20・25・30・40 X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001)、マイナスビット 0.6X4.5・1X5.5・1.2X6.5 X25mm(05072055001・05072059001・05072061001)、六角ビット 4・5・6 X25mm(05056320001・05056325001・05056330001)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×145×25
30本組ドライバービットセット(ウッド用)
Wera¥4,898税込¥5,3881セット翌日出荷Wera(ヴェラ)ビットチェックセットです。使わないビットは専用のケースにセットしておくと、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるコンパクトなサイズですので、持ち運びに便利です。付属のステンレススリーブ付きホルダーは、止め輪と磁力が付いています。6.35mm六角差し込みのビットに対応しており、電動工具に取り付けることができます。立てた状態でも保管できます。用途手動・工作機械作業用セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、プラスビット PH 2 X25mm(05072072001)、ポジビット PZ 1 (2個)・2 (5個)・3 (2個) X25mm(05072080001・05072082001・05072084001)、トルクスビット TX 10 (3個)・15 (4個)・20 (4個)・25 (4個)・30 (3個)・40 X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×145×27
10本組ドライバービット(インパクト用)
Wera¥9,498税込¥10,4481個翌日出荷Impaktorテクノロジーは、材料特性と最適化された形状を可能な限り最大限に活用することで、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。リングマグネット付きのホルダーで、長くて重いネジを簡単に保持でき、頭上作業に最適です。ビットの粗いダイヤモンドコーティングにより摩擦抵抗が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを軽減します。セット内容インパクターホルダー 057676(1/4”×75mm)、プラスインパクタービット PH2・3、ポジインパクタービット PZ2・3、トルクスインパクタービット TX20・25・30、六角インパクタービット 4・5mm
10本組ドライバービット(インパクト用)
Wera¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷Wera による堅牢なビットチェック。Bit-Check は、利用可能なツールの概要を提供します。不要なビットはセットに再挿入するだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。Impaktor テクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。極端な衝撃ピークを吸収するための衝撃ホルダー。ダブルトーションスプリングによる特殊なトーション効果。リングマグネット付なので長くて重いネジもしっかりと保持し、頭上作業に最適です。磁石を押し戻すことで中和することができます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。セット内容ビットホルダー 057676(1/4”×75mm)、インパクタープラスビット PH2・3、インパクターポジビット PZ2・3、インパクタートルクスビット TX20・25・30、インパクター六角ビット 4・5mm
ビットチェック ビットセット(木工用)
Wera¥6,998税込¥7,6981セット翌日出荷ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のリング磁石付きユニバーサルホルダーは重いネジでもしっかり固定し、ラピダプターによりビットの交換をスムーズに行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。磁石付きラピダプターホルダー、長いネジを保持します。セット内容ビットホルダー リング磁石付 1/4”×57mm、トーション プラスビット PH2 ×25mm、ポジビット トーション PZ1・2(2個)・3×25mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mmセット数セット12点
ビットチェック ビットセット(木工用)
Wera¥2,998税込¥3,2981セット翌日出荷ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH2 ×25mm、ポジネジビット PZ1・2(2個)・3×25mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mmセット数セット12点
ビットチェック ビットセット(木工用)
Wera¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のリング磁石付きユニバーサルホルダーは重いネジでもしっかり固定し、ラピダプターによりビットの交換をスムーズに行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます。セット内容ビットホルダー リング磁石付 1/4" x 57mm、トーション プラスビット PH2 (2個)・3×25mm、ポジビット トーション PZ1(3個)・2(6個)・3(2個)×25mm、トルクスビット トーション TX10・(2個)15(2個)・20(4個)・25(4個)・30(2個)・40×25mmセット数セット30点
ビットチェック ビットセット(木工用)
Wera¥4,698税込¥5,1681セット翌日出荷ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ヴェラのビットチェックセットはコンパクトなデザインで持ち運びに便利です。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH2 ×25mm、ポジネジビット PZ1(2個)・2(5個)・3(2個)×25mm、トルクスビット TX10(3個)・15(4個)・20(4個)・25(4個)・30(3個)・40×25mmセット数セット30点