絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,364)
  • イスカル(4,613)
  • タンガロイ(4,280)
  • 三菱マテリアル(3,234)
  • ワルター(2,778)
  • 京セラ(2,733)
  • 住友電工ハードメタル(2,456)
  • サンドビック(2,104)
  • ミニター(1,756)
  • タイテックス(1,624)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,281)
  • ケナメタル(1,150)
  • TRUSCO(1,094)
  • 大見工業(1,089)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,045)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,043)
  • グーリング(991)
  • OSG(オーエスジー)(904)
  • MSTコーポレーション(807)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップ(六角軸/HSS) Wera

    タップ(六角軸/HSS)

    Wera
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    844シリーズ。高品質のシングルタップビット。六角軸により、優れた動力伝達を実現しています。素材の弾力性による耐久性が高く、完全に切りくずを除去できます。1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。
    用途ネジの切断用
  • カウンターシンク Wera

    カウンターシンク

    Wera
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
  • カウンターシンクドリルビット Wera

    カウンターシンクドリルビット

    Wera
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ヴェラの高品質の単刃カウンターシンクビット。 皿穴取りとバリ取り用。 六角軸は、非常に優れた動力伝達を実現します。完璧に切りくずを除去でき、耐用年数が長いです。 1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。六角軸、トルク伝達の向上。操作時、振動や傷がつかない動作を保証。カウンターシンク専用の表面仕上げ。長寿命である。切りくず除去。
  • ドリルタップ(六角軸/HSS) Wera

    ドリルタップ(六角軸/HSS)

    Wera
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    847 HSSシリーズ。高品質のコンビネーションタップドリルビット。六角軸でHSS(高速鋼)製。素材の弾力性により耐久性が高いです。優れたセンタリング特性で、 切りくずを除去できます。 差し込み1/4" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。
    用途掘削、叩き、バリ取り用全長(mm)41品番5104642001軸長(mm)12刃先(mm)4.2ねじサイズM5
  • ドリルタップ(六角軸/HSS) Wera

    ドリルタップ(六角軸/HSS)

    Wera
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    847 HSSシリーズ。高品質のコンビネーションタップドリルビット。六角軸でHSS(高速鋼)製。素材の弾力性により耐久性が高いです。優れたセンタリング特性で、 切りくずを除去できます。 差し込み1/4" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。
    用途掘削、叩き、バリ取り用軸長(mm)12
  • 6本組カウンターシンク Wera

    6本組カウンターシンク

    Wera
    21,980税込24,178
    1組
    翌日出荷
    質量(g)383
  • ウレタン入りPFERDヤスりセット Wera

    ウレタン入りPFERDヤスりセット

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。PFERDの優れたヤスリがセットになっています。
    セット内容PFERDスクエア型ヤスリ PF1142 250 H2(250mm)、PFERD半丸型ヤスリ 1152SP 250 H2(250mm)、PFERDラウンド型ヤスリ 1162 250 H2(250mm)、PFERDハンド型ヤスリ 1112 250 H2(250mm)、PFERD三角型ヤスリ 1132 250 H2(250mm)、PFERDスクラッチブラシ HBF 鋼線Φ 0.15mm(232mm)、ウレタン収納ケース 137383(W344×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
  • ドリルビット(六角軸/HSS) Wera

    ドリルビット(六角軸/HSS)

    Wera
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • HSS ツイストドリルビット Wera

    HSS ツイストドリルビット

    Wera
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    高品質の木材用ツイストドリルビット。六角軸でHSS製。 素材の弾力性により耐久年数が長い、 1/4"差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに対応しています。木工用ドリルビット。六角軸、トルク伝達の向上。HSS=高速鋼。優れた素材の弾力性により、耐久年数が長い。優れた同芯度。
    用途軟材、硬材、およびラミネートパネル材穴あけ用
  • ブレードセット Wera

    ブレードセット

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    丈夫なテキスタイルボックスに入った17点セット。ラチェット機能を備えた 416 RA T ハンドル ビット保持ドライバー 1 つと、1/4 インチ ビット用の Rapidaptor クイック リリース チャック。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブを備えたビット用のビットホルダーです。Rapidaptor テクノロジーにより、超高速のビット変更を実現します。16 個の丈夫なビット、1/4 インチ、長さ 89 mm、汎用品。
    セット内容T型ドライバーハンドル 023461(1/4”×45mm)、プラスビット 059775・059795(PH2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191・060192(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059663・059665・059666・059667・059668(1/8・5/32・3/16・7/32・1/4”)、四角ビット 134801・134802(#2・3)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm