絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,229件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2 Wera

    ホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2

    Wera
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ソケット内容(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0差込角(mm)6.35ソケット形状ヘキサゴン付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3249材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500入組点数8
  • ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ) Wera

    ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ)

    Wera
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ソケット内容(mm)4、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10、13、ナットエキストラクター差込角(mm)6.35ソケット形状6角付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3242材質特殊工具鋼全長(mm)23質量(g)500入組点数10
  • 867/1 インパクター ダイヤモンドビットボックスセット Wera

    867/1 インパクター ダイヤモンドビットボックスセット

    Wera
    8,998税込9,898
    1組
    翌々日出荷
    Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビット15本セットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。
    2018年トラスコ掲載ページ5 0703
  • 851/1 インパクター ダイヤモンドビットボックスセット Wera

    851/1 インパクター ダイヤモンドビットボックスセット

    Wera
    7,998税込8,798
    1組
    翌日出荷
    Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビット15本セットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。
    トラスコ品番856-20722018年トラスコ掲載ページ5 0703
  • 889/4 ダイヤモンド ビットチェック Wera

    889/4 ダイヤモンド ビットチェック

    Wera
    14,980税込16,478
    1組
    翌日出荷
    Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
    トラスコ品番856-20682018年トラスコ掲載ページ5 0705
  • 889/4 バイトーション ビットチェックセット Wera

    889/4 バイトーション ビットチェックセット

    Wera
    6,498税込7,148
    1箱ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
    2018年トラスコ掲載ページ5 0705
  • 867/4IMPDC インパクトトルクスビット Wera

    867/4IMPDC インパクトトルクスビット

    Wera
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー用の強靭なビットです。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
    全長(mm)50仕様ダイヤモンドコーティングトラスコ品番836-3389質量(g)13.6先端サイズT20先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0709両頭機能片頭
  • 867/4Z トルクスビット Wera

    867/4Z トルクスビット

    Wera
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
    仕様ロングタイプ全長(mm)89先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0680両頭機能片頭
  • 869/4MSB ナットセッター(ブリスター) Wera

    869/4MSB ナットセッター(ブリスター)

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷
    頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。マグネットタイプになっているので、ボルトの落下を防ぐことが出来ます。
    2018年トラスコ掲載ページ5 0670
  • 2GO ツールキャリア Wera

    2GO ツールキャリア

    Wera
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    工具を収納でき、簡単に持ち運びできます。マジック結束バンドが付いており、取り付け自在で組み合わせ自由です。雨にも強く頑丈な作りです。
    トラスコ品番856-2078材質ポリエステル幅(mm)300高さ(mm)135質量(g)360奥行(mm)102018年トラスコ掲載ページ4 2238
  • 2GO ツールポーチ Wera

    2GO ツールポーチ

    Wera
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    工具を収納でき、簡単に持ち運びできます。マジック結束バンドが付いており、取り付け自在で組み合わせ自由です。雨にも強く頑丈な作りです。
    トラスコ品番856-2077材質ポリエステル幅(mm)165高さ(mm)165質量(g)340奥行(mm)105有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)150×95×1552018年トラスコ掲載ページ4 2238
  • 2GO ツールバッグ Wera

    2GO ツールバッグ

    Wera
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    工具を収納でき、簡単に持ち運びできます。マジック結束バンドが付いており、取り付け自在で組み合わせ自由です。雨にも強く頑丈な作りです。
    2018年トラスコ掲載ページ4 2238
  • 2GO ツールバッグ 3点セット Wera

    2GO ツールバッグ 3点セット

    Wera
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    工具を収納でき、簡単に持ち運びできます。マジック結束バンドが付いており、取り付け自在で組み合わせ自由です。雨にも強く頑丈な作りです。
    トラスコ品番856-2075材質ポリエステル質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ4 2238
  • 2GO ツールキャリア セット Wera

    2GO ツールキャリア セット

    Wera
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    工具を収納でき、簡単に持ち運びできます。マジック結束バンドが付いており、取り付け自在で組み合わせ自由です。雨にも強く頑丈な作りです。
    トラスコ品番856-2074材質ポリエステル質量(g)6072018年トラスコ掲載ページ4 2238
  • 950SPKL ボールポイントヘックスキー Wera

    950SPKL ボールポイントヘックスキー

    Wera(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    カラーコードにより、色でサイズを見分けられます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0760
  • TOOL CHECK Wera

    TOOL CHECK

    Wera
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷
    コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
    仕様ツールチェックトラスコ品番837-0631セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • 28SB クラフトマンコンパクト Wera

    28SB クラフトマンコンパクト

    Wera(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    ホルダ本体に先端ビットが収納されています。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
    トラスコ品番837-0530セット内容先端ビット[[(-)]]1.0×5.5、[[(-)]]1.2×6.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、PZ1、PZ2、8商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • クラフトフォームコンパクト10 ドライバービットセット Wera

    クラフトフォームコンパクト10 ドライバービットセット

    Wera
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    ビット装着時は、はめ込むだけでロックがかかり、取り外す際はスリーブを前に押すと、ロックがはずれるラピッドアダプター機能付です。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
    トラスコ品番837-0633セット内容ホルダ(813R)、先端ビット[[(-)]]0.5×4.0、[[(-)]]1.0×5.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、T10、T15、T20、PZ1、PZ2商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • クラフトフォームコンパクト41 Wera

    クラフトフォームコンパクト41

    Wera
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷
    差し替え式のドライバーが、携帯に便利なケースにコンパクトにまとまっています。
    トラスコ品番837-0635セット内容ラチェットビットホルダ(816R)、[[(+)]]1、2、3、PZ1、PZ2、PZ3、TB15、20、25、30、11商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • コンビネーションラチェットレンチ Wera

    コンビネーションラチェットレンチ

    Wera
    6,598税込7,258
    1丁ほか
    当日出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
    2018年トラスコ掲載ページ4 0439
  • JOKER4本セット(ブリスター仕様) Wera

    JOKER4本セット(ブリスター仕様)

    Wera
    23,980税込26,378
    1セット
    翌日出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
    トラスコ品番836-9138セット内容収納袋、10、13、17、19、4質量(g)8702018年トラスコ掲載ページ4 0438
  • コンビネーションラチェットレンチセット Wera

    コンビネーションラチェットレンチセット

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    両口レンチとコンピネーションラチェットレンチのセットです。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。
    2018年トラスコ掲載ページ4 0438
  • 8006C サイクロップラチェット「ハイブリッド」 1/2 セット Wera

    8006C サイクロップラチェット「ハイブリッド」 1/2 セット

    Wera
    19,980税込21,978
    1組
    翌日出荷
    仕様003780と003781のセット品です。トラスコ品番836-6792セット内容003780、003781、2質量(g)9672018年トラスコ掲載ページ4 0267
  • 8767 C HF 1/2 Wera

    8767 C HF 1/2

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
    差込角(mm)12.7仕様全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)1402018年トラスコ掲載ページ4 0217
  • 8767 C HF 1/2 トルクス9点セット Wera

    8767 C HF 1/2 トルクス9点セット

    Wera
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。
    差込角(mm)12.7トラスコ品番856-2082セット内容収納用ケース、003850、003851、003852、003853、003854、003855、003856、003857、003858、9材質特殊工具鋼質量(kg)2表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0217
  • 8767 C HF 1/2 トルクス6点セット Wera

    8767 C HF 1/2 トルクス6点セット

    Wera
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。
    差込角(mm)12.7トラスコ品番856-2081セット内容収納用ケース、003850、003851、003852、003853、003854、003855、6材質特殊工具鋼質量(kg)1タイプロング表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0217
  • 8740 C HF 1/2 ヘックス6点セット Wera

    8740 C HF 1/2 ヘックス6点セット

    Wera
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。
    差込角(mm)12.7トラスコ品番856-2080セット内容収納用ケース、003820、003821、003822、003823、003824、003825、6材質特殊工具鋼質量(g)961.8表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0195
  • 8740 C HF 1/2 Wera

    8740 C HF 1/2

    Wera
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。対辺六角形状タイプのソケットです。
    差込角(mm)12.7仕様全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)140表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0195
  • クラフトフォーム コンパクト サイクロップ セット ミニ2 Wera

    クラフトフォーム コンパクト サイクロップ セット ミニ2

    Wera
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    非常に頑強なつくりで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
    セット商品数27差込角(mm)6.35トラスコ品番836-7769質量(g)566ハンドル内容サイクロップラチェットミニ(8001A、8005)、ビットハンドル(813)2018年トラスコ掲載ページ4 0099
  • 8790 HMC HFソケット 1/2 Wera

    8790 HMC HFソケット 1/2

    Wera
    1,598税込1,758
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。
    差込角(mm)12.7仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)37.0
  • クラフトフォームコンパクト ピストル型 RA3 ドライバービットセット Wera

    クラフトフォームコンパクト ピストル型 RA3 ドライバービットセット

    Wera
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷
    ハンドルはクラフトフォームで、握りやすく、非常に作業しやすいです。 ラチェットタイプのため負担なく作業できます。 先端にラピダプターが付いており、簡単にビットの脱着が可能です。
    トラスコ品番819-9084セット内容ホルダ(814/RA)、ラピッドアダプター、ユニバーサルビットホルダ、先端ビット[[-]]、[[-]]1.0×5.5、[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、六角2.5、TX15全高(mm)100商品構成セット品
  • バイトーションダイヤモンド ビットチェック 6本 ラピダプター Wera

    バイトーションダイヤモンド ビットチェック 6本 ラピダプター

    Wera
    7,198税込7,918
    1組
    翌々日出荷
    ダイヤモンドコーティング仕様のバイトーションビットのセットです。 色別でサイズと先端刃先を見分けられます。 コンパクトなビットケースに収納できます。
  • バイトーションダイヤモンド ビットチェック 11本 ラピダプター Wera

    バイトーションダイヤモンド ビットチェック 11本 ラピダプター

    Wera
    9,698税込10,668
    1組
    翌々日出荷
    ダイヤモンドコーティング仕様のバイトーションビットのセットです。 色別でサイズと先端刃先を見分けられます。 コンパクトなビットケースに収納できます。
    トラスコ品番819-8837
  • インパクターダイヤモンド ビットチェック 9本 ラピダプター Wera

    インパクターダイヤモンド ビットチェック 9本 ラピダプター

    Wera
    9,998税込10,998
    1組
    翌々日出荷
    インパクタードライバービットのセットです。 色別でサイズと先端刃先を見分けられます。 コンパクトなビットケースに収納できます。
    トラスコ品番819-8836
  • 840/1Z ビット Wera

    840/1Z ビット

    Wera
    409税込450
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
    全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1両頭機能片頭
  • 2090/17 インパクトドライバーセット 90Nm Wera

    2090/17 インパクトドライバーセット 90Nm

    Wera
    39,980税込43,978
    1セット
    翌日出荷
    インパクター用のビットとセットになったものです。 持ち運びも便利なケースに入った軽いセットです。
    トラスコ品番819-5431セット内容本体、収納ケース、ビット:[[+]]2、[[+]]3、[[+]]4、[[-]]2.0、六角5、六角6、六角7、六角8、六角10、TX30、TX40、TX45、TX50、TX55、スクエア3/8、スクエア1/2、収納ケース商品構成セット品
  • 8767 C HF 1/2 Wera

    8767 C HF 1/2

    Wera
    1,998税込2,198
    1本ほか
    翌日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
    仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット
  • 8006C サイクロップラチェット「ハイブリッド」 1/4 Wera

    8006C サイクロップラチェット「ハイブリッド」 1/4

    Wera
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    差込角(mm)12.7全長(mm)281トラスコ品番819-5947歯数72質量(g)529
  • 8006C エクステンションバー Wera

    8006C エクステンションバー

    Wera
    6,698税込7,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)271トラスコ品番819-5948質量(g)330
  • 8005 サイクロップラチェット「ミニ」 1/4 Wera

    8005 サイクロップラチェット「ミニ」 1/4

    Wera(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    差込角(mm)6.35全長(mm)107トラスコ品番819-5936歯数60質量(g)96対辺寸法(mm)4.0