カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

8006 SC1 サイクロップラチェット「ハイブリッド」セット 1/2
Wera¥43,980税込¥48,3781セット翌日出荷ソケットは色別でサイズを見分けられるようになっています。 差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。 ソケット脱落防止機構付です。 ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。 製品は軽く、少ない負担で作業できます。 非常に頑強なつくりです。差込角(mm)12.7トラスコ品番824-6700セット内容サイクロップラチェット(003780)/ソケット(10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0/ソケットエクステンションバー(250mm)/エクステンションバー(271mm)質量(kg)2.61
サイクロップ1/4 セット
Wera¥27,980税込¥30,7781セット翌日出荷サイクロップスピード、メタルが一緒になったセットです。 ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。 エクステンションバーを併用することで、幅広く使用できます。 ビニールレザー製の専用ソフトケース入りです。用途一般的な締め付け作業差込角(mm)凸6.35トラスコ品番766-0774セット内容サイクロップ、8000A、8004A、エクステンションバー、8796LA、8794LA、8794SA、アダプター、8784A1、8794A1、8795A1材質クロムバナジウム形状対辺形状歯数76全長(mm)152、141質量(kg)0.62角度(°)【ヘッド固定可能】0、15、90送り角度(°)5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×85×50
967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー
Wera¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷9色カラーで、容易にサイズを判別できます。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。材質/仕上特殊工具鋼/ブラックレーザー処理
8751/67-9IMPDC インパクト ビットチェック
Wera¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷Wera独自のHeX-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 付属インパクタービットホルダ(057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。トラスコ品番769-3486表面処理ダイヤモンドコーティング
700AHTS ビット
Wera¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷航空機産業向けのハイトルクビットです。 ハイトルクで強い力で締め付けができます。用途航空機用締付け作業材質特殊工具鋼全長(mm)25差込角(mm)6.35
サイクロップラチェット・メタル セット(インチ) チェンジレバー仕様
Wera¥19,980~税込¥21,978~1セット翌日出荷正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。
サイクロップラチェット・メタル セット(インチ)
Wera¥26,980~税込¥29,678~1セット翌日出荷から8日以内出荷テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様
Wera¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から翌日出荷差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
サイクロップラチェット・メタル セット
Wera¥26,980~税込¥29,678~1セット翌日出荷差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。 ソケット脱落防止機構付です。
サイクロップラチェット・スピード セット(インチ)
Wera¥29,980~税込¥32,978~1セット翌日出荷テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
ツール・チェック 自動車業界向け
Wera(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています。トラスコ品番477-4370
ロングトルクス(R)HFドライバー
Wera¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。Wera独自のトルクス(R)HF形状は、トルクス(R)ねじとの驚異的なフィット感を実現しています。材質(グリップ)樹脂トラスコ品番471-3273セット内容T20、T25、T27、T30全長(mm)398質量(g)555種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイクロESDトルクドライバーセット
Wera¥17,980税込¥19,7781セット(6個)当日出荷精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1トラスコ品番469-3647質量(g)75最小目盛(N・m)0.01設定トルク(Nm)0.035負荷方向右
トルクビットホルダー
Wera¥16,980~税込¥18,678~1本翌日出荷から8日以内出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。用途一般的な締め付け作業。適合ビット6.35mm負荷方向右
コンビネーションラチェットレンチ JOKER (インチサイズ)
Wera¥48,980税込¥53,8781セット当日出荷スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ラチェット機構ありトラスコ品番469-3604セット内容(インチ)5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4質量(g)1356
差替式ESDマイクロドライバー(静電気対策タイプ)
Wera¥44,980税込¥49,4781セット翌日出荷欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。トラスコ品番469-3639セット内容44ビット:(-)1.5・2.0・3.0/(+)No.00・No.0・No.1/トルクス(ヘックスローブ):T1・T2・T3・T4・T5・T6/トルクスプラス:TP1・TP2・TP3・TP4/六角:1.5・2.0/ファイブスター1/ハンドル種類セット品規格欧州規格EN100-015-1適合品商品構成セット品
T型ハンドル六角棒レンチ
Wera¥929税込¥1,0221本当日出荷T形ハンドルの握りやすい形状です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状T型
クラフトフォームコンパクトVARIO RA
Wera¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷トラスコ品番438-7210セット内容ホルダ(80RA)、両頭ビット((-)0.6×4/1.0×6、(-)0.8×5/1.2×7、(+)No.1×No.2、T3×3、T4×4、T5×5種類セット品商品構成セット品
クラフトフォームコンパクト 27RA
Wera¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷トラスコ品番437-9322セット内容(+)1、2/(-)5.5、6.5、T6/六角6種類セット品商品構成セット品
967L/9 トルクスHFキーセット
Wera¥7,698税込¥8,4681セット(9本組)当日出荷着磁機能がなくても、吸い付くようにトルクスビットを保持することができます。先端形状ヘックスローブ付属品ホルダトラスコ品番434-7501セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)192
950PKL/13SZN ボールポイントヘックスキーセット
Wera¥5,898税込¥6,4881セット翌々日出荷先端形状ボールポイント付形状L型付属品ホルダトラスコ品番437-8989質量(g)458.8