スプリング/バネ式の端子台で配線作業が簡単に行えます。先端曲がり仕様でストレート軸では届かない箇所でも最適です。クラフトフォームハンドルで握りやすく作業の負担を軽減してくれます。ハンドルは転がり防止形状になっています。
用途端子引き抜き用に。
材質特殊合金鋼
全長(mm)162
軸長(mm)81
軸の形状丸
マグネット先端マグネット無し
色(グリップ)緑/黒
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用
仕様トルクス
材質特殊合金鋼
形状T型
届かない箇所に、小型差替式ドライバーが最適。ギア数多いラチェット機能で小さい振り幅を実現。正逆切替えリング式(右、オフ、左)。ステンレスビット7本、そのうち6本が内蔵、1本は差し込んであります。 差込部に磁石付、しっかりビット保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルでトルクの伝達を確保します。カラーコード:サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。
セット内容ドライバーハンドル本体、六角ビット 5・4・3・2.5mm(071075・071074・071073・071072)、トルクスビット TX25・10(071035・071032)、プラスビット PH1(071010)
1セット
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
ギヤ数60で6°刻みのなめらかな回転です。狭い箇所での作業に適しています。流線形で持ちやすい形状です。
トラスコ品番411-9908
種類ハンドル
商品構成単品
1本
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。
吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用
材質/仕上特殊合金鋼
ヴェラの高品質の単刃カウンターシンクビット。 皿穴取りとバリ取り用。 六角軸は、非常に優れた動力伝達を実現します。完璧に切りくずを除去でき、耐用年数が長いです。 1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。六角軸、トルク伝達の向上。操作時、振動や傷がつかない動作を保証。カウンターシンク専用の表面仕上げ。長寿命である。切りくず除去。
従来のドライバーに比べ、正確で力強いねじ回しが可能で、スピードも速いドライバーです。ドライバーのハンドルに組み込まれており、滑らかなカップリングにより純粋に機械的に作業速度が 4 倍になります。片手でハンドルの前部を持ち、もう一方の手でハンドルの後部を回します。ターボ機能はボタンを押すだけでオン/オフを切り替えることができます。木材のネジ接続など、高トルクで締めたり緩めたりする場合や、微調整を行う場合は、オフにすることをお勧めします。スチール製の堅牢なメンテナンスフリーギヤで、ターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。Rapidaptor ビット ホルダーのおかげで、Kraftform Turbo はさまざまなネジ形状に対応するすべての従来の 1/4 インチ六角ビットと併用できます。Rapidaptor 機能を使用すると、ビットを直接挿入でき、スリーブを前方に押すことで簡単に取り外すことができます。
セット内容ドライバーハンドル 057480(1/4”×146mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 059661・059663・059665・059666(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 134800・134801・134802(#1・2・3)、マイナスビット 059488・059480・059490(1×5.5・0.8×4・1.2×6.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
1セット
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
サイクリング向けの小型スタビーマガジン。届かない箇所に、小型差替式ドライバーが最適。ステンレスビット7本、そのうち6本が内蔵、1本は差し込んであります。ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルでトルクの伝達を確保します。サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。
セット内容ドライバーハンドル本体、プラスビット PH1(071010)、トルクスビット TX10・25(071032・071035)、六角ビット 2.5・3・4・5mm(071072・071073・071074・071075)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
滑らかなハードゾーンはスピーディーに回転、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現していますラピダプタークイックリリースチャック丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用丈夫なポーチ付き長さ89mmのビットと実用的なポーチが付いています
用途手動工具および電動工具両用
セット内容布製ポーチ、ラピダプタークイックアダプター付ドライバーホルダー、プラスビット (PH)1・2・3、トルクスビット (TX)10・15・20・25・30、マイナスビット 5.5mm、六角ビット 3/32・1/8・5/32・3/16inch、四角ビット 1・2・3mm
質量(g)520
1組
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
Wera(ヴェラ)ビット6本(長さ50ミリ)を実用的なビットチェックのわずかなスペースに綺麗に収納されています。配管、暖房、空調に適しています。未使用ビットはホルダーに戻すことで紛失することはありません。シャツのポケットに入れるなどコンパクトで持ち運びも簡単です。タフビットは全般的に使用できます。
用途手動・工作機械作業用
セット内容プラスビット PH1 X50mm(05059805001)、トルクスビット TX 15・20・25 X50mm(05060133001・05060134001・05060135001)、六角ビット 5・6 X50mm(05059615001・05059620001)
寸法(mm)94×175×15.5
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
12.5mm=1/2”ドライブの電動または空気圧インパクトレンチで使用。非常に高い応力に耐える堅牢なインパクター設計。回転する滑らかなプラスチックスリーブが付いているので、作業速度が向上し、ネジ締め時の精度が向上し、リム保護が強化されます。ホイールボルトの表面を保護する内部プラスチックインサート。六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツール ファインダーにより、工具の位置を簡単かつ迅速に見つけることができます。
セット内容ホイールナットソケット 004590・004591・004592(17・19・21mm)
全長(mm)85
差込角(sq.)1/2
差込六角対辺(mm)17・19・21
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
関連キーワード