1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ショートタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用
全長(mm)125
差込角(inch)1/2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
Wera Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターンスリーブが付いています。弾丸トラップ溝付き。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。
用途ボールロック付1/4"角ソケットレンチインサート用
全長(mm)150
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ロングタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用
全長(mm)250
差込角(inch)1/2
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターン スリーブが付いています。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。ロングタイプ。弾丸トラップ溝付き。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用
全長(mm)200
差込角(inch)3/8
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターン スリーブが付いています。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。ショートタイプ。弾丸トラップ溝付き。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用
全長(mm)125
差込角(inch)3/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
軸部が空洞になっているため、全ねじへナットを回してゆくことも可能です。
種類ナットドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
狭いスペースでも安全に作業できるボールエンドドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
用途六角ネジ用
軸長(mm)60
ヴェラの高品質精密ナットドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。転がり防止付き。
用途六角ネジ用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など
軸長(mm)60
プレミアム Weraインサートレンチドライバーは、ネジ山ロッドでのネジ締め用の中空シャフト付きです。ネジ山ロッドがボルトを通ってドライバーの中空シャフトに入ることができる。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。 ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。転がりを防ぐ六角形の転がり防止機能付き。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
用途外径六角ネジ用
軸長(mm)90
Weraの中空シャフト付きソケットレンチドライバー。中空シャフトはねじ付きロッドをソケットボルトに通すため、ねじ付きロッドでのねじ締めに使用します。特に洗面台の混合栓の取り付け、取り外しに適したセット器具です。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。 ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトグリップゾーンは高いトルク伝達を保証します。六角形の転がり防止機能が転がりを防ぎます。工具の識別を容易にするハンドルマーク付き。
用途外径六角ネジ用
セット内容六角ナットドライバー 029465・029466・029506(10・13mm・7/16”)
1セット
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。
トラスコ品番249-4653
材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
全長(mm)157
軸長(mm)60
刃先T6
先端サイズ(mm)1.65
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。
トラスコ品番249-4652
材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
全長(mm)157
軸長(mm)60
刃先T8
先端サイズ(mm)2.30
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。ボールエンドなので狭いスペースでも安全に作業できます。
用途精密機械作業用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など
セット内容ボールエンド六角ドライバー 1.5・2・2.5・3mm(118090・118092・118094・118096)、六角ドライバー 0.9・1.3mm(118062・118064)
1セット
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
用途精密機械作業用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など
セット内容ナットドライバー 2・2.5・3・3.5・4・5mm(118110・118112・118114・118118・118120・118124)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
Weraの六角穴付きネジ用ステンレス鋼製の高品質Lキー セット。ステンレス鋼は外部からの錆の移動を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなるため、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。長いアームは六角ボールエンド。ボールエンドの駆動プロファイルにより、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができるため、「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。ほとんど磨耗のないLキークリップファスナーを採用。
セット内容Lキーレンチ 022700・022701・022702・022703・022704・022705・022706・022708・022709(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
1セット
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途精密機械作業用。電子技術者・眼鏡技師・精密技術者・宝石技工士・EDPハードウェアフィッター・モデルメーカーなど
セット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイクロスティックドライバー m(118145)、マイナスドライバー 0.35×2.5mm(117997)
1セット
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
単能型のトルクドライバーに最適です。ラチェット機能付きのため、反時計回りは無負荷で、手を離せずにねじ回し続けられます。
用途締め付け用。
トラスコ品番249-4335
適合機種074730、074731、074700、074701、074715、074716、074702、074705、074717、074728、その他6.35軸に適合するもの。
全長(mm)64
差込角(mm)6.35
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
静電対策ESD精密トルクスプラスドライバー。 ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。電気表面抵抗:静電対策ESD素材 109ohm。
用途静電対策仕様
軸径(Φmm)2
サイズ(IPR)1
軸長(mm)40
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
用途手動・工作機械作業用
寸法(mm)110×160×55
プラスネジ用のKraftformハンドルシリーズ 1800を備えたドライバーです。ハンドルが手にピッタリと収まります。凸型形状により、高いトルクの伝達が可能です。ソフトハンドルゾーンは、良好なグリップ感とロスの少ないパワー伝達が得られます。硬いハンドルゾーンは、手のひらで圧力をかけている時でも、高いパワー伝達を可能にします。ハンドル上端の凹みが、ネジ回し使用時の微調整を容易にします。ハンドルとブレードの境目が狭いため、狭い場所の奥にあるネジにも容易に手が届きます。ハンドル後端には転がり防止機能が付いているので、作業場でツールが転がって迷惑になることがありません。Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーは、レーザー光線により、微視的に粗面化されています。粗面化された表面がネジ頭に「食い込む」ので、予期せず外れることがありません。
用途手動・工作機械作業用
ラジエター用5段レンチはラジエター、自動温度調節及び排水パーツなどのねじ回し作業に適します。5段(3/8。 7/16。 1/2。 16 と 21 mm)。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-8414
セット内容9529 C SB ラジエター用5段レンチ12.7mm、 88 mm
材質特殊工具鋼
グリーンマーク認定
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。ブラックポイント刃先の仕上げは、ネジをほじするほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・EDPハードウェアフィッター、モデルメーカーなど
セット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、いじり止めトルクスドライバー TX8・10(118046・118050)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイナスドライバー 0.35×2.5・0.23×1.5mm(117997・118002)、ナットドライバー 2.5・3mm(118112・118114)、マイクロスティックドライバー m(118145)、チップリフター 1×3.5mm(027456)、ストリップ 50×70mm
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
トーションゾーンにより衝撃を吸収しビットの寿命が延ばせますラピダプターホルダーは早回しスリーブ付き、手早くネジ締め作業ができますツールの視認が容易で管理を簡単に行えます
セット内容ラピダプタホルダー、プラスビット (PH)1×2本・2×3本・3×1本、ポジビット (PZ)1×2本・2×3本・3×1本、トルクスビット (TX)10・15・20・25・30・40×各1本、いじり止めトルクスビット (TX)10・15・20・25・30×各1本、マイナスビット 5.5mm×1本、六角ビット 3・4・5・6・8mm×各1本
質量(g)305
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×90×35
1組
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
静電対策ESD精密プラスドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。転がり防止付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。 JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途静電対策仕様
軸径(Φmm)3
サイズ(PH)0
軸長(mm)40
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
静電対策ESD精密ドライバー6点セット。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。精密ドライバー収納用ラック付き。六角形の転がり防止機能付き。030111はJCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途静電対策仕様
セット内容精密プラスドライバー PH0・1(030111・030112)、精密マイナスドライバー 0.25×1.2・0.23×1.5・0.30×1.8・0.40×2.5mm(030100・030101・030102・030104)
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
静電対策ESD精密プラスドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。転がり防止付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。アジアでの汎用プラスネジに最適化。刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました。
用途静電対策仕様
軸径(Φmm)1.8/2.5
サイズ(PH)00
軸長(mm)40
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。差替式のミニラチェットです。ミニラチェットに親指でねじ回しを対応するルーレット付です。
用途自転車乗車時携帯用。
トラスコ品番342-5739
セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビット([[+]]2)×1本、TX10×1本、TX25×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6)×1本
材質特殊工具鋼
全長(mm)125
高さ(mm)25
差込角(mm)6.35
全幅(mm)80
入数セット10点
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
汎用ビットセットです。 長さ300ミリのブレードと、非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーです。特にスリムなデザインにより、非常に狭い設置スペースのネジでも操作ができます。マルチコンポーネントKraftformハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンです。長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス)入りです。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能付きです。
用途手動・工作機械作業用
寸法(mm)60×420×43
Weraのナツセッター7点セット。ねじ付きロッドの固定用の中空シャフト。ナット付きのねじ付きロッドが中空シャフトに滑り込むことができます。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。六角形の転がり防止機能により転がりを防止し、ハンドルのマークにより工具の検索と分類が簡単になります。
用途六角ボルト用
セット内容六角ナットドライバー 029460・029461・029462・029463・029464・029465・029466(5・5.5・6・7・8・10・13mm)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
静電対策ESD精密ドライバー6点セット。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。精密ドライバー収納用ラック付き。六角形の転がり防止機能付き。030117・030118の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。030119は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途静電対策仕様
セット内容精密プラスドライバー PH000・00・0(030117・030118・030119)、精密マイナスドライバー 0.35×2.5mm(030108)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR(030135)、精密マイクロティクスドライバー m(030080)
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
高品質のクラフトフォーム六角ボールエンドドライバー。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ボールペン駆動プロファイルは、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができることを意味し、したがって「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで 必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
全長(mm)125
六角(mm)1/4
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
差込角(DR)3/8
3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
用途手動・工作機械作業用
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと。高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。Kraftform Kompakt VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先別の色分けとレーザー刻印されたサイズ表示により必要なツールを素早く特定できます。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。
用途電気工事用
トラスコ品番657-6938
セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm
材質特殊工具鋼
歯数40枚
全長(mm)11598
差込角(mm)9
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
マイクロスティクス ネジ用ドライバー。人間工学に基づいてデザインされたクラフトフォーム 精密ハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高いです。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。転がり防止と早回しキャップ付き。
用途電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など
軸径(Φmm)2.5
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
従来のドライバーに比べ、正確で力強いねじ回しが可能で、スピードも速いドライバーです。ドライバーのハンドルに組み込まれており、滑らかなカップリングにより純粋に機械的に作業速度が 4 倍になります。片手でハンドルの前部を持ち、もう一方の手でハンドルの後部を回します。ターボ機能はボタンを押すだけでオン/オフを切り替えることができます。木材のネジ接続など、高トルクで締めたり緩めたりする場合や、微調整を行う場合は、オフにすることをお勧めします。スチール製の堅牢なメンテナンスフリーギヤで、ターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。Rapidaptor ビット ホルダーのおかげで、Kraftform Turbo はさまざまなネジ形状に対応するすべての従来の 1/4 インチ六角ビットと併用できます。Rapidaptor 機能を使用すると、ビットを直接挿入でき、スリーブを前方に押すことで簡単に取り外すことができます。
セット内容ドライバーハンドル 057480(1/4”×146mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 059661・059663・059665・059666(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 134800・134801・134802(#1・2・3)、マイナスビット 059488・059480・059490(1×5.5・0.8×4・1.2×6.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
1セット
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
長さ300 ミリのブレードと非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーで、手の届きにくい箇所にも届きます。特にスリムなデザインにより非常に狭い設置スペースのネジでも操作できます。マルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンがついており、長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、トルクス、六角ソケット)が収納されています。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能が付いています。ビット7本セット:特に配管、暖房、空調の用途に適しています。
用途手動・工作機械作業用
セット内容プラスビット PH 2 X25mm(05072072001)、トルクスビット TX 15・20・25 X25mm(05066486001・05066487001・05066488001)、六角ビット 5・6 X25 mm(05056325001・05056330001)、ビットドライバー 1/4"X300mm
寸法(mm)60×420×43
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
配管および暖房用途に最も重要な25個のねじ回しツールを備えたコンパクトなツールセット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付コンビネーションラチェットレンチ。スピードラチェットにより、高速かつ強力な作業が可能。1000ボルトでの安全な作業のための絶縁されたクラフトVDEマイナスドライバー。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073270・073273(10・13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003506・003509・003512(7・10・13mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、トルクスビット 060508・060509・060510・060511(TX20・25・30・40)、プラスビット 059760・059775(PH1・2)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、絶縁マイナスドライバー 006440・006120(0.6×3.5・1×5.5mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)
1セット
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
高級ビットホルダードライバー。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現する Kraftform Plus ハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブを備えたビットに適しています。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。マグネット付き。
全長(mm)78
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。ヴェラのレーザー加工が施された先端はギザが刻まれたようになっています。これがネジ頭に食いつき滑り落ちる事(カムアウト)を防ぎます。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-8419
セット内容9621 ベルトホルスター セット28点、 2×1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー: PH 1×80 mm、 PH 2×100 mm、 1×1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー - ワークショップブレード: 1×6×100 mm、 1×932 A 貫通 マイナスドライバー: 1×5.5×100 mm
材質特殊工具鋼
商品構成セット
グリーンマーク認定
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ