「びっと」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25
先端形状ヘックスプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズNo.2
表面処理ダイヤモンドコーティング
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能両頭
”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番483-9188
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25
先端形状マイナス(-)
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50
先端形状ヘックスプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
カムアウトを防止するACRという強い食い付きを実現する技術を採用しています。
用途組立メンテンナンス
材質特殊工具鋼
タイプACR
種類バイトーションタイプ
先端サイズ+2
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25
質量(g)5.7
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様ダイヤモンドコーティング
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
先端形状マイナス(-)
本数1
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)65
差込角対辺(mm)6.35
ステンレスのドライバービットです。
全長(mm)89
本数1
両頭機能片頭
4mmハーフムーン差込、合致した電動工具、機械等に装着出来ます。
用途マイナスネジ用
寸法(mm)ハーフムーン差込:4
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)89
先端形状プラス(+)
本数1
差込角対辺(mm)6.3
2018年トラスコ掲載ページ5 0667
両頭機能片頭
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
全長(mm)50
種類バイトーション
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)50
種類トーション
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。
全長(mm)25
種類バイトーション
本数1
両頭機能片頭
ビットチェック、専用のケースに収納されており必要なツールを視認できます。六角差し込み、一般用途向けです。ユニバーサルホルダー893/4/1K が含まれており、電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。電動工具と一緒に使う。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ビットホルダーステンレス製 1/4" x 50mm、プラスビット PH1・2×25mm、ポジネジっと PZ1・2×25mm、マイナスビット 1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様ダイヤモンドコーティング
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
アダプターハンドルです。
片手で簡単にビットを付け替えることができます。
トラスコ品番761-8379
全長(mm)90
質量(g)121
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ビット先端に微細なダイヤモンド粒子を施したビットです。ねじ頭への確実な嵌合が保証され、必要な接触圧力が軽減され、滑りのリスクが軽減されます。トーションゾーンを備えた BiTorsion ビットで運動エネルギーがピーク負荷からそらされ製品の耐用年数が大幅に延長されます。Rapidaptor テクノロジーを採用しており、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。マルチコンポーネント ビットチェックは、軽量で最大限のコンパクト性を実現しているため、説得力があり、この点で、ビットチェックの下部セクションにある柔らかい素材により、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。マルチコンポーネントの Bit-Check は、軽量で最大限のコンパクト性を備えているため、説得力があり、この点において、ビットチェックの下部セクションには柔らかい素材が使用されているため、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、プラスビット 056400・056402(PH1・2)、ポジビット 056700・056702(PZ1・2)、トルクスビット 066100・066102・066104・066106・066108(TX10・15・20・25・30)
1セット
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
2018年トラスコ掲載ページ5 0705
ステンレス製
用途ポジドライブネジ用。錆対策が必要な現場に
寸法(mm)差込口の溝位置:9
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)50
種類バイトーション
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
刃先マグネットあり
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
TORX内ネジ用の高品質ビット。Wera社が開発したTORX HF(HF = holding function)工具は、オリジナルのTORXプロファイルの幾何学的最適化によって特徴づけられます。出力チップとねじのプロファイルの間の面圧によるクランプ力により、ねじは工具上で確実に保持されます。サイズ別に色分けされたツールファインダーで、簡単に工具を探すことができます。1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。
用途トルクスソケットネジ用
寸法(mm)差込口の溝位置:9
全長(mm)50
ヴェラ インパクタービット、コンパクトな専用ケースにツールがセットされたビットチェック。インパクターテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
セット内容インパクター プラスビット ダイヤコーティング インパクト用 PH2・3×50mm、ポジビット インパクト用 PZ2・3×50mm、トルクスビット インパクト用 ダイヤコーティング TX25・30×50mm
1セット
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
Weraによる堅牢なビットチェック。使用可能なツールの概要を迅速に把握することができます。不要なビットはセットに入れ直すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運ぶことができます。汎用性の高いタフな粘性ビットを採用。トーションゾーンを備えたBiTorsionビットは、ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれ、製品寿命が大幅に延長され、対応のホルダーで最高の耐久性を実現します。スリーブを作動させることなくビットを装着できるRapidaptorテクノロジーを搭載。ビットの取り外しは、スリーブを前に押し出すだけなので、片手で簡単にビットの交換が可能です。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3準拠の1/4インチ六角ヘッドドライブ付きビットの取り付けに、電動ドライバーや電動ドリルのチャックに挿入して使用することができます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ラピダプターホルダー、スムーズ二ビットの交換ができます。バイトーションビット、耐久年数が長い。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ラピダプター バイトーション ビットホルダー バイトーション 1/4" x 75mm、バイトーション プラスビット PH1・2・3×25mm、バイトーション ポジビット PZ1・2・3×25mm、バイトーションマイナスビット 0.5・1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
1セット
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
収納のビットチェックは立て置きが出来るため最小限のスペースで保管出来ますユニバーサルホルダー、クイックリリースチャック付きで素早くビットを交換出来ます便利で丈夫な ビットチェックセット、必要な工具を一目で確認出来ます
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ビットホルダー、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6mm
質量(g)79.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×15
1組
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
長さ50mmのヴェラ ビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。 四角ネジ用の高品質なビット、保持機能によりネジをがっちり固定します。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用。Vシリーズビット、四角ネジ用
セット内容四角スクエアプラスビット保持機能 #1・#2(3個)・#3(2個)×50mm
セット数セット6点
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
テキスタイル工具箱。 コンパクト且つ軽い素材を使ったので、携行に便利です。差し込み6.35mmのビットとビットホルダー用、長さ25mmまでのビット50本と長さ50mmまでのビット2本収納可、空。堅牢、丈夫な材料。強力なフックおよびリープファスナーシステムにより、ツールの意図せぬ解放や紛失を防止します。保管スペースを節約するためのコンパクト設計。低重量のため輸送が容易。Wera 2goに対応。
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
クイックリリースチャック付き、4mmハーフムーン差し込みに接続できます。
用途4mmハーフムーン差し込み(ヴェラ series 9)と4mm ハイオス差し込み(ヴェラ series 21)のビット用
1本
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ