5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wera(ヴェラ)ビットチェックセットです。使わないビットは専用のケースにセットしておくと、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるコンパクトなサイズですので、持ち運びに便利です。付属のステンレススリーブ付きホルダーは、止め輪と磁力が付いています。6.35mm六角差し込みのビットに対応しており、電動工具に取り付けることができます。立てた状態でも保管できます。
用途手動・工作機械作業用 セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、プラスビット PH 1 (3個)・2 (3個)・3 (2個) X25mm(05072070001・05072072001・05072074001)、ポジビット PZ 1(3個)・2 (3個)・3 (3個) X25mm(05072080001・05072082001・05072084001)、トルクスビット TX 10・15・20・25・30・40 X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001)、マイナスビット 0.6X4.5・1X5.5・1.2X6.5 X25mm(05072055001・05072059001・05072061001)、六角ビット 4・5・6 X25mm(05056320001・05056325001・05056330001) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×145×25
1セット
4,598 税込5,058
翌日出荷

Wera(ヴェラ)ビットチェックセットです。使わないビットは専用のケースにセットしておくと、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるコンパクトなサイズですので、持ち運びに便利です。付属のステンレススリーブ付きホルダーは、止め輪と磁力が付いています。6.35mm六角差し込みのビットに対応しており、電動工具に取り付けることができます。立てた状態でも保管できます。
用途手動・工作機械作業用 セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、プラスビット PH 2 X25mm(05072072001)、ポジビット PZ 1 (2個)・2 (5個)・3 (2個) X25mm(05072080001・05072082001・05072084001)、トルクスビット TX 10 (3個)・15 (4個)・20 (4個)・25 (4個)・30 (3個)・40 X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×145×27
1セット
4,598 税込5,058
翌日出荷

ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。止め輪と磁石によって、ビットをしっかり固定できます。5.5mm、DIN ISO 1173-B 5.5基準の電動ドライバーに接続できます。
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷

ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。ドライブ: SDS プラスDIN ISO 1173-C 6.3対応の1/4”六角差し込みのビットホルダー用。ステンレススリーブ、止め輪と磁石付き。止め輪により、工具をホルダーにしっかり取り付けられます。磁石付き、しっかりとビットを保持できる。SDS plus用。
用途SDS plus用
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

ヴェラ ビットチェックセット。ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーはステンレススリーブと止め輪付きで、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。早期摩耗を防ぐトーションビットが含まれています。一般用途向けの仕様です。ビットチェックは立て置きが出来るため、最小限のスペースで保管できます。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ、止め輪と磁石付き。便利で丈夫なビットチェックセット。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ビットホルダー 1/4" x 50mm、トーションプラスビット PH1・2・3×25mm、ポジビット トーション PZ1・2・3×25mm、トーションマイナスビット 0.8・1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
1セット
5,298 税込5,828
翌日出荷