クロームメッキ、六角ブレード、1/4四角差込用アダプターブレード
形状六角
寸法(mm)ブレード差込:6
質量(g)54.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×11×11
差込角(sq.)1/4
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
3/8インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
差込角(DR)3/8
手動または電動工具操作用ソケット(非インパクト)。1/4インチのドライブと保持機能を備えたZyklopソケットは、ワークピースに取り組むときにネジを紛失するリスクを軽減し、非常に便利なネジ締めを実現します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。油のついた手でもつかみやすいグリップ感。
用途六角ボルト・ナット用
全長(mm)23
差込角(DR)1/4
差込六角対辺(mm)15
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-8417
セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)160
差込角(mm)6.35
グリーンマーク認定
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途締付作業に。
材質特殊工具鋼
全長(mm)50
差込角(mm)6.35
ソケット形状六角
頑丈な金属ケースに入った41個のZyklopセット。1/4インチドライブのZyklopラチェット。72 歯の細かい歯により、5° の低い戻り角が可能です。ラチェット ヘッドは自由に回転でき、次の方法を使用して任意の位置に調整できます。両側のスライドスイッチで位置をロック可能。狭い場所や手の届きにくい設置状況でも、余裕のある手のスペースで問題なく作業可能。左0°、15°、90°の規定固定ラチェットヘッドが滑らず、安全な作業を保証します。0°の位置では、アダプターとビットを使用してラチェットを従来のドライバーのように使用できます。フライホイール構造により、ねじ締め作業が迅速になります。クラフトフォームハンドルと回転対称構造「フリーホイールスリーブは素早い回転をサポートします。手に完全に適合するクラフトフォームハンドルの形状のおかげで、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚を傷つけることなく素早いグリップが保証されます。ハンドルの柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、大きな力をロスなく伝達できます。
セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、六角ソケット 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16"、(003514・003515・003516・003517・003518・003519・003520・003521・003522・003523)、T型スライディングバー 110mm(003524)、エクステンションバースイベル 56mm(003527)、ユニバーサルジョイント 35.5mm(003528)、ビットホルダー 37mm(003529)、エクステンションバー 75・150mm(003530・003531)、プラスビット PH1・2・3(072070・072072・072074)、ポジビット PZ1・2・3(072080・072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX8・9・10・15・20・25・30・40、(066498・066499・066500・066505・066510・066515・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32”、(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 0.6×4.5・1×5.5・1.2×8mm(072055・072059・072063)
差込角(inch)1/4
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルトで、小さなスペースに8つのナット(1/4 インチ)を取り付けることができます。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外しできます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのカラビナ フックが付属しています。フリースの裏地とベルクロ ストリップ付き。壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goツール搬送システムなどに簡単に取り付けられます。
セット内容ベルト 39×220mm、ベルクロストリップ 200×30mm
差込角(inch)1/4
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ソケット 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm(003503・003504・003505・003506・003507・003509・003510・003511・003512)、布製ベルト 39×238mm、ベルクロストリップ 200×30mm
差込角(inch)1/4
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
ビットソケットセットトルクスは、特にねじ締めに便利な保持機能を備え、ワークに近づく際にねじを紛失するリスクを軽減します。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。ソケットの下端にローレット加工を施し、手動で使用する際のグリップ力を高めます。
用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト)
セット内容トルクスビットソケット TX25・27・30・40(003366・003368・003370・003372)、面ファスナーストップ 50×70mm
差込角(DR)1/4
1セット
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
狭いスペースに多くのツールを収納できる、驚くほどコンパクトなセット。非常に高い堅牢性と長寿命を備えた革新的なテキスタイルボックスのおかげで、全く新しいラチェットセット感覚が得られます。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。繊維製の外側素材による追加の表面保護。軽量かつ体積が少ないため、簡単に移動できます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。 5つの定義された固定を備えた自由に旋回するラチェットヘッド。
セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、エクステンションバー 150・56mm(003531・003527)、六角ソケット 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003717・003718・003719・003720・003721・003722・003723・003724・003725・003726・003727・003728・003729)、トルクスビットソケット TX8・9・10・15・20・25・27・30・40(003360・003361・003362・003363・003364・003365・003367・003369・003371)、六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8mm(003332・003333・003335・003337・003341・003339)、プラスビットソケット PH1・2・3(003350・003351・003352)、ポジビットソケット PZ1・2・3(003353・003354・003355)、マイナスビットソケット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(003320・003322)、ナットエキストラクター 14×43mm、ベルクロストリップ 120×50mm
差込角(inch)1/4
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
ワークへのアドレス指定時にネジを紛失するリスクが少なく、ネジ締めに特に便利です。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。
用途手動・電動工具用(ノンインパクト)
セット内容ビットソケット(保持機能付) 003334・003336・003338・003342・003340(4・5・6・7・8mm)、面ファスナーストリップ 50×70mm
差込角(DR)1/4
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。収納ベルトにツイストロック付です。
トラスコ品番342-2650
セット内容042670、042671、042672、042673、042674
材質特殊合金鋼
入数5点
差込角凹(mm)6.35、9.5、12.7
差込角凸(mm)6.35、9.5、12.7
1セット(5個)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
用途締付作業用。
材質特殊工具鋼
タイプTORX
差込角対辺(mm)6.35
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
用途締付作業用。
トラスコ品番195-2859
材質特殊工具鋼
全長(mm)28
質量(g)18
タイプTORX
先端サイズTX8
先端寸法(mm)2.30
呼びT8
差込角対辺(mm)6.35
アズワン品番64-8319-97
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。
材質特殊工具鋼
全長(mm)28
質量(g)19
対辺寸法(mm)-
先端形状ヘックスプラス(六角)
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
用途締付作業用。
材質特殊工具鋼
タイプトルクス
差込角対辺(mm)6.35
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。
材質特殊工具鋼
先端形状ヘックスプラス(六角)
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
用途締付作業に。
トラスコ品番195-2287
セット内容5.0×50.0、5.5×50.0、6.0×50.0、7.0×50.0、8.0×50.0、10.0×50.0、11.0×50.0、12.0×50.0、13.0×50.0 (mm) 各1個
材質特殊工具鋼
形状六角
質量(g)466
差込角(mm)6.35
アズワン品番64-8320-73
点数9
ソケット内容(mm)5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、11.0、12.0、13.0
1セット(9個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
トラスコ品番342-5737
材質特殊合金鋼
全長(mm)36
差込角凹(mm)6.35
差込角凸(mm)12.7
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
トラスコ品番342-5734
材質特殊合金鋼
全長(mm)25.2
差込角凹(mm)6.35
差込角凸(mm)9.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
トラスコ品番342-5736
材質特殊合金鋼
全長(mm)27
差込角凹(mm)9.5
差込角凸(mm)6.35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ローレットを指で挟んで締め付けることが可能です。
材質特殊工具鋼
全長(mm)28
タイプTORX
差込角(mm)6.35
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。
トラスコ品番469-4107
セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm
材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼
差込角(mm)凸9.5、凹6.35
セット数18点
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。
トラスコ品番471-8069
セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2、ソケット内容: 対辺5/16、対辺3/8、対辺1/2、ポーチ(9468)155×65mm
材質ハンドル:樹脂、ビット/ソケット:特殊合金鋼
入数18点
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。
トラスコ品番471-8068
セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2
材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼
入数13点
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。
トラスコ品番469-4106
セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm
材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼
差込角(mm)凸9.5、凹6.35
入数13点
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。
用途締付作業に。
材質特殊工具鋼
全長(mm)23
差込角(mm)6.35
ソケット形状六角
使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途工事現場用、メンテナンス。
付属品収納ポーチ
トラスコ品番616-8568
セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本
材質特殊合金鋼、プラスチック
差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット)
セット数27点
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ソケット内容(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0
差込角(mm)6.35
ソケット形状ヘキサゴン
付属品収納用ベルト
トラスコ品番116-3249
材質特殊工具鋼
全長(mm)28
質量(g)500
入組点数8
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ソケット内容(mm)TX8、TX9、TX10、TX15、TX20、TX25、TX27、TX30、TX40
差込角(mm)6.35
ソケット形状ヘックスローブ
付属品収納用ベルト
トラスコ品番116-3250
材質特殊工具鋼
全長(mm)28
質量(g)500
入組点数9
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ソケット内容(mm)4、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10、13、ナットエキストラクター
差込角(mm)6.35
ソケット形状6角
付属品収納用ベルト
トラスコ品番116-3242
材質特殊工具鋼
全長(mm)23
質量(g)500
入組点数10
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です。ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きで、工具の保管に困りません。
用途ソケット収納用
トラスコ品番160-9578
質量(g)58
差込角(mm)6.35
差込口9
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
非常に頑強なつくりで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
セット商品数27
差込角(mm)6.35
トラスコ品番836-7769
質量(g)566
ハンドル内容サイクロップラチェットミニ(8001A、8005)、ビットハンドル(813)
2018年トラスコ掲載ページ4 0099
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
サイクロップスピード、メタルが一緒になったセットです。
ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
エクステンションバーを併用することで、幅広く使用できます。
ビニールレザー製の専用ソフトケース入りです。
用途一般的な締め付け作業
差込角(mm)凸6.35
トラスコ品番766-0774
セット内容サイクロップ、8000A、8004A、エクステンションバー、8796LA、8794LA、8794SA、アダプター、8784A1、8794A1、8795A1
材質クロムバナジウム
形状対辺形状
歯数76
全長(mm)152、141
質量(kg)0.62
角度(°)【ヘッド固定可能】0、15、90
送り角度(°)5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×85×50
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ