取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。収納ベルトにツイストロック付です。
トラスコ品番342-2650
セット内容042670、042671、042672、042673、042674
材質特殊合金鋼
入数5点
差込角凹(mm)6.35、9.5、12.7
差込角凸(mm)6.35、9.5、12.7
1セット(5個)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
トラスコ品番342-5734
材質特殊合金鋼
全長(mm)25.2
差込角凹(mm)6.35
差込角凸(mm)9.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
トラスコ品番342-5736
材質特殊合金鋼
全長(mm)27
差込角凹(mm)9.5
差込角凸(mm)6.35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
トラスコ品番342-5735
材質特殊合金鋼
全長(mm)35.5
差込角凹(mm)12.7
差込角凸(mm)9.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
トラスコ品番342-5733
材質特殊合金鋼
全長(mm)36
差込角凹(mm)9.5
差込角凸(mm)12.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Take it easy 色分けシステム。インパクト対応。固定用穴付
用途インパクト対応
材質特殊合金鋼
全長(mm)30
色黒
差込角(mm)9.5
対辺六角
軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
27×3/8"ラチェットセット、自転車の標準作業向け。振り幅が小さいサイクロップスピードを含み、スイベルラチェットヘッド、押しボタンリリース、左右切替機能付き。5°の低戻り角により、スペースに余裕がない場合でも作業できます。ロングビットソケットは腰より低い継手に届けやすいために細くした円錐形のブレード。ロードバイク、マウンテンバイク、E-バイク用の最も人気のあるネジプロファイル向けのソケットとビット。テキスタイルボックス内分類と低重量で輸送が容易。3/8”四角差込ドライブのソケットは特殊な自転車ツールへの取付用。
用途自転車用
セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003551・003552・003553・003554・003555・003556・003557・003558・003559)、ディープ六角ソケット 15mm(004537)、六角ビットソケット 8・10mm(003054・003056)、エクステンションバー 76・125mm(003584・003582)、ビットアダプター 1/4×3/8”(003590)、ソケットアダプター 781 B/C×1/2×36 mm(042673)、六角ビット 3・4・5・6mm(059605・059610・059615・059620)、トルクスビット TX10・15・20・25・27・30(060132・060133・060134・060135・060136・060137)
差込角(inch)3/8
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。
独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。
ソケット脱落防止機構付です。
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。
独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
関連キーワード