7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、迅速かつスムーズな作業を実現します。ハード ハンドル ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ハンドル ゾーンは高いトルク伝達を保証します。高級ビット素材を使用したパウンドスルー六角刃により、ハンマー打撃でもパワーをロスなく伝達します。刃の飛散や破損を防ぐための強靭な焼戻し素材。耐用年数を延ばし、破片のリスクを軽減する一体型衝撃キャップ付き。統合された六角レンチ補助具を使用すると、オープンエンドまたはリングスパナでより高いトルクを伝達できます。ブラック ポイント チップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。六角形の転がり防止保護機能が付いており、職場でビットが転がるのを防ぎます。
用途ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩めに使用します
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wera チゼルドライバーは、固着したネジの締め付け、彫刻、緩めに使用します。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。高品質のビット素材で作られた六角形のブレードはブレードを貫通しており、ハンマーで叩いた場合でも力を完全に伝達します。延性の強化された材料により、ブレードの飛散や破損が防止されます。衝撃キャップが付属しているため、耐用年数が長くなり、破片のリスクが軽減されます。統合された六角ボルスターにオープンエンドまたはリングスパナを適用すると、より多くのトルクを伝達できます。Wera ブラック ポイント チップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長寿命、強化された腐食保護、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
セット内容プラスドライバー 017005・017010(PH1・2)、マイナスドライバー 018260・018262・018264・018266(0.6×3.5・0.8×4.5・1×5.5・1.2×7mm)
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

マルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、迅速かつスムーズな作業を実現します。ハード ハンドル ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ハンドル ゾーンは高いトルク伝達を保証します。高級ビット素材を使用したパウンドスルー六角刃により、ハンマー打撃でもパワーをロスなく伝達します。刃の飛散や破損を防ぐための強靭な焼戻し素材。耐用年数を延ばし、破片のリスクを軽減する一体型衝撃キャップ付き。統合された六角レンチ補助具を使用すると、オープンエンドまたはリングスパナでより高いトルクを伝達できます。ブラック ポイント チップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。六角形の転がり防止保護機能が付いており、職場でビットが転がるのを防ぎます。
用途ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩めに使用します
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Wera チゼルドライバーは、固着したネジの締め付け、彫刻、緩めに使用します。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。高品質のビット素材で作られた六角形のブレードはブレードを貫通しており、ハンマーで叩いた場合でも力を完全に伝達します。延性の強化された材料により、ブレードの飛散や破損が防止されます。衝撃キャップが付属しているため、耐用年数が長くなり、破片のリスクが軽減されます。統合された六角ボルスターにオープンエンドまたはリングスパナを適用すると、より多くのトルクを伝達できます。Wera ブラック ポイント チップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長寿命、強化された腐食保護、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
セット内容ポジドライバー 017050・017052(PZ1・2)、マイナスドライバー 018260・018262・018264・018266(0.6×3.5・0.8×4.5・1×5.5・1.2×7mm)
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

固着したネジをねじ込んだり、彫刻したり、こじ開けたり、緩めたりするためのものです。ハンドルのハードグリップゾーンは高速作業を実現し、ソフトグリップゾーンは高トルク伝達を実現し、素早く丁寧な作業を実現します。高品質ビット材を使用した連続六角刃により、ハンマー打撃でもロスなく動力を伝達します。刃が欠けたり折れたりするのを防ぐために、強靭な硬化材料を使用しています。耐用年数を延ばし、破片のリスクを軽減する一体型衝撃キャップ付き。インパクトキャップの内部の角型ホルダーにより、Tハンドル、Zyklopラチェット、またはビットラチェットをねじ込むことで、より高いトルクを伝達できます。ヴェラブラックポイントチップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長期使用性、耐腐食性の向上、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能付きで、職場での迷惑な転がりを防ぎます。
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速で疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高速作業を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。高品質のビット素材で作られた六角形のブレードはブレードを貫通しており、ハンマーで叩いた場合でも力を完全に伝達します。延性の強化された材料により、ブレードの飛散や破損が防止されます。一体型の衝撃キャップが付属しており、耐久性が向上し、破片のリスクが軽減されます。統合された六角形ボルスターにオープンエンドまたはリングスパナを適用すると、より多くのトルクを伝達できます。Wera ブラック ポイント チップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長寿命、強化された腐食保護、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能により、作業場での煩わしい転がりを防止し、ハンドルのマークにより工具の検索と分類が簡単になります。ラックが2つ付いているので、すっきり収納できます。
用途固着したネジの締め付け、彫刻、緩めに使用 セット内容プラスドライバー 017005・017010・017015(PH1・2・3)、ポジドライバー 017050・017052・017054(PZ1・2・3)、マイナスドライバー 018260・018262・018264・018266・018268(0.6×3.5・0.8×4・1×5.5・1.2×7・1.6×9mm)、トルクスドライバー 024401・024402(TX20・25)、クラフトフォームドライバー用ラック×2個 134001(190×50mm)
1セット
21,980 税込24,178
翌日出荷

Wera チゼルドライバーは、固着したネジの締め付け、彫刻、緩めに使用します。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。高品質のビット素材で作られた六角形のブレードはブレードを貫通しており、ハンマーで叩いた場合でも力を完全に伝達します。延性の強化された材料により、ブレードの飛散や破損が防止されます。衝撃キャップが付属しているため、耐用年数が長くなり、破片のリスクが軽減されます。統合された六角ボルスターにオープンエンドまたはリングスパナを適用すると、より多くのトルクを伝達できます。場合によっては、インパクト キャップに角形テークアップが装備されており、T ハンドル、Zyklop ラチェット、またはミニ ラチェットを使用してねじ締めする際に、より高いトルク伝達が可能になります。Wera ブラック ポイント チップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長寿命、強化された腐食保護、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
セット内容プラスドライバー 017040・017041(PH1・2)、マイナスドライバー 018260・018300・018301・018302(0.6×3.5・0.8×4.5・1×5.5・1.2×7mm)
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷