57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け鉄等の金属板への作業に最適
用途トルクスネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9 差込角(inch)六角1/4
1本
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途トルクスネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9 刃先(TX)6
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材用途向け50mm長ビットTake it easy"色分けシステム:形状によって色分けされていますスタンドアップビットチェックは最小のスペースでの機能性が別群ビットチェックはプラスチック製で高い堅牢性と耐久性を実現
用途内側トルクスねじ用 セット内容保持機能付トルクスビット (TX)20×2本・25×2本・30×1本・40×1本
1セット
5,398 税込5,938
翌日出荷

いじり止め付き丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途トルクスネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動工具に直接接続するための4mmハーフムーン。ハードなデザイン。
用途凹型トルクスねじ用 軸径(Φmm)1.6 全長(mm)44
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

内側トルクスねじの保持機能付き:秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に便利です1/4インチ六角ドライブサイズに応じて色分けしています簡単に取り外しができる実用的なビットボックス入りビットボックス:スライドスイッチにより、ビットの取り外しと戻しを簡単に制御できます背面が透明なので、中のビット数が簡単に確認できます
用途内側トルクスネジ用
1セット
9,698 税込10,668
翌日出荷

内側トルクスねじの保持機能付き:秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に便利です1/4インチ六角ドライブサイズに応じて色分けしています簡単に取り外しができる実用的なビットボックス入りビットボックス:スライドスイッチにより、ビットの取り外しと戻しを簡単に制御できます背面が透明なので、中のビット数が簡単に確認できます
用途内側トルクスネジ用
1セット
9,698 税込10,668
翌日出荷

タフで汎用性が高い1/4inch六角ドライブ丈夫なWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎますZビットは通常、万能ねじ締め用のビットです。
用途内側トルクスネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9 全長(mm)89
1パック
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。 トラスコ品番249-4652 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 全長(mm)157 軸長(mm)60 刃先T8 先端サイズ(mm)2.30
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。 トラスコ品番249-4653 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 全長(mm)157 軸長(mm)60 刃先T6 先端サイズ(mm)1.65
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。高品質のビット素材で作られた六角形のブレードはブレードを貫通しており、ハンマーで叩いた場合でも力を完全に伝達します。延性の強化された材料により、ブレードの飛散や破損が防止されます。耐久性を高め、破片のリスクを軽減する衝撃キャップが付属しています。統合された六角ボルスターにオープンエンドまたはリングスパナを適用すると、より多くのトルクを伝達できます。Wera ブラック ポイント チップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長寿命、強化された腐食保護、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
用途固着した凹型トルクスねじの締め付け、彫刻、緩めに使用 セット内容貫通トルクスドライバー 024400・024401・024402・024403・024404・024405(TX15・20・25・27・30・40)
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷

凹型トルクスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。5/16 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 8に準拠したホルダーに適しています。
1本ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

凹型トルクスねじとソケットヘッドねじ用の組み合わせプロファイルを備えた高品質Weraフラッグドライバー。小ネジにも高トルクがかけられます。刃先交換式インサートの交換に適しています。BlackLaser表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。特に優れたグリップを実現する複数のコンポーネント。
先端サイズ(TX)15 軸長(mm)47 六角(mm)4
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

トルクスネジ用ドライバー7本セット。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ドライブチップとねじ形状の間の接触圧力によって生じるくさび力により、ねじをツールに確実に保持します。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
セット内容トルクスドライバー 028048・028050・028051・028052・028053・028054・028055(TX8・10・15・20・25・27・30)
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

トルクスネジ用ドライバー6本セット。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。 ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ドライブの先端とネジの輪郭の間の接触圧力によって生じるウェッジ力により、ネジが工具にしっかりと保持されます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
セット内容Tハンドルトルクスドライバー保持機能付 028050・028051・028052・028053・028055・028056(TX10・15・20・25・30・40)
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

凹型トルクスねじ用の高品質Lキーセット。長いアームのボールエンドにより、取り付けが難しい状況でも確実に作業できます。BlackLaser 表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズ マーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーで、Lキーを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。
セット内容Lキーレンチ 024199・024100・024105・024200・024202・024204・024206・024208・024210(TX8・9・10・15・20・25・27・30・40)
1セット
7,498 税込8,248
翌日出荷

ビット先端に微小なダイヤモンド粒子を施した、凹型トルクスねじ用ビットです。ビットがネジにしっかりと固定され、必要な接触圧力が軽減され、滑るリスクが軽減されます。運動エネルギーがピーク負荷からそらされるトーションゾーンが付属しています。製品の耐用年数が大幅に延長されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。プロファイルとサイズに応じた色分け。
全長(mm)25
1個
939 税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドルトルクスドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

凹型トルクスねじ用の高品質ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
全長(mm)25
1本
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹型トルクスねじ用の高品質ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
全長(mm)50
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136426(214×78mm)
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

TORX内ネジ用の高品質ビット。Wera社が開発したTORX HF(HF = holding function)工具は、オリジナルのTORXプロファイルの幾何学的最適化によって特徴づけられます。出力チップとねじのプロファイルの間の面圧によるクランプ力により、ねじは工具上で確実に保持されます。サイズ別に色分けされたツールファインダーで、簡単に工具を探すことができます。1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。
用途トルクスソケットネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9 全長(mm)50
1本
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TORX内ネジ用の高品質ビットWera社が開発したTORX HF(HF = holding function)工具は、オリジナルのTORXプロファイルの幾何学的最適化によって特徴づけられます出力チップとねじのプロファイルの間の面圧によるクランプ力により、ねじは工具上で確実に保持されますサイズ別に色分けされたツールファインダーで、簡単に工具を探すことができます1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。
用途トルクスソケットネジ用 軸径(Φmm)6 寸法(mm)差込口の溝位置:9 全長(mm)50
1本
899 税込989
翌日出荷

レールをボルトで壁に固定することが可能です。クラフトフォームハンドルは人間工学に基づいた快適なドライバーで、マメやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは早回しを可能にします。ソフトハンドルゾーンはしっかりと力を伝えます。932 Aは貫通軸六角ブレードとインパクトキャップ付き、350、355、335はレーザーチップ付き:Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーの先端は、レーザー光線で微細に粗面化されています。ネジの頭に「食い込み」カムアウトを防ぎます。160 iS 電気工事用VDE、レーザーチップ付きです。"Take it easy " 色分けシステム:刃先とサイズによって色分けされ、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。クラフトフォームドライバー6本、端子ストリップ付きの汎用ドライバーセットです。プラスドライバー、ポジドライブ(レーザーチップ付き)、トルクスねじ用です。ブレード径が先細りになっている電気工事用VDEマイナスドライバー1本入りです。マイナスドライバー2本:ネジ回し、ノミ切り、ほぞ切り用です。マグネットで金属面にしっかり固定できる端子ストリップレール入りです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容貫通 マイナスドライバー 1X5.5X100・1.2X7X125mm(05018264001・05018266001)、プラスドライバー PH 2 X100mm(05008720001)、ポジドライバー PZ 1 X80・2 X100mm(05009310001)、トルクスドライバー TX 20・25 X100mm(05028010001・05028012001)、マイナスドライバー 0.8X4mm(05110004001)、絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5mm(05006440001)、マグネットレール 30X400mm(05136414001) 寸法(mm)150×410×55
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個) 寸法(mm)130×195×50
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

トルクスソケットネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
1個
629 税込692
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
1パック
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクスソケットネジ用のプレミアムビット。ビットの穴とTORX BOネジのピンが不当な緩みを防止します。安全接続。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。通常のトルクスプロファイルと比較して、工具とネジの間の6つのトルク伝達フランクの拡大は、円形ではなく楕円形のプロファイル設計によって実現されています。ねじ締め時に加えられる力がより広い範囲に分散されることを意味し、より高いトルクが伝達され、ネジや工具の寿命も延長されます。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
1個ほか
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)157 種類精密ドライバー 先端ブラックポイントチップ 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。Wera独自のトルクス(R)HF形状は、トルクス(R)ねじとの驚異的なフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番471-3273 セット内容T20、T25、T27、T30 全長(mm)398 質量(g)555 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
8,198 税込9,018
当日出荷

オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できます。ブラックレーザー処理サイズはレーザーマーキングされてます。
1セットほか
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。高速回転用の回転キャップ付きクラフトフォームマイクロドライバー。特に大きな締め付けおよび緩めのモーメントを伝達するためのTハンドルドライバー。トルクス凹ねじの保持機能。
セット内容トルクスドライバー 028048・028049・028050・028051・028052・028053(TX8・9・10・15・20・25)、電子用トルクスドライバー 118180・118181・118182・118183(TX4・5・6・7)、Tハンドルドライバー 023373・023375・023378・023379(TX20・25・30・40)、ウレタン収納ケース 137312(W344×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷

最も一般的なトルクスおよびヘックスネジ用のビットソケットです。ロングビットソケットは、腰より低い継手に届きやすいために細くした円錐形のブレードです。狭いスペースでの作業を楽にするための長さ30mmと細目にした刃先。握りやすいためのローレットが施されています。サイズ別の色分けカラーコードにより、必要な工具を簡単に見つけることができます。簡単に運べる折り畳み式バッグ。
用途自転車用
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

凹型トルクスプラスとソケットヘッドネジ用の組み合わせプロファイルを備えた高品質Weraフラッグドライバー。小ネジにも高トルクがかけられます。刃先交換式インサートの交換に適しています。BlackLaser 表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。優れたグリップを実現する複数のコンポーネント。
サイズトルクスプラス部サイズ(IP):15 軸長(mm)47 六角(mm)3.5
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できますサイズによって色分けされたチューブが巻かれており低温での作業が楽に出来ます力を加えやすく小さいサイズは折れにくくなっていますブラックレーザー表面仕上げそれぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています
1本
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビットソケットセットトルクスは、特にねじ締めに便利な保持機能を備え、ワークに近づく際にねじを紛失するリスクを軽減します。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。ソケットの下端にローレット加工を施し、手動で使用する際のグリップ力を高めます。
用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト) セット内容トルクスビットソケット TX25・27・30・40(003366・003368・003370・003372)、面ファスナーストップ 50×70mm 差込角(DR)1/4
1セット
8,298 税込9,128
翌日出荷

トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。
全長(mm)25 両頭機能片頭
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)