4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Weraの六角穴付きネジ用ステンレス鋼製の高品質Lキー セット。ステンレス鋼は外部からの錆の移動を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなるため、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。長いアームは六角ボールエンド。ボールエンドの駆動プロファイルにより、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができるため、「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。ほとんど磨耗のないLキークリップファスナーを採用。
セット内容Lキーレンチ 022700・022701・022702・022703・022704・022705・022706・022708・022709(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
1セット
9,198 税込10,118
翌日出荷

インペリアル六角穴付きネジ用の高品質Lキーセットは、耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーで構成されており、Lキーの安全な保管と簡単な取り外しが可能です。Hex-Plusプロファイルはネジ頭内により大きな接触面により、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。BlackLaser表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズマーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容Lキーレンチ 022068・022070・022072・022074・022076・022078・022080・022082・022095(5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)
1セット
5,598 税込6,158
翌日出荷

耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキーを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。BlackLaser表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズマーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容Lキーレンチ 027101・027102・027103・027104・027105・027106・027107・027108・027109(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
1セット
4,798 税込5,278
翌日出荷

耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。精密なクロムメッキ設計により、高い腐食保護が保証されます。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズ マーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容Lキーレンチ 022050・022052・022054・022056・022058・022060・022062・022064・022066(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
1セット
6,598 税込7,258
翌日出荷