ホルダーはは立置き、最小限のスペースで保管できます丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用ビットチェックプラスチック製のケース
セット内容ホルダー、トルクスビット (TX)10・15・20・25・30・40
質量(g)76
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69×65×12
1組
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ビットチェック、専用のケースに収納されており必要なツールを視認できます。六角差し込み、一般用途向けです。ユニバーサルホルダー893/4/1K が含まれており、電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。電動工具と一緒に使う。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ビットホルダーステンレス製 1/4" x 50mm、プラスビット PH1・2×25mm、ポジネジっと PZ1・2×25mm、マイナスビット 1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ヴェラ ビットチェック トルクスビット6点セット、ビットチェック、専用のケースに収納されており必要なツールを視認できます。 優れたビットで、六角差し込み、一般用途向けです。ユニバーサルホルダー893/4/1K が含まれており、電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブと磁石付き。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。電動工具と一緒に使う。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ビットホルダー ステンレス製 1/4" x 50 mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mm
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
長さ50mmのヴェラ ビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。 一般用途向けの丈夫なビットです。トーションビット(TZ)が含まれています。力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することによって、早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延ばされます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。捻じれ対応する構造により、衝撃を吸収できます。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容トーションプラスビット PH2×50mm、ポジビット トーション PZ1・2×50mm、トルクスビット TX15 ・20・25×50mm
セット数セット6点
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
長さ50mmのヴェラ ビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。 四角ネジ用の高品質なビット、保持機能によりネジをがっちり固定します。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用。Vシリーズビット、四角ネジ用
セット内容四角スクエアプラスビット保持機能 #1・#2(3個)・#3(2個)×50mm
セット数セット6点
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。
用途工事現場用、メンテナンス。
付属品収納ポーチ
トラスコ品番616-8569
セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm
材質特殊合金鋼、プラスチック
差込角(mm)9.5
セット数35点
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
関連キーワード