47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角頭出力の電動工具ソケット用ツールシャンク。5/16インチ六角ドライブ。フリクションボール付き。
用途手動ナットスピナーソケット用
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動ナッターインサート用のツールシャフト。ボール付き。出力は1/4インチの正方形ヘッド、1/4インチの六角形ドライブ。
全長(mm)50
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

クロームメッキ、六角ブレード、1/4四角差込用アダプターブレード
形状六角 寸法(mm)ブレード差込:6 質量(g)54.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×11×11 差込角(sq.)1/4
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷

1/2"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。DIN ISO 1173-F 11.2基準の差し込み: 7/16"六角対応。アダプター、スピナーソケット装置した設備対応。
全長(mm)75
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷

3/8インチ正方形から六角形までのアダプター。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。5/16インチDIN ISO 1173-C 8六角インサート ビット、Weraシリーズ2に適しています。
全長(mm)30
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

バリオ用アダプターブレードクイックリリースチャック付きクロームメッキクイックリリースチャック、磁石付き1/4六角に変換アダプター磁石付きでしっかりビットを固定
寸法(mm)根本差込:6 質量(g)59.5
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷

3/8インチ正方形から六角形までのアダプター。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。1/4インチDIN ISO 1173-C 6,3六角インサート ビット、Weraシリーズ1に適しています。
全長(mm)30
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

四角形から六角形へのアダプターです。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。5/16インチDIN ISO 1173-C 8 六角インサートビット、Wera シリーズ2に適しています。
全長(mm)35
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

四角形から六角形へのアダプターです。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。1/4インチDIN ISO 1173-C 6,3 六角インサートビット、Wera シリーズ1に適しています。
全長(mm)35
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷


差し込み: 1/4"六角、3/8"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。差し込み: 1/4"六角、1/2"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。DIN ISO 1173-F 11.2基準の差し込み: 7/16"六角対応。3点セット。1/4”、3/8”と1/2”四角差し込み。1/4”と7/16”六角差し込み(ヴェラシリーズ4と7対応)。
用途陳列用。電動ナットスピンナーソケット用 セット内容アダプター1/4”・3/8”×50mm、1/2”×75mm
1セット
3,698 税込4,068
翌日出荷

ビットアダプターインサート。5/16inch DIN ISO 1173-E 8六角インサートビットおよびWeraシリーズ2に適しています。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途5/16インチ、14×18mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルク レンチ用 全長(mm)58
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷

ビットアダプターインサート。5/16inch DIN ISO 1173-E 8六角インサートビットおよびWeraシリーズ2に適しています。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途5/16インチ、9×12mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルク レンチ用 全長(mm)42
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

Take it easy 色分けシステム。インパクト対応。固定用穴付
用途インパクト対応 材質特殊合金鋼 全長(mm)30 差込角(mm)9.5 対辺六角
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Varioブレードとアダプター用のVarioエクステンション。6mmの六角素材です。クロムメッキ。
全長(mm)175
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷

Wera(ヴェラ)ビットチェック トルクスビット29点セットです。優れた6.35mm六角差し込みのビットです。ステンレススリーブ付き汎用ビットホルダー899/4/1K が含まれており、止め輪と磁力が付いています。電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。
用途手動・工作機械作業用 セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、トルクスビット TX 10 (3個)・15 (5個)・20 (8個)・25 (7個)・30 (4個)・40 (2個) X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×145×25
1セット
4,598 税込5,058
翌日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のフリップ力が向上します。クロムバナジウムにより硬度と強度が向上。
セット内容ビットアダプタ― 003590(1/4”×44mm)、トルクスビットソケット(35mm) 003060・003061・003062・003064・003066・003068(TX15・20・25・27・30・40)、トルクスビットソケット(107mm) 003063・003065・003067・003069(TX25・27・30・40)、六角ビットソケット(35mm) 003031・003033・003035(4・5・6mm)、六角ビットソケット(38.5mm) 003037・003039・003043(7・8・10mm)、六角ビットソケット(100mm) 003040・003044(8・10mm)、六角ビットソケット(107mm) 003032・003034・003036(4・5・6mm)、ウレタン収納ケース 137323(W172×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
37,980 税込41,778
翌日出荷

ビットチェック、専用のケースに収納されており必要なツールを視認できます。六角差し込み、一般用途向けです。ユニバーサルホルダー893/4/1K が含まれており、電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。電動工具と一緒に使う。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ビットホルダーステンレス製 1/4" x 50mm、プラスビット PH1・2×25mm、ポジネジっと PZ1・2×25mm、マイナスビット 1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
1セット
1,898 税込2,088
翌日出荷

ラチェット、ビット、ソケット、ビット保持ドライバーを最小限のスペースで組み合わせたツールです。さまざまなねじ締め用途に最適な万能製品です。クラフトフォームプラスハンドルを備えたプレミアムビットホールディングドライバーは、人間工学に基づいた快適なドライバーを提供し、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を実現します。スペースの関係で機械や従来のハンドツールでねじ締めできない場合に、素早い作業を可能にするビットラチェット。逆転レバーを介して、時計回りから反時計回り、またはその逆への高速逆転が可能です。ラチェットヘッドのローレット加工により、親指で素早い回転が可能です。片手でもラクラク操作。人間工学に基づいたラチェット ヘッド/レバーで 指にぴったりの形状の接触面を備えたクラフトフォーム ジオメトリ。ラチェットヘッドに直接ビットが取り付けられているため、可能な限り小型のツール設計となっており、低い作業高さに最適です。戻り角が6°と小さいため、正確な作業が可能です。堅牢なドロップ鍛造ソリッドスチール設計。トルクは65Nm以上。高速回転スリーブ付き Rapidaptor ビットホールディング ドライバーで拡張機能として使用でき、追加の工具を使わずに片手だけで最小サイズのビットでも超高速でビットを交換できます。汎用性の高いタフなビット。ほぼすべての用途に対応するハンドソケットとマシンソケット。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。ボールストップ溝付き。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用 セット内容ビットラチェット 1/4"×87mm、ビットホールディングドライバー 051274(1/4”×78mm)、ラピダプターユニバーサルホルダー 052502(1/4”×50mm)、アダプター 136000(1/4”×25mm)、ソケット 003514・003516・003518・003519・003520・003521・003522(3/16・1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2”)、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、マイナスビット 056225(1×5.5mm)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、トルクスボアビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 135072・135073・135074・135075・135076(3/32・1/8・5/32・3/16・1/4”)、四角ビット 340245・066394・066396(#1・2・3) 先端形状ソケット、プラス、マイナス、トルクス 商品構成セット品
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ヴェラ ビットチェック トルクスビット6点セット、ビットチェック、専用のケースに収納されており必要なツールを視認できます。 優れたビットで、六角差し込み、一般用途向けです。ユニバーサルホルダー893/4/1K が含まれており、電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブと磁石付き。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。電動工具と一緒に使う。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ビットホルダー ステンレス製 1/4" x 50 mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mm
1セット
2,498 税込2,748
翌日出荷

Weraのコンパクトなツールは、高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントのKraftformハンドルを備えています。ハンドル部分にビットマガジンを内蔵しており、ビットを6本収納可能。バヨネットブレードは、厳しいねじ締めの場合に格納することができます。機械の操作時に取り外すこともできます。強力な永久磁石によりビットがしっかりとフィットします。アンチロール機能、マルチコンポーネント、バヨネットブレード、ビットマガジンを備えたクラフトフォームホルダー。ステンレススリーブと強力な永久磁石を備えたアダプターバヨネット。1/4”六角ドライブ付きビットに適しています。汎用性の高い強靭な粘性ビット。
セット内容プラスビット 072070・072072(PH1・2)、四角ビット 066405・066410(#1・2)、マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、クラフトフォームホルダー
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚) トラスコ品番651-4720 セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】 材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック 差込角(mm)6.35 先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット 商品構成セット品 グリーンマーク認定
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

Wera のコンパクトツールを使用すると、手動と電動ツールの両方の操作を同時に行うことができます。ハンドル/交換可能なブレードシステムは、最小限のスペースにさまざまなブレードチップを備えたコンパクトなデザインで、ユーザーの機動性と柔軟性を高めます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 (ISO 1173) に準拠した 1/4 インチ六角ヘッド ドライブを備えたビット、および Wera 接続シリーズ 1 および 4 に適しています。アダプター、バヨネット、Rapidaptor テクノロジーが付属しています。アンチロール機能付きクラフトフォーム ハンドル、特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネント ビット保管用の一体型マガジンは 6 ピースのドライバーセットを置き換え、必要な機器を最小限に抑えます。伸縮式のバヨネットブレードはハンドルに下げることができます。バヨネットブレードと一緒に装備クイックリリースチャックを使用すると、ブレードが格納されているときに限られた設置状況でも迅速な手動作業が可能になります。ロッキングスリーブを作動させるだけでブレードを伸ばすことができます。バヨネットホルダーは本格的なドライバーとして使用できます。バヨネットブレード取り外して電動工具アダプターとして使用できますが、再び元の位置に格納することもできます。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052504(1/4”×100mm)、ポジドライバービット 072080・072082(PZ1・2)、トルクスドライバービット 066486・066487・066488(TX15・20・25)、面ファスナーストリップ 50×70mm
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

Wera のコンパクトツールを使用すると、手動と電動ツールの両方の操作を同時に行うことができます。ハンドル/交換可能なブレードシステムは、最小限のスペースにさまざまなブレードチップを備えたコンパクトなデザインで、ユーザーの機動性と柔軟性を高めます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 (ISO 1173) に準拠した 1/4 インチ六角ヘッド ドライブを備えたビット、および Wera 接続シリーズ 1 および 4 に適しています。アダプター、バヨネット、Rapidaptor テクノロジーが付属しています。アンチロール機能付きクラフトフォーム ハンドル、特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネント。ビット保管用の一体型マガジン ハンドル内に下げることができる伸縮式バヨネットブレードとクイックリリースチャックを組み合わせることで、ブレードが格納されている限られた設置状況でも迅速な手動作業が可能になります。ロックスリーブを操作するだけでブレードを伸ばすことができ、バヨネットホルダーは本格的なドライバーとして使用できます。バヨネットブレードは取り外して電動工具アダプターとして使用できますが、元の位置に戻すこともできます。実用的なベルトポーチが付属します。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052504(1/4”×100mm)、プラスドライバービット 072070・072072(PH1・2)、マイナスドライバービット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、四角ドライバービット 066405・066410(#1・2)、面ファスナーストリップ 50×70mm
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

長さ25mmのビット6本と長さ89mmのビット6本を備えた13ピースのKraftform Kompaktセット。Wera のコンパクトなツールを使用すると、両方のタイプのネジ接続を同時に使用できます。さまざまなコンパクトなブレードチップを備えたコンパクトなデザインのハンドルブレード交換システムにより、ユーザーは機動性と柔軟性を実現します。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 (ISO 1173) に準拠した 1/4 インチ六角ドライブを備えたビット、および Wera 接続シリーズ 1 および 4 に適しています。接続アダプター、バヨネット、Rapidaptor テクノロジー、転がり防止付きのクラフトフォーム ハンドル、マルチコンポーネントは特に人間工学に基づいたねじ回しを可能にします。長さ 25mm のビットを保管する一体型マガジンは12 ピースのドライバー セットを置き換え、必要な機器を最小限に抑えます。ビットのプロファイルとサイズは、Wera の「Take it easy」により簡単に認識できます。色分けと見やすいラベルを備えたツールファインダー。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052504(1/4”×100mm)、プラスドライバービット(BTZ) 056420・056422(PH1・2)、ポジドライバービット(BTZ) 056720・056722(PZ1・2)、トルクスドライバービット(BTZ) 066124・066126(TX20・25)、プラスドライバービット(Z) 059760・059775(PH1・2)、ポジドライバービット(Z) 060029・060035(PZ1・2)、トルクスドライバービット(Z) 060188・060189(TX20・25)、面ファスナーストリップ 50×70mm
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

配管および暖房用途に最も重要な25個のねじ回しツールを備えたコンパクトなツールセット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付コンビネーションラチェットレンチ。スピードラチェットにより、高速かつ強力な作業が可能。1000ボルトでの安全な作業のための絶縁されたクラフトVDEマイナスドライバー。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073270・073273(10・13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003506・003509・003512(7・10・13mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、トルクスビット 060508・060509・060510・060511(TX20・25・30・40)、プラスビット 059760・059775(PH1・2)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、絶縁マイナスドライバー 006440・006120(0.6×3.5・1×5.5mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)
1セット
38,980 税込42,878
翌日出荷

必要なツールを視認できます。使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。ラピダプターテクノロジー付きユニバーサルホルダー:スリーブを前に押し込むだけで、ビットを簡単に取り外せます。磁石付きで、ビットをしっかりホールドできます。電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。専門の布製ケースに収納されているビットセーフセットは限られたスペースでの作業に最適です。ユニバーサルホルダー、クイックリリースチャックと強力な磁石付き。
セット内容ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石 1/4" x 50mm、トーション プラスビット PH1 (3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、ポジビット トーション PZ1(3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、トルクスビット トーション TX10(2個)・15(3個)・20(3個)・25(3個)・30(3個)・40(2個)×25mm、トーションマイナスビット 0.6×4.5×25mm、1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm、六角ビット 2.5(3個)・3(3個)・4(3個)・5(2個)×25mm、マジックテープ 120×50mm セット数セット61点
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷

ラチェットは強度とスタイリッシュさの共生でドロップフォージドのフルスチール設計により、信じられないほど頑丈です。最大 65 Nm のトルク力に耐えることができます。小型のサイズなので、限られたスペースでの作業に特に適しています。サムホイールを使用すると、素早くネジを回すことができます。実績のあるWera Bit-Checkにソケットアダプターとベルトクリップがセットになっています。工具の取り外しと再挿入は簡単で、非常に堅牢で耐久性があります。
セット内容ビットラチェット 1/4”×87mm、ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、アダプタ― 136000(1/4”×25mm)、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、トルクスボア付きビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 135072・135073・135074・135075・135076(3/32・1/8・5/32・3/16・1/4”)、マイナスビット 056225(1×5.5mm)、四角ビット 066405・066410・066415(#1・2・3)
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

堅牢な金属ケースに入った 43 ピースの Zyklop セット。1/4 インチドライブの Zyklop ラチェットと 1/4 インチドライブの Zyklop ラチェット。72 枚のファインピッチ歯により、わずか 5° の低い戻り角が可能になります。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側にあるスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。手のスペースが強化されているため、非常に狭くてアクセスが難しい場所でも便利に作業できます。左右両方の 0°、15°、90° にあらかじめ定義されたロック位置により、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットはアダプターとビットを装着することで0°位置で従来のドライバーとして使用できます。フライホイール設計により、迅速なねじ締めが保証されます。クラフトフォームハンドルと自由回転スリーブの回転対称構造により、素早いひねりをサポートします。クラフトフォームハンドルの優れたデザインは手にぴったりフィットし、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルには硬い素材が使用されているため、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、手の位置を素早く簡単に変更できます。より柔らかい滑り止めゾーンにより、高トルクを低損失で伝達できます。1/4 インチ角ソケットおよび角ドライブ付き 1/4 インチアダプタ用、ボールロック装備。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
セット内容1/4”スピードラチェット 003500(152mm)、1/4”ソケット 003501・003502・003503・003504・003505・003506・003507・003508・003509・003511・003512(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm)、ビットアダプタ― 003529(1/4”×37mm)、1/4”エクステンション 003531(150mm)、1/2”スピードラチェット 003600(277mm)、1/2”ソケット 003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610・003612・003613・003614(13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、1/2”エクステンション 003643(250mm)、ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、トルクスボア付きビット 060050・060051・060052・060053・060054(TX10・15・20・25・30)
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番483-9188
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

頑丈な金属ケースに入った41個のZyklopセット。1/4インチドライブのZyklopラチェット。72 歯の細かい歯により、5° の低い戻り角が可能です。ラチェット ヘッドは自由に回転でき、次の方法を使用して任意の位置に調整できます。両側のスライドスイッチで位置をロック可能。狭い場所や手の届きにくい設置状況でも、余裕のある手のスペースで問題なく作業可能。左0°、15°、90°の規定固定ラチェットヘッドが滑らず、安全な作業を保証します。0°の位置では、アダプターとビットを使用してラチェットを従来のドライバーのように使用できます。フライホイール構造により、ねじ締め作業が迅速になります。クラフトフォームハンドルと回転対称構造「フリーホイールスリーブは素早い回転をサポートします。手に完全に適合するクラフトフォームハンドルの形状のおかげで、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚を傷つけることなく素早いグリップが保証されます。ハンドルの柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、大きな力をロスなく伝達できます。
セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、六角ソケット 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16"、(003514・003515・003516・003517・003518・003519・003520・003521・003522・003523)、T型スライディングバー 110mm(003524)、エクステンションバースイベル 56mm(003527)、ユニバーサルジョイント 35.5mm(003528)、ビットホルダー 37mm(003529)、エクステンションバー 75・150mm(003530・003531)、プラスビット PH1・2・3(072070・072072・072074)、ポジビット PZ1・2・3(072080・072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX8・9・10・15・20・25・30・40、(066498・066499・066500・066505・066510・066515・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32”、(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 0.6×4.5・1×5.5・1.2×8mm(072055・072059・072063) 差込角(inch)1/4
1セット
48,980 税込53,878
翌日出荷

コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
仕様ツールチェック トラスコ品番837-0631 セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
トラスコ品番433-5406 セット商品数38 質量(g/セット)460
1セット(38個)
17,980 税込19,778
当日出荷

屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ホールディング機能付き両口スパナは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁ポジドライバービット 003455・003456(PZ1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、両口スパナ 003760(10×13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003510・003511・003512(5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 056315・056320・056325・056330(3・4・5・6mm)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
33,980 税込37,378
翌日出荷

27×3/8"ラチェットセット、自転車の標準作業向け。振り幅が小さいサイクロップスピードを含み、スイベルラチェットヘッド、押しボタンリリース、左右切替機能付き。5°の低戻り角により、スペースに余裕がない場合でも作業できます。ロングビットソケットは腰より低い継手に届けやすいために細くした円錐形のブレード。ロードバイク、マウンテンバイク、E-バイク用の最も人気のあるネジプロファイル向けのソケットとビット。テキスタイルボックス内分類と低重量で輸送が容易。3/8”四角差込ドライブのソケットは特殊な自転車ツールへの取付用。
用途自転車用 セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003551・003552・003553・003554・003555・003556・003557・003558・003559)、ディープ六角ソケット 15mm(004537)、六角ビットソケット 8・10mm(003054・003056)、エクステンションバー 76・125mm(003584・003582)、ビットアダプター 1/4×3/8”(003590)、ソケットアダプター 781 B/C×1/2×36 mm(042673)、六角ビット 3・4・5・6mm(059605・059610・059615・059620)、トルクスビット TX10・15・20・25・27・30(060132・060133・060134・060135・060136・060137) 差込角(inch)3/8
1セット
36,980 税込40,678
翌日出荷

Wera自転車セット 3
エコ商品
自転車向けのツールチェックプラスです。リムにキズを付けないためのタイヤレバーを付属しています。付属してる空きケースに自分に合う工具を追加可能です。
用途自転車乗車時携帯用。 仕様REACH規制対応品 トラスコ品番342-5742 セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5678101315)×1個、プラスビット(+1、+2、+3)×1本、トルクスビット(TX10152025273040)×1本、マイナスビット(44.55.5)×1本、六角ビット(22.534568)×1本、ボール六角ビット(2.53456)×1本、9502×1本、9503×1本 材質特殊工具鋼 全長(mm)210 高さ(mm)110 差込角(mm)6.35 全幅(mm)65 入数セット38点 グリーンマーク認定
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。
用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。 付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個 トラスコ品番606-9093 セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個 材質特殊合金鋼、プラスチック 品名自転車セット3A 差込角(mm)6.35 入数(個)38 適合チェーン1/8インチチェーン
1セット
35,980 税込39,578
翌日出荷

コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています。
トラスコ品番477-4370
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

ハンドルはクラフトフォームで、握りやすく、非常に作業しやすいです。 ラチェットタイプのため負担なく作業できます。 先端にラピダプターが付いており、簡単にビットの脱着が可能です。
トラスコ品番819-9084 セット内容ホルダ(814/RA)、ラピッドアダプター、ユニバーサルビットホルダ、先端ビット[[-]]、[[-]]1.0×5.5、[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、六角2.5、TX15 全高(mm)100 商品構成セット品
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

窓建設に最も重要な36個のツールを備えたコンパクトなWeraドライバーツール セット。393 S エクストラスリムビットハンドホルダーは手の届きにくい作業スペース用のフレキシブルシャフト付き。Joker 6004 S スパナとZyklopミニ1ビットラチェット(1/4”)付き。Wera 2 goと互換性のあるコンパクトで堅牢なテキスタイルツールボックス。
セット内容ビットホルダーフレキシブルシャフト 028161(1/4”×173.5mm)、マグネットビットホルダー 051274(1/4”×78mm)、ビットラチェット 1/4”×87mm、アダプター 136000(1/4”×25mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”六角ソケット 003506・003507・003509・003512(7・8・10・13mm)、プラスビット 059805・059810・059815(PH1・2・3)、トルクスビット 060131・060132・060133・060134・060135・060137(TX8・10・15・20・25・30)、六角ビット 059603・059604・059605・059610・059615・059633(2・2.5・3・4・5・6mm)、マルチカラー六角Lキーレンチ 022602・022604・022200・022201・022202(2・2.5・3・4・5mm)、マルチカラートルクスLキーレンチ 024471・024473・024474・024475・024476・024478(TX8・10・15・20・25・30)、スパナ 020100(10-13mm×7/16×1/2”)
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷