トーションゾーンを備えた高品質ビット。運動エネルギーがピーク負荷からそらされます。製品の耐用年数が大幅に延長されます。エクストラハード。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるトーションゾーンを備えたプレミアムビット。製品寿命が大幅に延長されます。エクストラハード。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)各25
先端サイズ(PZ)1・2・3
1セット
¥699
税込¥769
翌日出荷
ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるトーションゾーンを備えたプレミアムビット。製品寿命が大幅に延長されます。エクストラハード。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるトーションゾーンを備えたプレミアムビット。製品寿命が大幅に延長されます。エクストラハード。 1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
トーションゾーンを備えた高品質ビット。運動エネルギーがピーク負荷からそらされ、製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘度が高く、汎用性に優れています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
トーションゾーンを備えた高品質ビット。運動エネルギーがピーク負荷からそらされ、製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘度が高く、汎用性に優れています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
トーションゾーンを備えた高品質ビット。 運動エネルギーがピーク負荷からそらされ、製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘度が高く、汎用性に優れています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)152
トーションゾーンを備えた高品質ビット。運動エネルギーがピーク負荷からそらされます。製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘度が高く、汎用性に優れています。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるねじりゾーンを備えたポジドライブネジ用のBiTorsionビット。製品寿命が大幅に延長されます。非常にハードなデザイン。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173)に準拠した1/4インチ六角ヘッド ドライブを備えたビット用のユニバーサル ホルダー。Wera の BiTorsionホルダーには、ネジ締め作業中の低いピーク荷重を吸収するトーションスプリングが付いています。BiTorsionビットと組み合わせて使用すると、トーションゾーンにより、工具の耐用年数が大幅に延長されます。Rapidaptor テクノロジーにより、スリーブを作動させる必要なくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しは簡単でスリーブを前方に押すだけなので、片手だけでビットを迅速に交換できます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。
全長(mm)75
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
汎用性の高い吸収性の高いビット。トーションゾーンを備えた BiTorsion ビットで運動エネルギーがピーク負荷からそらされ製品の耐用年数が大幅に延長されます。適切なホルダーを使用すると、可能な限り最高の耐用年数を実現できます。Rapidaptor テクノロジーを採用しており、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。マルチコンポーネント ビットチェックは、軽量で最大限のコンパクト性を実現しているため、説得力があり、この点で、ビットチェックの下部セクションにある柔らかい素材により、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。
用途DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4インチ六角ヘッドでドライブのビットの巻き取り用。電動ドライバーまたは電動ドリルのチャックへの挿入用
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、プラスビット 056420・056422(PH1・2)、ポジビット 056720・056722(PZ1・2)、トルクスビット 066120・066122・066126・066128・066124(TX10・15・25・30・20)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
運動エネルギーが転用されるトーションゾーンを備えたポジドライブネジ用のBiTorsionビット。製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘りがあり、汎用的に使用できます。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
ポジドライブねじ用のステンレス鋼製の高品質ビット。Weraステンレスは、見苦しい余分な錆の形成を防ぐステンレス鋼で作られています。トーションビットはトルクのピークを吸収し、トーションゾーンで吸収するので、早期の摩耗が防止され、ビットの耐用年数が延長されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。真空氷冷硬化。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
全長(mm)25
ステンレス製の高品質十字穴付きねじ用ビットです。Weraステンレスは、見苦しい余分な錆の形成を防ぐステンレス鋼で作られています。トーションビットはトルクのピークを吸収し、トーションゾーンで吸収するので、早期の摩耗が防止され、ビットの耐用年数が延長されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。真空氷冷硬化。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
全長(mm)25
Weraによる堅牢なビットチェック。使用可能なツールの概要を迅速に把握することができます。不要なビットはセットに入れ直すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運ぶことができます。汎用性の高いタフな粘性ビットを採用。トーションゾーンを備えたBiTorsionビットは、ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれ、製品寿命が大幅に延長され、対応のホルダーで最高の耐久性を実現します。スリーブを作動させることなくビットを装着できるRapidaptorテクノロジーを搭載。ビットの取り外しは、スリーブを前に押し出すだけなので、片手で簡単にビットの交換が可能です。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3準拠の1/4インチ六角ヘッドドライブ付きビットの取り付けに、電動ドライバーや電動ドリルのチャックに挿入して使用することができます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ラピダプターホルダー、スムーズ二ビットの交換ができます。バイトーションビット、耐久年数が長い。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ラピダプター バイトーション ビットホルダー バイトーション 1/4" x 75mm、バイトーション プラスビット PH1・2・3×25mm、バイトーション ポジビット PZ1・2・3×25mm、バイトーションマイナスビット 0.5・1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
1セット
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
関連キーワード