36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェット機構がハンドルに完全に組み込まれているため非常に便利で楽に作業ができます。人間工学に基づいた時計回り/反時計回り、ポジション0への切り替えができます。"Take it easy"色分けシステム:イズ表記と刃先の色分けにより必要なビットを簡単に見つけることができます。ラチェットドライバー14本セットです。汎用タフビット13種あります。(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス、六角ソケット、溝付き)
用途手動・工作機械作業用。6.35ミリ六角ビット用マグネット式ビットホルダー セット内容ラチェットビットホルダー 1/4"X102mm(05051492001)、プラスビット PH 1・2 X50mm(05059550001・05059552001)、ポジビット PZ 1・2 X50mm(05059920001・05059922001)、トルクスビット TX 10・15・20・25 X50mm、六角ビット 2.5・3・4・5 X50mm、マイナスビット 0.8X5.5X50mm 寸法(mm)110×145×40 コーティングビット:ニッケルメッキ ビット全長(mm)50
1セット
9,598 税込10,558
翌日出荷

DIN ISO 1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えた取付ビット用の汎用ホルダー。耐食性のためのステンレススリーブ。6.35mm六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した電動ドライバーに適している。ユニバーサルホルダー、1/14”六角差し込みのビットホルダーに適用。ステンレススリーブ、磁石付き。1/4”六角差し込み(ヴェラシリーズ1対応)。
1本
939 税込1,033
翌日出荷

Wera(ヴェラ)ビットチェック トルクスビット29点セットです。優れた6.35mm六角差し込みのビットです。ステンレススリーブ付き汎用ビットホルダー899/4/1K が含まれており、止め輪と磁力が付いています。電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。
用途手動・工作機械作業用 セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、トルクスビット TX 10 (3個)・15 (5個)・20 (8個)・25 (7個)・30 (4個)・40 (2個) X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×145×25
1セット
4,598 税込5,058
翌日出荷

DIN ISO 1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えた取付ビット用の汎用ホルダー。耐食性のためのステンレススリーブ。6.35mm六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した電動ドライバーに適している。ステンレススリーブ、磁石付き。磁石付き、しっかりビットを固定します。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173ーF 6.3基準の電動ドライバーホルダーに対応。
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

Wera(ヴェラ)ビットチェックセットです。使わないビットは専用のケースにセットしておくと、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるコンパクトなサイズですので、持ち運びに便利です。付属のステンレススリーブ付きホルダーは、止め輪と磁力が付いています。6.35mm六角差し込みのビットに対応しており、電動工具に取り付けることができます。立てた状態でも保管できます。
用途手動・工作機械作業用 セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、プラスビット PH 2 X25mm(05072072001)、ポジビット PZ 1 (2個)・2 (5個)・3 (2個) X25mm(05072080001・05072082001・05072084001)、トルクスビット TX 10 (3個)・15 (4個)・20 (4個)・25 (4個)・30 (3個)・40 X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×145×27
1セット
4,598 税込5,058
翌日出荷

Wera(ヴェラ)ビットチェックセットです。使わないビットは専用のケースにセットしておくと、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるコンパクトなサイズですので、持ち運びに便利です。付属のステンレススリーブ付きホルダーは、止め輪と磁力が付いています。6.35mm六角差し込みのビットに対応しており、電動工具に取り付けることができます。立てた状態でも保管できます。
用途手動・工作機械作業用 セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、プラスビット PH 1 (3個)・2 (3個)・3 (2個) X25mm(05072070001・05072072001・05072074001)、ポジビット PZ 1(3個)・2 (3個)・3 (3個) X25mm(05072080001・05072082001・05072084001)、トルクスビット TX 10・15・20・25・30・40 X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001)、マイナスビット 0.6X4.5・1X5.5・1.2X6.5 X25mm(05072055001・05072059001・05072061001)、六角ビット 4・5・6 X25mm(05056320001・05056325001・05056330001) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×145×25
1セット
4,598 税込5,058
翌日出荷

自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個) 寸法(mm)130×195×50
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

ラチェット機能付きビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。マメやタコができにくいドライバーです。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックにより、ビットを片手で素早く簡単に交換できます。強力な磁石がビットをしっかりと保持します。
用途手動・工作機械作業用 全長(mm)102
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
用途手動・工作機械作業用 寸法(mm)110×160×55
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州規格EN61340-5-1に対応している静電対策の材質を使用しています。ハンドル部分に転がり防止の六角が付いてます。差込口は6.35mmです。片手でも交換可能なビットフォルダー機能を採用しました。手に馴染みやすいクラフトフォームハンドルです。
トラスコ品番195-3270 全長(mm)119 質量(g)121 グリップ径(Φmm)33 シャンク6.35mm アズワン品番64-8325-13
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚) トラスコ品番651-4720 セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】 材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック 差込角(mm)6.35 先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット 商品構成セット品 グリーンマーク認定
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。クイックリリースチャック機能でビットの付け替えが簡単です。
トラスコ品番836-6793 セット内容ホルダ(813R)、ラピダプター(889/4/1K)、ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3× ケース寸法(mm)153×53×100 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。
用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。 付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個 トラスコ品番606-9093 セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個 材質特殊合金鋼、プラスチック 品名自転車セット3A 差込角(mm)6.35 入数(個)38 適合チェーン1/8インチチェーン
1セット
35,980 税込39,578
翌日出荷

設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。 材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼 全長(mm)244 差込角(mm)6.35 頭部幅(mm)31.6 トルク調整範囲(N・m)2-12 最小目盛(N・m)0.1
1丁ほか
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様ダイヤモンドコーティング 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 種類バイトーションタイプ(二重効果) 材質特殊工具鋼 仕様ヘックスプラス(六角) 付属品カラーコード付 両頭機能片頭
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25 先端形状ヘックスプラス 本数1 両頭機能片頭
1本
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
用途一般的な締め付け作業 ビット幅(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.05 負荷方向
1本
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
仕様ヘックスプラス(六角) 付属品カラーコード付 材質特殊工具鋼 全長(mm)25 質量(g)4 種類バイトーションタイプ(二重効果) 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。エクステンションバー付きです。ビット差し替え式です。
用途自転車乗用携帯工具セット 仕様クラフトフォーム コンパクト:サイクロップラチェット(ミニ)セット トラスコ品番149-7870 セット内容ミニラチェットレンチ、エクステンションバー(100mm)、六角ビット2・2.5・3・4・5・6・8、トルクスビットT10・T25、ドライバービット+2 全長(mm)135 材質/仕上特殊工具鋼 ブラック 高さ(mm)40 質量(g)165 差込角(mm)6.35 全幅(mm)95
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

ステンレストーションビットのセットです。日本でよく使用されるサイズをコンパクトにまとめています。
トラスコ品番137-1944 セット内容[[+]]1・2・2・3、[[-]]5.5、六角対辺4.0・5.0、トルクスT30・40、「インパクター」ビットホルダ 10(本) 全長(mm)25 質量(g)115 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1セット
3,898 税込4,288
翌日出荷

トラスコ品番437-9331 セット内容ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5 種類セット品 商品構成セット品
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースに多くのツールを収納できる、驚くほどコンパクトなセット。非常に高い堅牢性と長寿命を備えた革新的なテキスタイルボックスのおかげで、全く新しいラチェットセット感覚が得られます。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。繊維製の外側素材による追加の表面保護。軽量かつ体積が少ないため、簡単に移動できます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。 5つの定義された固定を備えた自由に旋回するラチェットヘッド。
セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、エクステンションバー 150・56mm(003531・003527)、六角ソケット 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003717・003718・003719・003720・003721・003722・003723・003724・003725・003726・003727・003728・003729)、トルクスビットソケット TX8・9・10・15・20・25・27・30・40(003360・003361・003362・003363・003364・003365・003367・003369・003371)、六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8mm(003332・003333・003335・003337・003341・003339)、プラスビットソケット PH1・2・3(003350・003351・003352)、ポジビットソケット PZ1・2・3(003353・003354・003355)、マイナスビットソケット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(003320・003322)、ナットエキストラクター 14×43mm、ベルクロストリップ 120×50mm 差込角(inch)1/4
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷

Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
仕様ビットチェックインパクト30 トラスコ品番855-8966 2018年トラスコ掲載ページ5 0705
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

コンパクトなカードタイプのケースにミニラチェットハンドルと9種のビットが収まっています。
仕様マットニッケル仕上げ、ブラックポイント加工 トラスコ品番837-0521 セット内容ラチェットハンドル(8001A)、先端ビット[[(+)]]1、[[(+)]]2、PZ1、PZ2、TX15、TX20、TX25、六角4、5、10 シャンク6.35mm 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 0653
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷

Wera自転車セット 3
エコ商品
自転車向けのツールチェックプラスです。リムにキズを付けないためのタイヤレバーを付属しています。付属してる空きケースに自分に合う工具を追加可能です。
用途自転車乗車時携帯用。 仕様REACH規制対応品 トラスコ品番342-5742 セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5678101315)×1個、プラスビット(+1、+2、+3)×1本、トルクスビット(TX10152025273040)×1本、マイナスビット(44.55.5)×1本、六角ビット(22.534568)×1本、ボール六角ビット(2.53456)×1本、9502×1本、9503×1本 材質特殊工具鋼 全長(mm)210 高さ(mm)110 差込角(mm)6.35 全幅(mm)65 入数セット38点 グリーンマーク認定
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。差替式のミニラチェットです。ミニラチェットに親指でねじ回しを対応するルーレット付です。
用途自転車乗車時携帯用。 トラスコ品番342-5739 セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビット([[+]]2)×1本、TX10×1本、TX25×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6)×1本 材質特殊工具鋼 全長(mm)125 高さ(mm)25 差込角(mm)6.35 全幅(mm)80 入数セット10点
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

1本で4種類のサイズに対応するビットが2本、コンパクトに収納できます。自転車のタイヤ交換に使えるタイヤレバーが3本ついています。タイヤレバーはグラスファイバー製で丈夫です。タイヤレバーはバルブの開閉にも活用できます。タイヤレバーをビットホルダーとして兼用できます。自転車用携帯工具として重宝します。
用途自転車用。 付属品ビット1:六角対辺3、4,5,6、ビット2:六角対辺2.5、5、6、トルクスT25 トラスコ品番469-7248 材質グラスファイバー樹脂 全長(mm)105 差込角(mm)6.35
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷

Wera自転車セット 2
エコ商品
差替式ドライバーです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。ホルダーに早回しスリーブ付きです。
用途自転車乗車時携帯用。 仕様REACH規制対応品 トラスコ品番342-5741 セット内容ビットドライバー(816R)×1本、プラスビット(+1、+2)×1本、トルクスビット(10202530)×1本、六角ビット(22.53456)×1本 材質特殊工具鋼 全長(mm)150 高さ(mm)110 差込角(mm)6.35 全幅(mm)65 入数セット13点 グリーンマーク認定
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

頑丈な金属ケースに入った41個のZyklopセット。1/4インチドライブのZyklopラチェット。72 歯の細かい歯により、5° の低い戻り角が可能です。ラチェット ヘッドは自由に回転でき、次の方法を使用して任意の位置に調整できます。両側のスライドスイッチで位置をロック可能。狭い場所や手の届きにくい設置状況でも、余裕のある手のスペースで問題なく作業可能。左0°、15°、90°の規定固定ラチェットヘッドが滑らず、安全な作業を保証します。0°の位置では、アダプターとビットを使用してラチェットを従来のドライバーのように使用できます。フライホイール構造により、ねじ締め作業が迅速になります。クラフトフォームハンドルと回転対称構造「フリーホイールスリーブは素早い回転をサポートします。手に完全に適合するクラフトフォームハンドルの形状のおかげで、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚を傷つけることなく素早いグリップが保証されます。ハンドルの柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、大きな力をロスなく伝達できます。
セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、六角ソケット 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16"、(003514・003515・003516・003517・003518・003519・003520・003521・003522・003523)、T型スライディングバー 110mm(003524)、エクステンションバースイベル 56mm(003527)、ユニバーサルジョイント 35.5mm(003528)、ビットホルダー 37mm(003529)、エクステンションバー 75・150mm(003530・003531)、プラスビット PH1・2・3(072070・072072・072074)、ポジビット PZ1・2・3(072080・072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX8・9・10・15・20・25・30・40、(066498・066499・066500・066505・066510・066515・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32”、(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 0.6×4.5・1×5.5・1.2×8mm(072055・072059・072063) 差込角(inch)1/4
1セット
48,980 税込53,878
翌日出荷

ハンドルはクラフトフォームで、握りやすく、非常に作業しやすいです。 ラチェットタイプのため負担なく作業できます。 先端にラピダプターが付いており、簡単にビットの脱着が可能です。
トラスコ品番819-9084 セット内容ホルダ(814/RA)、ラピッドアダプター、ユニバーサルビットホルダ、先端ビット[[-]]、[[-]]1.0×5.5、[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、六角2.5、TX15 全高(mm)100 商品構成セット品
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷