「六角形 皿」の検索結果
乾式壁用ネジ用の高品質ビット。低い位置でのネジ接続用にシャフト直径を小さくしました。表面を傷つけることなくネジの皿穴加工が可能です。ビットのダイヤモンド コーティングにより、ネジに確実にフィットし、必要な接触圧力が軽減され、滑りのリスクが軽減されます。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
1本
¥849
税込¥934
翌日出荷
T形ハンドルの握りやすい形状です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状T型
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
T形ハンドルの握りやすい形状です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
形状T型