高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。 時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
用途電気技師、眼鏡職人、精密機械技師、宝石細工職人、ITハードウェア組立業者等
Wera微細な機械ネジ接続用のマイクロドライバーセット。回転キャップで手を支え、回転キャップの下にある高速回転ゾーンにより、超高速回転が可能です。手間のかかる手動切り替えが不要になります。丈夫なロールバッグに保管および輸送できるため、適切なツールを常に手元に置くことができます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。人間工学に基づいた迅速な作業のためのクラフトフォームマイクロハンドル。ブラックポイントチップは正確なフィット感と最適な腐食保護を提供します。
用途電気技師、眼鏡技師、精密機械、宝石商、コンピューターハードウェアエンジニアに適しています
セット内容プラスドライバー 345290・118019・118026(PH000・00・0)、トルクスドライバー 118040・118042(TX5・6)、保持付トルクスドライバー 118181・118182・118183・118184・118186(TX5・6・7・8・10)、トルクスプラスドライバー 030160(1IPR)、六角ドライバー 118062・118064・118066・118068(0.9・1.3・1.5・2mm)、マイナスドライバー 118002・118004・117997・118006・118008・118010(0.23×1.5・0.3×1.8・0.35×2.5・0.4×2・0.4×2.5・0.5×3mm)、ナットドライバー 118120・118126(4・5.5mm)、マイクロドライバー 118145、リフティングフォーク 027456(1×3.5mm)、面ファスナーストリップ 240 50×240mm
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。ブラックポイント刃先の仕上げは、ネジをほじするほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・EDPハードウェアフィッター、モデルメーカーなど
セット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、いじり止めトルクスドライバー TX8・10(118046・118050)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイナスドライバー 0.35×2.5・0.23×1.5mm(117997・118002)、ナットドライバー 2.5・3mm(118112・118114)、マイクロスティックドライバー m(118145)、チップリフター 1×3.5mm(027456)、ストリップ 50×70mm
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
マイクロスティクス ネジ用ドライバー。人間工学に基づいてデザインされたクラフトフォーム 精密ハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高いです。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。転がり防止と早回しキャップ付き。
用途電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など
軸径(Φmm)2.5
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
ヴェラの高品質精密ナットドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。転がり防止付き。
用途六角ネジ用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など
軸長(mm)60
ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。ボールエンドなので狭いスペースでも安全に作業できます。
用途精密機械作業用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など
セット内容ボールエンド六角ドライバー 1.5・2・2.5・3mm(118090・118092・118094・118096)、六角ドライバー 0.9・1.3mm(118062・118064)
1セット
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途精密機械作業用。電子技術者・眼鏡技師・精密技術者・宝石技工士・EDPハードウェアフィッター・モデルメーカーなど
セット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイクロスティックドライバー m(118145)、マイナスドライバー 0.35×2.5mm(117997)
1セット
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
用途精密機械作業用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など
セット内容ナットドライバー 2・2.5・3・3.5・4・5mm(118110・118112・118114・118118・118120・118124)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
関連キーワード