17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常にスリムなデザインのサイクロップコンフォートラチェットは、とても狭いスペースでも簡単に作業できます。2つの素材を使ったプラスチックカバーは、寒い場所でも快適に作業でき、表面を損傷から保護します。四角9.5ミリソケット差し込みで、プッシュボタンによる安全なソケットロック機能が付いているのでソケットをしっかり保持します。 歯数80の細かいギアで戻り角はわずか4.5°です。 回転方向切り替えレバー付きで簡単に回転方向を切り替えることができます。
用途手動・工作機械作業用 寸法(mm)35×230×44 全長(mm)230 先端寸法(mm)四角:9.5
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

ラチェット機能付きビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。マメやタコができにくいドライバーです。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックにより、ビットを片手で素早く簡単に交換できます。強力な磁石がビットをしっかりと保持します。
用途手動・工作機械作業用 全長(mm)102
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

最大11個のJokerスパナに対応します。ストリップ端子によりしっかりと工具を保持し簡単に取り付け取り外しが可能です。強力なマグネットで金属面にしっかり固定できます。レールは壁にボルトで固定できます。
用途手動・工作機械作業用
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷

サイクロップコンフォートラチェット(9.5ミリ差し込み切替えレバー付き)のプラスチックカバーは寒さの中でも快適に作業でき、同時に表面を損傷から保護します。サイクロップ インパクターソケットは過酷な条件下でも平均を上回る耐用年数使用できます。"Take it easy" 色分けシステムにより必要なサイズに簡単にアクセスできます。サイクロップ拡張により届きにくいネジやボルトも簡単に操作できます。コンパクトで軽くて丈夫なテキスタイルボックス入りです。小型・軽量で携帯性に優れています。
用途手動・工作機械作業用 寸法(mm)150×280×60
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大11個のJokerスパナに対応します。ストリップ端子によりしっかりと工具を保持し簡単に取り付け取り外しが可能です。強力なマグネットで金属面にしっかり固定できます。レールは壁にボルトで固定できます。
用途手動・工作機械作業用
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷

3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
用途手動・工作機械作業用 差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ビットソケットセットトルクスは、特にねじ締めに便利な保持機能を備え、ワークに近づく際にねじを紛失するリスクを軽減します。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。ソケットの下端にローレット加工を施し、手動で使用する際のグリップ力を高めます。
用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト) セット内容トルクスビットソケット TX25・27・30・40(003366・003368・003370・003372)、面ファスナーストップ 50×70mm 差込角(DR)1/4
1セット
8,298 税込9,128
翌日出荷

1/4インチドライブのビットソケット。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト) 全長(mm)28
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁、棚、作業台などに一時的に取り付けられるマグネットソケットレールと9.5ミリ差し込み付きインパクターソケット10個のセットです。電動または空気圧インパクトレンチにも使用可能です。"Take it easy" 色分けシステムによりサイズ別に色分けされているので、必要なツールを素早く簡単に識別できます。インパクターテクノロジーは過酷な条件下でも平均以上の寿命を保証します。使用されている六角形の刃先は、高出力伝達を可能にすると同時に、精度が高く、刃先を保護します。ソケットレールはツイストロック機構によりソケットの確実なロックとロック解除が可能です。
用途手動・工作機械作業用 セット内容インパクト用 六角ソケットレンチ 10・13・15・16・17・18・19 ・21・22・24mm(05005501001・05005504001・05005506001・05005507001・05005508001・05005509001・05005510001・05005511001・05005512001・05005513001)、ソケットベルト 30X340mm 寸法(mm)80×377×37 入組点数10点
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

Wera(ヴェラ)ビット6本(長さ50ミリ)を実用的なビットチェックのわずかなスペースに綺麗に収納されています。配管、暖房、空調に適しています。未使用ビットはホルダーに戻すことで紛失することはありません。シャツのポケットに入れるなどコンパクトで持ち運びも簡単です。タフビットは全般的に使用できます。
用途手動・工作機械作業用 セット内容プラスビット PH1 X50mm(05059805001)、トルクスビット TX 15・20・25 X50mm(05060133001・05060134001・05060135001)、六角ビット 5・6 X50mm(05059615001・05059620001) 寸法(mm)94×175×15.5
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷

円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本入りです。スリーブは低温下でも快適に作業でき、指にやさしいです。色分けとサイズ表示によりすべてのLキーを簡単に見分けられます。9109ラックに便利に収納でき、テーブルの上に立てて置いたり壁に掛けたりできます。ラックに内蔵されたクリップ9539は取り外して移動可能です。ラックにはネジやツールチップを着磁脱磁するための取り外し可能なマグネタイザー9538が付属しています。
用途手動・工作機械作業用 セット内容L型六角レンチ 1.5X90・2X101・3X123・4X137・5X154・6X172・8X195・10X224・2.5X112mm(05022600001・05022602001・05022606001・05022608001・05022610001・05022612001・05022614001・05022616001・05022604001)、マグネタイザー(05033400001) 寸法(mm)110×250×80
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

レールをボルトで壁に固定することが可能です。クラフトフォームハンドルは人間工学に基づいた快適なドライバーで、マメやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは早回しを可能にします。ソフトハンドルゾーンはしっかりと力を伝えます。932 Aは貫通軸六角ブレードとインパクトキャップ付き、350、355、335はレーザーチップ付き:Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーの先端は、レーザー光線で微細に粗面化されています。ネジの頭に「食い込み」カムアウトを防ぎます。160 iS 電気工事用VDE、レーザーチップ付きです。"Take it easy " 色分けシステム:刃先とサイズによって色分けされ、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。クラフトフォームドライバー6本、端子ストリップ付きの汎用ドライバーセットです。プラスドライバー、ポジドライブ(レーザーチップ付き)、トルクスねじ用です。ブレード径が先細りになっている電気工事用VDEマイナスドライバー1本入りです。マイナスドライバー2本:ネジ回し、ノミ切り、ほぞ切り用です。マグネットで金属面にしっかり固定できる端子ストリップレール入りです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容貫通 マイナスドライバー 1X5.5X100・1.2X7X125mm(05018264001・05018266001)、プラスドライバー PH 2 X100mm(05008720001)、ポジドライバー PZ 1 X80・2 X100mm(05009310001)、トルクスドライバー TX 20・25 X100mm(05028010001・05028012001)、マイナスドライバー 0.8X4mm(05110004001)、絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5mm(05006440001)、マグネットレール 30X400mm(05136414001) 寸法(mm)150×410×55
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

プラスチックスリーブは低温下でも快適に作業でき、手にやさしいです。色分けとサイズ表示により使用したいLキーを簡単に見分けることができます。L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されていて、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。ボールエンドの部分は、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本(ブラックレーザー仕上げ)入りです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容L型六角レンチ 5/64"X50・3/32"X56・1/8"X63・5/32"X71・3/16"X80・7/32"X90・1/4"100・5/16"112・3/8"X125mm(05022651001・05022652001・05022653001・05022654001・05022655001・05022656001・05022657001・05022658001・05022659001) 寸法(mm)95×144×30
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

ラチェット機構がハンドルに完全に組み込まれているため非常に便利で楽に作業ができます。人間工学に基づいた時計回り/反時計回り、ポジション0への切り替えができます。"Take it easy"色分けシステム:イズ表記と刃先の色分けにより必要なビットを簡単に見つけることができます。ラチェットドライバー14本セットです。汎用タフビット13種あります。(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス、六角ソケット、溝付き)
用途手動・工作機械作業用。6.35ミリ六角ビット用マグネット式ビットホルダー セット内容ラチェットビットホルダー 1/4"X102mm(05051492001)、プラスビット PH 1・2 X50mm(05059550001・05059552001)、ポジビット PZ 1・2 X50mm(05059920001・05059922001)、トルクスビット TX 10・15・20・25 X50mm、六角ビット 2.5・3・4・5 X50mm、マイナスビット 0.8X5.5X50mm 寸法(mm)110×145×40 コーティングビット:ニッケルメッキ ビット全長(mm)50
1セット
9,598 税込10,558
翌日出荷

12.5mm=1/2 ”ドライブの電気または空気レンチで使用するための 9 個のインパクトソケットを備えたソケットレール。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。使用されている六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に見つけることができます 。レールは金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除を保証します。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。
セット内容1/2”インパクトソケット 004570・004571・004572・004573・004574・004575・004576・004577・004578(13・14・15・16・17・18・19・20・21mm)、ソケットレール 136422(30×370mm) ソケット長さ(mm)38 レール(mm)30×370
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

特に木工作業に適したビットとホルダーのセット秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に役立ちますサイズに応じて色分け長くて重いネジを保持するためのリングマグネットラピダプター ホルダービット チェックにより、既存のツールの概要を簡単に把握できますケースはプラスチック製で高い堅牢性と耐久性を実現
セット内容リングマグネット付ユニバーサルホルダー 1/4inch×57mm、プラスビット (PH)2×2本・3×1本、ポジビット (PZ)1×3本・2×6本・3×2本、保持機能付トルクスビット (TX)10×2本・15×2本・20×4本・25×4本・30×2本・40×1本
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

特に木工作業に適したビットとホルダーのセット秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に役立ちますサイズに応じて色分け長くて重いネジを保持するためのリングマグネットラピダプター ホルダービット チェックにより、既存のツールの概要を簡単に把握できますケースはプラスチック製で高い堅牢性と耐久性を実現
セット内容リングマグネット付ユニバーサルホルダー 1/4inch×57mm、ポジビット (PZ)1・2、保持機能付トルクスビット (TX)10・15・20・25×2本・30・40、トルクスビット (TX)20・25
1セット
8,198 税込9,018
翌日出荷

関連キーワード