61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tハンドルドライバー用のメタルラックです。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。Wera六角穴付きTハンドルドライバー7本まで対応。
寸法(mm)ラック:214×78
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

Tハンドルドライバー用のメタルラックです。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。Wera六角穴付きTハンドルドライバー10本まで対応。
寸法(mm)ラック:214×78
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

Tハンドルドライバー用のメタルラックです。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。WeraトルクスTハンドルドライバー7本まで対応。
寸法(mm)ラック:214×78
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136424(214×78mm)
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136425(214×78mm)
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

自転車作業用Tハンドルドライバー10本セット。理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ロングアームにトルクスや六角穴付ネジ(サイズ3~)をしっかりと保持する保持機能付き。特殊な表面処理により、高い防食性とネジの嵌合精度を最適化します。非常に短いアームにより、長いアームを利用して非常に高いトルクを伝達します。作業場にすっきりと整理整頓された保管用のメタルラックが含まれています。
セット内容T型ハンドル六角ドライバー:023332・023334・023339・023343・023348・023353・023355(2.5・3・4・5・6・8・10mm)、T型ハンドルトルクスドライバー:023371・023373・023376(TX10・20・25)
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136426(214×78mm)
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドルトルクスドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
トラスコ品番837-0520 セット内容ラック、[[(+)]]00・0、[[(-)]]1.8・2.0・2.5・3.0、6 質量(g)146 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0619
1本
6,498 税込7,148
当日出荷


IEC 60900 に従って個別にテストされた絶縁ドライバを備えた 6 ピース ドライバ セット。許容電圧 1,000 ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000 ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。人間工学に基づいた快適な作業を実現する Kraftform Plus ハンドルにより、水ぶくれやタコは過去のものになります。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。強化された腐食保護と正確なフィット感を実現するブラックポイントチップ。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。アンチロール機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。収納用のラックも付属。
セット内容絶縁プラスドライバー 006152・006154(PH1・2)、絶縁マイナスドライバー 006110・006120(0.6×3.5・1×5.5mm)、絶縁四角ドライバー 004780・004781(#1・2)
1セット
7,198 税込7,918
翌日出荷

円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本入りです。スリーブは低温下でも快適に作業でき、指にやさしいです。色分けとサイズ表示によりすべてのLキーを簡単に見分けられます。9109ラックに便利に収納でき、テーブルの上に立てて置いたり壁に掛けたりできます。ラックに内蔵されたクリップ9539は取り外して移動可能です。ラックにはネジやツールチップを着磁脱磁するための取り外し可能なマグネタイザー9538が付属しています。
用途手動・工作機械作業用 セット内容L型六角レンチ 1.5X90・2X101・3X123・4X137・5X154・6X172・8X195・10X224・2.5X112mm(05022600001・05022602001・05022606001・05022608001・05022610001・05022612001・05022614001・05022616001・05022604001)、マグネタイザー(05033400001) 寸法(mm)110×250×80
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

3/8”ソケット9点セット。丈夫な布製ソケットレールベルト付き。ツイストロックはソケットの保管を容易にします。Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています。壁、棚、台車、Wera2goシリーズ製品に取り付けることができます。
用途手動および電動工具両用(インパクト除く) セット内容六角ソケット 8・10・12・13・15・16・17・18・19mm(003555・0035557・003558・003560・003561・003562・003563・003564)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm。3/8”ソケット9点セット 差込角(inch)3/8
1個
9,998 税込10,998
欠品中

6ソケット/ビットソケット用の空のソケットベルト。ソケット(1/2 インチ)用にWeraが設計した丈夫なテキスタイル ベルトです。ベルトループにしっかりと固定するためのスナップフック付き。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
セット内容ベルト 45×275mm、面ファスナーストリップ 30×200mm 寸法(mm)45×275 差込角(sq.)1/2
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ホールディング機能付き両口スパナは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁ポジドライバービット 003455・003456(PZ1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、両口スパナ 003760(10×13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003510・003511・003512(5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 056315・056320・056325・056330(3・4・5・6mm)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
33,980 税込37,378
翌日出荷

丈夫なテキスタイルベルトにセットされた7ピースソケット。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのスナップ フックが付いています。保持機能付きソケットは、ワークに近づくときにねじを紛失するリスクを軽減し、特にねじ締めに便利です。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
セット内容ソケット 003730・003733・003735・003736・003737・003739(10・13・15・16・17・19mm)、ナッツエクストラクター 050005(43×14mm)、ベルトC 45×275mm、面ファスナー ストリップ 30×200mm ベルト寸法(mm)45×275 差込角(sq.)1/2
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

丈夫なテキスタイルベルトにセットされた6ピースソケット。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのスナップ フックが付いています。保持機能付きソケットは、ワークに近づくときにねじを紛失するリスクを軽減し、特にねじ締めに便利です。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
セット内容ソケット 003831・003833・003834・003835・003836・003837(TX25・30・40・45・50・55)、ベルトC 45×275mm、面ファスナー ストリップ 30×200mm 収納数ソケット6個 ベルト寸法(mm)45×275 差込角(sq.)1/2
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁四角ドライバービット 003417・003418(#1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、コンビネーションレンチ 073283(1/2”×177mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003522・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003523(1/2・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・9/16”)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 135073・135074・135076・135079(1/8・5/32・1/4・7/32”)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
33,980 税込37,378
翌日出荷

クラフトフォームドライバー専用ラックドライバーをきれいに保管できます
用途壁掛けドライバー収納用 全長(mm)190 高さ(mm)50 質量(g)116
1個
899 税込989
翌日出荷

テーブルの上に立てて置いたり、壁に掛けたりできる便利な収納ラック付きです。取り外して移動もできる便利な一体型クリップになっています。ネジやツールを着磁脱磁できる取り外し可能なマグネタイザーが付属しています。9個のクロムメッキLキーは摩耗して丸みを帯びた六角ソケットネジに強いヘックスプラスのセットです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容L型六角レンチ 1.5X90・2X100・2.5X112・3X126・4X140・5X160・6X180・8X200・10X219mm(05022050001・05022052001・05022054001・05022056001・05022058001・05022060001・05022062001・05022064001・05022066001) 寸法(mm)110×250×80
1セット
8,198 税込9,018
8日以内出荷

インパクターテクノロジーは、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。同時に、ソケットはしっかりと保持されます。レールの裏は強力な磁石がついているため、壁、棚、または作業場のトロリーに一時的に取り付けるのに適しています。六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます。ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
用途工事現場用・メンテナンスに 仕様差込数:9 トラスコ品番657-6918 セット内容9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 19点、 9x 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8: 1/4x30 mm、 5/16x30 mm、 3/8x30 mm、 7/16x30 mm、 1/2x30 mm、 9/16x30 mm、 5/8x30 mm、 11/16x30 mm、 3/4x30 mm、 1x 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り: 30 x 340 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)340 差込角(mm)9.5 グリーンマーク認定
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

布製ベルトに1/2"差し込み六角ビットソケットが6点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。"Take it easy" 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。保持機能付きビットソケットで壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 4・5・6・7・8・10mm(003820・003821・003822・003823・003824・003825)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)1/2
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

狭いスペースに多くのツールを収納できる、驚くほどコンパクトなセット。非常に高い堅牢性と長寿命を備えた革新的なテキスタイルボックスのおかげで、全く新しいラチェットセット感覚が得られます。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。繊維製の外側素材による追加の表面保護。軽量かつ体積が少ないため、簡単に移動できます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。 5つの定義された固定を備えた自由に旋回するラチェットヘッド。
セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、エクステンションバー 150・56mm(003531・003527)、六角ソケット 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003717・003718・003719・003720・003721・003722・003723・003724・003725・003726・003727・003728・003729)、トルクスビットソケット TX8・9・10・15・20・25・27・30・40(003360・003361・003362・003363・003364・003365・003367・003369・003371)、六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8mm(003332・003333・003335・003337・003341・003339)、プラスビットソケット PH1・2・3(003350・003351・003352)、ポジビットソケット PZ1・2・3(003353・003354・003355)、マイナスビットソケット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(003320・003322)、ナットエキストラクター 14×43mm、ベルクロストリップ 120×50mm 差込角(inch)1/4
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷

7.5° 回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが 2 倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを 180 度回転させると、4 通りの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭を 15 度ごとに「取り出す」ことができます。スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。ターンごとにそれぞれの配置ポイントを自動的に見つけます。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。Take it easyツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされます。ジョーカーポーチは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020190・020198・020199・020219・020208・020202・020203・020205・020206・020207・020209・020200・020201・020204・020210(5.5・6・7・9・17・11・12・14・15・16・18・8・10・13・19mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

クラフトフォーム精密ドライバー専用ラック
用途クラフトフォーム精密ドライバー収納用 全長(mm)190 高さ(mm)80 質量(g)118
1個
899 税込989
翌日出荷

典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルトで、小さなスペースに8つのナット(1/4 インチ)を取り付けることができます。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外しできます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのカラビナ フックが付属しています。フリースの裏地とベルクロ ストリップ付き。壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goツール搬送システムなどに簡単に取り付けられます。
セット内容ベルト 39×220mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)1/4
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷

スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ソケット 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm(003503・003504・003505・003506・003507・003509・003510・003511・003512)、布製ベルト 39×238mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)1/4
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

最大10個のソケットを収容できます。レールを使用すると金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。確実なソケット取り付けが可能でありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外し(回してロックを解除)を備えたレール。
用途1/2インチドライブのビットソケット用 レール(mm)30×370
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷

最大10個のソケットを収容できます。レールを使用すると金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。確実なソケット取り付けが可能でありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外し(回してロックを解除)を備えたレール。
用途1/4インチドライブのビットソケット用 レール(mm)30×270
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

ジョーカー6003スパナ 12 個セット。サイズ15のエクストラスリムデザイン。7.5°回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが2倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを180度回転させると 4 つの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭は15度ごとに係合できます。ジョーカー6003は、スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。ツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされますので、安心してご利用いただけます。ジョーカー バッグは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goシステムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020198・020199・020200・020219・020201・020202・020203・020204・020205・020207・020208(6・7・8・9・10・11・12・13・14・16・17mm)、ペダルコンビネーションレンチ 020221(15mm)
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

堅牢なテキスタイルベルトで、9個のナットと最も狭いスペースでもナット取り外しツールを備えています。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8・9・10mm(003030・003031・003033・003035・003037・003039・003041・003043)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)3/8
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

1/2”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。安全なビット取り付けを備えたレールでありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外しができます。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
レール(mm)30×370
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7.5° 回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが 2 倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを 180 度回転させると、4 通りの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭を 15 度ごとに「取り出す」ことができます。スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。ターンごとにそれぞれの配置ポイントを自動的に見つけます。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。Take it easyツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされます。ジョーカーポーチは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020211・020212・020214・020215・020218(5/16・3/8・1/2・9/16・3/4”)、面ファスナーストリップ 120×50mm
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

小さなスペースに 8個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch(003080・003082・003083・003085・003087・003089・003091・003093)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)3/8
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

3/8”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。安全なビット取り付けを備えたレールでありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外しができます。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
レール(mm)30×340
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなスペースに 9個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容トルクスビットソケット TX10・15・20・25・27・30・40・45・50(003059・003060・003061・003062・003064・003066・003068・003070・003072)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)3/8
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

壁、棚、作業台などに一時的に取り付けられるマグネットソケットレールと9.5ミリ差し込み付きインパクターソケット10個のセットです。電動または空気圧インパクトレンチにも使用可能です。"Take it easy" 色分けシステムによりサイズ別に色分けされているので、必要なツールを素早く簡単に識別できます。インパクターテクノロジーは過酷な条件下でも平均以上の寿命を保証します。使用されている六角形の刃先は、高出力伝達を可能にすると同時に、精度が高く、刃先を保護します。ソケットレールはツイストロック機構によりソケットの確実なロックとロック解除が可能です。
用途手動・工作機械作業用 セット内容インパクト用 六角ソケットレンチ 10・13・15・16・17・18・19 ・21・22・24mm(05005501001・05005504001・05005506001・05005507001・05005508001・05005509001・05005510001・05005511001・05005512001・05005513001)、ソケットベルト 30X340mm 寸法(mm)80×377×37 入組点数10点
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

静電対策ESD精密ドライバー6点セット。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。精密ドライバー収納用ラック付き。六角形の転がり防止機能付き。030111はJCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途静電対策仕様 セット内容精密プラスドライバー PH0・1(030111・030112)、精密マイナスドライバー 0.25×1.2・0.23×1.5・0.30×1.8・0.40×2.5mm(030100・030101・030102・030104)
1セット
7,898 税込8,688
翌日出荷