159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。 材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼 全長(mm)244 差込角(mm)6.35 頭部幅(mm)31.6 トルク調整範囲(N・m)2-12 最小目盛(N・m)0.1
1丁ほか
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込角1/4インチ(6.35mm)のビットです。 先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。 寿命も長持ちします。
仕様工事作業 先端形状トルクセットMプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIN ISO 1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えた取付ビット用の汎用ホルダー。耐食性のためのステンレススリーブ。6.35mm六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した電動ドライバーに適している。ユニバーサルホルダー、1/14”六角差し込みのビットホルダーに適用。ステンレススリーブ、磁石付き。1/4”六角差し込み(ヴェラシリーズ1対応)。
1本
939 税込1,033
翌日出荷

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DIN ISO 1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えた取付ビット用の汎用ホルダー。耐食性のためのステンレススリーブ。6.35mm六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した電動ドライバーに適している。ステンレススリーブ、磁石付き。磁石付き、しっかりビットを固定します。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173ーF 6.3基準の電動ドライバーホルダーに対応。
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カムアウトを防止するACRという強い食い付きを実現する技術を採用しています。
用途組立メンテンナンス 材質特殊工具鋼 タイプACR 種類バイトーションタイプ 先端サイズ+2 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様ダイヤモンドコーティング 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端がボールポイントタイプのヘックスビットです。 多少の角度をつけても、ねじをまわすことが可能です。
本数1
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25 質量(g)5.7 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。 2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)25 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-8417 セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)160 差込角(mm)6.35 グリーンマーク認定
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Wera独自の「トルクス(R)HF」はトルクス(R)のオリジナル形状に極限までフィットするよう開発されています。 トルク伝達率が向上しており、カムアウトを防止します。
全長(mm)25 タイプショート 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚) トラスコ品番651-4720 セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】 材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック 差込角(mm)6.35 先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット 商品構成セット品 グリーンマーク認定
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。
トラスコ品番249-4358 セット内容(+)1、2、3、(-)4.5、5.5、6.5 材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼 全長(mm)115、先端ビット:25 差込角(mm)6.35 マグネット 入数6点 シャンク径(mm)6.35
1セット(6本)
3,898 税込4,288
当日出荷


ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
刃先マグネットあり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)25 種類トーション 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。 材質特殊工具鋼 先端形状ヘックスプラス(六角) 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
トラスコ品番342-5744 セット内容プラスビット((+)1、(+)2、(+)3)×1本、マイナスビット((-)4.5、(-)5.5、(-)6.5)×1本 材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼 全長(mm)115 緑/黒 差込角(mm)6.35 ホルダー長さ(mm)115 ビット全長(mm)25 マグネットあり 入数6点
1セット(6本)
7,398 税込8,138
当日出荷

頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25 先端形状ヘックスプラス 本数1 両頭機能片頭
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
歯数72
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に頑強なつくりで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
セット商品数27 差込角(mm)6.35 トラスコ品番836-7769 質量(g)566 ハンドル内容サイクロップラチェットミニ(8001A、8005)、ビットハンドル(813) 2018年トラスコ掲載ページ4 0099
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。
用途締付作業に。 材質特殊工具鋼 全長(mm)23 差込角(mm)6.35 ソケット形状六角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)89 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑丈なビットのため、あらゆる使用に最適です。
材質/仕上特殊工具鋼 タイプトーションタイプ 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全長(mm)89 質量(g)24.5 先端形状ボールポイントトルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)25 種類トーション 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インパクトドライバー用の強靭なビットです。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
全長(mm)50 仕様ダイヤモンドコーティング トラスコ品番836-3389 質量(g)13.6 先端サイズT20 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ5 0709 両頭機能片頭
1本
989 税込1,088
当日出荷