六角ボルト用のナッセッターです。強力な永久磁石が付属しています。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
Weraのコンパクトなツールは、高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントのKraftformハンドルを備えています。ハンドル部分にビットマガジンを内蔵しており、ビットを6本収納可能。バヨネットブレードは、厳しいねじ締めの場合に格納することができます。機械の操作時に取り外すこともできます。強力な永久磁石によりビットがしっかりとフィットします。アンチロール機能、マルチコンポーネント、バヨネットブレード、ビットマガジンを備えたクラフトフォームホルダー。ステンレススリーブと強力な永久磁石を備えたアダプターバヨネット。1/4”六角ドライブ付きビットに適しています。汎用性の高い強靭な粘性ビット。
セット内容プラスビット 072070・072072(PH1・2)、四角ビット 066405・066410(#1・2)、マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、クラフトフォームホルダー
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ビットマガジン付きビットホルダー強力な永久磁石でビットをしっかり保持ビットを保管するためにハンドルに組み込まれたマガジンハンドル一体型ビットマガジンで汎用性の高い頑丈なビットを6本付属
DIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ外部六角ドライブを備えたビットを取り付けるためのユニバーサル ホルダーです。クイックリリース チャック付きでビットを素早く交換できます。強力な永久磁石がビットをしっかりと保持します。1/4インチ六角、ドライバーに適しています。
全長(mm)52
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
ビットマガジン付きビットホルダー強力な永久磁石でビットをしっかり保持ビットを保管するためにハンドルに組み込まれたマガジンハンドル一体型ビットマガジンで、高負荷時のビット先端のねじれを防ぐトーションゾーン付ビット6本を付属プロファイルとサイズスタンピングに応じた色分け人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントクラフトハンドル
セット内容ビットホルダー 1/4inch、プラスビット (PH)1・2、ポジビット (PZ)2、トルクスビット (TX)20・25、マイナスビット 0.8×5.5mm
1セット
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
Weraのコンパクトなツールは、高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントのKraftformハンドルを備えています。ハンドル部分にビットマガジンを一体化。ラチェット付き。戻り角を小さくするためのファインピッチ、切り替えリング(右、固定、左)、最大トルク50Nm。1/4インチ六角ソケットテークアップ付き六角ブレード、ステンレススリーブ、強力な永久磁石。
セット内容プラスビット 072070・072072(PH1・2)、マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、四角ビット 066405・066410(#1・2)
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
DIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッド ドライブを備えたビットのテークアップ用のユニバーサル ホルダー。非常に特殊な腐食保護のためのステンレス鋼スリーブ。保持リングにより、ツールがホルダーに最適にフィットします。強力な永久磁石マグネットがビットを確実に保持します。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。紙パック入り。
電動ドライバーでの巻き取りまたは電動ドリルのチャックでの使用用のユニバーサル ホルダー。汎用性の高い強靭な粘性トルクスビットが付属しています。WeraのBit-Checkは非常にコンパクトなので、モバイルアプリケーションに最適です。直立に配置可能なBit-Checkは、最小限のスペースで機能するため納得できます。ステンレススリーブ、止め輪、強力な永久磁石を備えたユニバーサルビットホルダー。ドライブチップの早期破損を防ぎます。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 053457(1/4”×50mm)、トルクスビット 066485・066486・066487・066488・066490・066491(TX10×3個・15×5個・20×8個・25×7個・30×4個・40×2個)
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173)に準拠した1/4インチ外付け六角ドライブを備えたビット用Rapidaptorユニバーサル ホルダー。Rapidaptor を使用すると、スリーブを使用せずにビットを取り付けることができます。ビットは前方に押すだけで取り外せるので、片手でも超高速でビットを交換できます。強力な永久磁石がビットをしっかりと保持します。1/4インチの六角形で、DIN ISO 1173-F 6.3に従って取り付けられたドライバー機械に適しています。
全長(mm)50
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
高級ビットホルダードライバー。Rapidaptor クイックリリース チャックを使用すると、追加の工具を使わずにビットを素早く交換できます。強力な永久磁石によりビットをしっかりと保持します。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現する Kraftform Plus ハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)に準拠した1/4インチ外部六角ドライブを備えたビットに適しています。
全長(mm)119
先端サイズ6.3mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状の一体型マガジンに6ビットを装備。手の届きにくい場所に取り付けられる短いビットを備えた特に小型のビット保持ドライバー。全長わずか65mmのクラフトフォームコンパクトスタビーは、まさにミニねじ回しワークショップです。ビット取り付け部の強力な永久磁石によりビットを確実に保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2コンポーネントハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。サイズスタンプと出力ごとの色分けにより、必要なビットを簡単に見つけることができます。汎用性の高い強靭な粘性ビット。
セット内容マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、スクエアプラスビット 066405・066410(#1・2)
寸法(mm)マイナスビットサイズ:1×5.5・1.2×6.5
サイズプラスビットサイズ(PH):1・2、スクエアプラスビットサイズ(#):1・2
ビット6本
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状、一体型マガジンに6ビットを装備。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2コンポーネントハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。低い戻り角度のための細かい歯とリバーシブルリング(右・固定・左)を備えたラチェット機能。ビットを簡単に取り外し、安全に保管できるキャプティブ回転ビットマガジン。ビット取り付け部の強力な永久磁石によりビットを確実に保持します。サイズスタンプと出力ごとの色分けにより、必要なビットを簡単に見つけることができます。
セット内容プラスビット 056420・056422(PH1・2)、ポジビット 056720・056722(PZ1・2)、トルクスビット 066126(TX25)、マイナスビット 056064(0.8×5.5mm)
寸法(mm)マイナスビットサイズ:0.8×5.5
サイズプラスビットサイズ(PH):1・2、ポジビットサイズ(PZ):1・2、トルクスビットサイズ(TX):25
ビット6本
1セット
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
手の届きにくい場所でも使える、短いビットマウント付きの非常に小さいビットハンドホルダー。ハンドルのマガジン内に6ビットが含まれています。全長わずか65mm。ビットマウントには強力な永久磁石が付いており、ビットをしっかりと保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。簡単なツールファインダー:サイズの印が付いており、アウトプット別に色分けされているので、必要なビットが簡単に見つかります。ビットを簡単に取り外せて、安全に保管できるキャプティブおよび回転式ビットマガジン。
セット内容マイナスビット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(056064・056068)、プラスビット PH1・2(056420・056422)、ポジビット PZ1・2(056720・056722)
ビット全長(mm)25
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
関連キーワード