4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ホールディング機能付き両口スパナは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁ポジドライバービット 003455・003456(PZ1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、両口スパナ 003760(10×13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003510・003511・003512(5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 056315・056320・056325・056330(3・4・5・6mm)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
33,980 税込37,378
翌日出荷

[ケース]最小限のスペースに多くのツールを備えた驚くほどコンパクトなセット配置。非常に堅牢で耐久性に優れた独自のテキスタイルボックスによる、全く新しいラチェットセット感覚。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。外側の繊維素材により表面保護が強化されています。軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単になります。[ソケット]サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。[ラチェット]非常にスリムなラチェットと長いレバー。トルクの制限がなく非常に堅牢。戻り角わずか5°。切替レバーで方向転換が便利。
セット内容ラチェット 004034(3/8”)、ソケット 003742・003744・003746・003747・003749・003750・003751・003752・003753(8・10・12・13・15・16・17・18・19mm)、エキステンション 003583(3/8”)、ウォブルエキステンション 003584(3/8”)、ナッツエクストラクター 050005(43×14mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm 差込角(DR)3/8
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷

[ケース]丈夫なテキスタイルボックスに入った13ピースのラチェットセット。最小限のスペースに多くのツールを備えた驚くほどコンパクトなセット配置。非常に堅牢で耐久性に優れた独自のテキスタイルボックスによる、全く新しいラチェットセット感覚。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。外側の繊維素材により表面保護が強化されています。軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単になります。[ソケット]サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。ネジ・ボルト・ナットの保持機能付き。[ラチェット]非常にスリムなラチェットと長いレバー。Wera 2goシステムとのドッキングに最適。
セット内容ラチェット 004004(1/4”)、エクステンション 003526(1/4”)、ウォブルエキステンション 003527(1/4”)、ソケット 003719・003720・003721・003722・003723・003725・003726・003727・003728(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ナッツエクストラクター 050005(43×14mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm 差込角(DR)1/4
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁四角ドライバービット 003417・003418(#1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、コンビネーションレンチ 073283(1/2”×177mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003522・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003523(1/2・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・9/16”)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 135073・135074・135076・135079(1/8・5/32・1/4・7/32”)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
33,980 税込37,378
翌日出荷