ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。
材質特殊工具鋼
先端形状ヘックスプラス(六角)
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズを見つけ出すのが容易です。
用途締付作業用。
材質工具鋼
タイプトルクス
差込角対辺(mm)9.5
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
用途締付作業用。
材質特殊工具鋼
タイプTORX
差込角対辺(mm)6.35
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
用途締付作業用。
材質特殊工具鋼
タイプトルクス
差込角対辺(mm)6.35
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
用途締付作業用。
トラスコ品番195-2859
材質特殊工具鋼
全長(mm)28
質量(g)18
タイプTORX
先端サイズTX8
先端寸法(mm)2.30
呼びT8
差込角対辺(mm)6.35
アズワン品番64-8319-97
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。
トラスコ品番195-2886
材質特殊工具鋼
全長(mm)28
質量(g)20
対辺寸法(mm)-
先端形状ヘックスプラス(六角)
差込角対辺(mm)6.35
アズワン品番64-8320-11
対辺寸法(inch)3/16
両頭機能片頭
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード