商品豆知識
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のリング磁石付きユニバーサルホルダーは重いネジでもしっかり固定し、ラピダプターによりビットの交換をスムーズに行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます。
セット内容ビットホルダー リング磁石付 1/4" x 57mm、トーション プラスビット PH2 (2個)・3×25mm、ポジビット トーション PZ1(3個)・2(6個)・3(2個)×25mm、トルクスビット トーション TX10・(2個)15(2個)・20(4個)・25(4個)・30(2個)・40×25mm
セット数セット30点
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のリング磁石付きユニバーサルホルダーは重いネジでもしっかり固定し、ラピダプターによりビットの交換をスムーズに行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。磁石付きラピダプターホルダー、長いネジを保持します。
セット内容ビットホルダー リング磁石付 1/4”×57mm、トーション プラスビット PH2 ×25mm、ポジビット トーション PZ1・2(2個)・3×25mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mm
セット数セット12点
1セット
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH2 ×25mm、ポジネジビット PZ1・2(2個)・3×25mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mm
セット数セット12点
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ヴェラのビットチェックセットはコンパクトなデザインで持ち運びに便利です。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH2 ×25mm、ポジネジビット PZ1(2個)・2(5個)・3(2個)×25mm、トルクスビット TX10(3個)・15(4個)・20(4個)・25(4個)・30(3個)・40×25mm
セット数セット30点
1セット
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
高品質の木材用ツイストドリルビット。六角軸でHSS製。 素材の弾力性により耐久年数が長い、 1/4"差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに対応しています。木工用ドリルビット。六角軸、トルク伝達の向上。HSS=高速鋼。優れた素材の弾力性により、耐久年数が長い。優れた同芯度。
用途軟材、硬材、およびラミネートパネル材穴あけ用
特に木工作業に適したビットとホルダーのセット秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に役立ちますサイズに応じて色分け長くて重いネジを保持するためのリングマグネットラピダプター ホルダービット チェックにより、既存のツールの概要を簡単に把握できますケースはプラスチック製で高い堅牢性と耐久性を実現
セット内容リングマグネット付ユニバーサルホルダー 1/4inch×57mm、ポジビット (PZ)1・2、保持機能付トルクスビット (TX)10・15・20・25×2本・30・40、トルクスビット (TX)20・25
1セット
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
特に木工作業に適したビットとホルダーのセット秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に役立ちますサイズに応じて色分け長くて重いネジを保持するためのリングマグネットラピダプター ホルダービット チェックにより、既存のツールの概要を簡単に把握できますケースはプラスチック製で高い堅牢性と耐久性を実現
セット内容リングマグネット付ユニバーサルホルダー 1/4inch×57mm、プラスビット (PH)2×2本・3×1本、ポジビット (PZ)1×3本・2×6本・3×2本、保持機能付トルクスビット (TX)10×2本・15×2本・20×4本・25×4本・30×2本・40×1本
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
関連キーワード