「特殊メガネレンチ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
商品構成単品
衛生および暖房部門向けの重要なドライバーツール15個が入ったコンパクトなツール セット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチ。VDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトフォームチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、コンビネーションレンチ 020065・020068(10・13mm)、マルチカラーLキーレンチ 022200・022201・022202・022203(3・4・5・6mm)、絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁マイナスドライバービット 003406・003408(0.6×3.5・1×5.5mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
配管および暖房用途に最も重要な25個のねじ回しツールを備えたコンパクトなツールセット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付コンビネーションラチェットレンチ。スピードラチェットにより、高速かつ強力な作業が可能。1000ボルトでの安全な作業のための絶縁されたクラフトVDEマイナスドライバー。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073270・073273(10・13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003506・003509・003512(7・10・13mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、トルクスビット 060508・060509・060510・060511(TX20・25・30・40)、プラスビット 059760・059775(PH1・2)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、絶縁マイナスドライバー 006440・006120(0.6×3.5・1×5.5mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)
1セット
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁四角ドライバービット 003417・003418(#1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、コンビネーションレンチ 073283(1/2”×177mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003522・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003523(1/2・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・9/16”)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 135073・135074・135076・135079(1/8・5/32・1/4・7/32”)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
関連キーワード