14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIN ISO 1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えた取付ビット用の汎用ホルダー。耐食性のためのステンレススリーブ。6.35mm六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した電動ドライバーに適している。ステンレススリーブ、磁石付き。磁石付き、しっかりビットを固定します。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173ーF 6.3基準の電動ドライバーホルダーに対応。
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

必要なツールを視認できます。使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。ラピダプターテクノロジー付きユニバーサルホルダー:スリーブを前に押し込むだけで、ビットを簡単に取り外せます。磁石付きで、ビットをしっかりホールドできます。電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。専門の布製ケースに収納されているビットセーフセットは限られたスペースでの作業に最適です。ユニバーサルホルダー、クイックリリースチャックと強力な磁石付き。
セット内容ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石 1/4" x 50mm、トーション プラスビット PH1 (3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、ポジビット トーション PZ1(3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、トルクスビット トーション TX10(2個)・15(3個)・20(3個)・25(3個)・30(3個)・40(2個)×25mm、トーションマイナスビット 0.6×4.5×25mm、1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm、六角ビット 2.5(3個)・3(3個)・4(3個)・5(2個)×25mm、マジックテープ 120×50mm セット数セット61点
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷

ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。止め輪と磁石によって、ビットをしっかり固定できます。5.5mm、DIN ISO 1173-B 5.5基準の電動ドライバーに接続できます。
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷

ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
用途手動・工作機械作業用 寸法(mm)110×160×55
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN ISO 1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えた取付ビット用の汎用ホルダー。耐食性のためのステンレススリーブ。6.35mm六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した電動ドライバーに適している。ユニバーサルホルダー、1/14”六角差し込みのビットホルダーに適用。ステンレススリーブ、磁石付き。1/4”六角差し込み(ヴェラシリーズ1対応)。
1本
939 税込1,033
翌日出荷

届かない箇所に、小型差替式ドライバーが最適。ギア数多いラチェット機能で小さい振り幅を実現。正逆切替えリング式(右、オフ、左)。ステンレスビット7本、そのうち6本が内蔵、1本は差し込んであります。 差込部に磁石付、しっかりビット保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルでトルクの伝達を確保します。カラーコード:サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。
セット内容ドライバーハンドル本体、六角ビット 5・4・3・2.5mm(071075・071074・071073・071072)、トルクスビット TX25・10(071035・071032)、プラスビット PH1(071010)
1セット
8,498 税込9,348
翌日出荷

狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状の一体型マガジンに6ビットを装備。手の届きにくい場所に取り付けられる短いビットを備えた特に小型のビット保持ドライバー。全長わずか65mmのクラフトフォームコンパクトスタビーは、まさにミニねじ回しワークショップです。ビット取り付け部の強力な永久磁石によりビットを確実に保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2コンポーネントハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。サイズスタンプと出力ごとの色分けにより、必要なビットを簡単に見つけることができます。汎用性の高い強靭な粘性ビット。
セット内容マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、スクエアプラスビット 066405・066410(#1・2) 寸法(mm)マイナスビットサイズ:1×5.5・1.2×6.5 サイズプラスビットサイズ(PH):1・2、スクエアプラスビットサイズ(#):1・2 ビット6本
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

手の届きにくい場所でも使える、短いビットマウント付きの非常に小さいビットハンドホルダー。ハンドルのマガジン内に6ビットが含まれています。全長わずか65mm。ビットマウントには強力な永久磁石が付いており、ビットをしっかりと保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。簡単なツールファインダー:サイズの印が付いており、アウトプット別に色分けされているので、必要なビットが簡単に見つかります。ビットを簡単に取り外せて、安全に保管できるキャプティブおよび回転式ビットマガジン。
セット内容マイナスビット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(056064・056068)、プラスビット PH1・2(056420・056422)、ポジビット PZ1・2(056720・056722) ビット全長(mm)25
1セット
3,798 税込4,178
翌日出荷

丈夫な布ボックスに収納された、一般用途向け仕様のビット含む43点ツールセット。 磁石付きユニバーサルホルダー899/4/1、ステンレススリーブ、止め輪も兼ね備えています。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。専門の布製ケースに収納されているビットセーフセットは限られたスペースでの作業に最適です。トーション(T)デザインビット、ビットの早期破損を防止できます。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ビットホルダー 1/4" x 50mm、プラスビット PH2×25mm、トーション プラスビット PH1・2(2個)×50mm、ポジネジビット PZ1(2個)・2(5個)・3(2個)、ポジビット トーション PZ1・2(2個)×50mm、トルクスビット TX10(3個)・15(4個)・20(4個)・25(4個)・30(4個)・40×25mm、TX10・15・20・25・30・40×50mm、マジックテープ 120×50mm
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

電動ドライバーでの巻き取りまたは電動ドリルのチャックでの使用用のユニバーサル ホルダー。汎用性の高い強靭な粘性トルクスビットが付属しています。WeraのBit-Checkは非常にコンパクトなので、モバイルアプリケーションに最適です。直立に配置可能なBit-Checkは、最小限のスペースで機能するため納得できます。ステンレススリーブ、止め輪、強力な永久磁石を備えたユニバーサルビットホルダー。ドライブチップの早期破損を防ぎます。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 053457(1/4”×50mm)、トルクスビット 066485・066486・066487・066488・066490・066491(TX10×3個・15×5個・20×8個・25×7個・30×4個・40×2個)
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。金属加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH1・2 ×25mm、ポジネジビット PZ1・2×25mm、トルクスビット TX15・20・25・30×25mm、六角ビット 3・4・5×25mm
1セット
3,698 税込4,068
翌日出荷

インパクターテクノロジーは、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。同時に、ソケットはしっかりと保持されます。レールの裏は強力な磁石がついているため、壁、棚、または作業場のトロリーに一時的に取り付けるのに適しています。六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます。ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
用途工事現場用・メンテナンスに 仕様差込数:9 トラスコ品番657-6918 セット内容9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 19点、 9x 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8: 1/4x30 mm、 5/16x30 mm、 3/8x30 mm、 7/16x30 mm、 1/2x30 mm、 9/16x30 mm、 5/8x30 mm、 11/16x30 mm、 3/4x30 mm、 1x 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り: 30 x 340 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)340 差込角(mm)9.5 グリーンマーク認定
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ヴェラのビットチェックセットはコンパクトなデザインで持ち運びに便利です。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH2 ×25mm、ポジネジビット PZ1(2個)・2(5個)・3(2個)×25mm、トルクスビット TX10(3個)・15(4個)・20(4個)・25(4個)・30(3個)・40×25mm セット数セット30点
1セット
4,498 税込4,948
翌日出荷

Wera による堅牢なビットチェック。Bit-Check は、利用可能なツールの概要を提供します。不要なビットはセットに再挿入するだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。Impaktor テクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。極端な衝撃ピークを吸収するための衝撃ホルダー。ダブルトーションスプリングによる特殊なトーション効果。リングマグネット付なので長くて重いネジもしっかりと保持し、頭上作業に最適です。磁石を押し戻すことで中和することができます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。
セット内容ビットホルダー 057676(1/4”×75mm)、インパクタープラスビット PH2・3、インパクターポジビット PZ2・3、インパクタートルクスビット TX20・25・30、インパクター六角ビット 4・5mm
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷