「脱磁機」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 022101のホルダには簡易着脱磁機能が付いています。
セット内容ホルダ、1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm 材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。付属のホルダには簡易着脱磁機能がついています。
付属品ホルダ セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm) 材質特殊工具鋼表面処理:ブラックレーザー処理 質量(g)203 対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm) セット商品数7本 サイズ規格ミリ
1セット
6,898 税込7,588
翌日出荷