Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
材質ステンレス
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
先端形状ボールポイント付
形状L型
付属品ホルダ
トラスコ品番438-7163
質量(g)400
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。
Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質ステンレス
質量(g)6
先端形状ヘックスプラス
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2063
セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9
材質ステンレス
質量(g)651
2018年トラスコ掲載ページ4 0753
サイズ規格ミリ
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます。ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です。真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります。Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです。取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています。サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります。
付属品収納用ホルダー
トラスコ品番616-8575
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
材質ステンレス(真空熱処理済)
寸法(mm)【対辺寸法×首下寸法×全長】(1)1.5×14×90、(2)2.0×16×101、(3)2.5×19×112、(4)3.0×21×123・4.0×24×137、(5)5.0×27×154、(6)6.0×31×172、(7)8.0×37×195、(8)10.0×42×224
セット数9本
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルクが届きやすいので、作業効率がアップします。ボールエンド付で、傾いても締め付け可能です。色分けでサイズが見つかりやすくなっています。ゴムスリーブよりグリップ性良好です。
トラスコ品番195-2333
材質特殊工具鋼
全長(mm)50
質量(g)3
規格ISO2936
対辺寸法(mm)1.5
先端形状ヘックスプラス(六角)
首下長(mm)14
アズワン品番64-8322-60
サイズ規格ミリ
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
Weraの六角穴付きネジ用ステンレス鋼製の高品質Lキー セット。ステンレス鋼は外部からの錆の移動を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなるため、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。長いアームは六角ボールエンド。ボールエンドの駆動プロファイルにより、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができるため、「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。ほとんど磨耗のないLキークリップファスナーを採用。
セット内容Lキーレンチ 022700・022701・022702・022703・022704・022705・022706・022708・022709(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
1セット
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますステンレス製ねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
セット内容Ball Hex-Plusキーレンチ 022850・022851・022852・022853・022854・022855・022856・022857・022858、キーレンチ 対辺5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch
質量(g)730
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×97×32
1セット
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
関連キーワード