”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番483-9188
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚)
トラスコ品番651-4720
セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】
材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック
差込角(mm)6.35
先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット
商品構成セット品
グリーンマーク認定
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
用途手動・工作機械作業用
寸法(mm)110×160×55
軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
コンパクトなカードタイプのケースにミニラチェットハンドルと9種のビットが収まっています。
仕様マットニッケル仕上げ、ブラックポイント加工
トラスコ品番837-0521
セット内容ラチェットハンドル(8001A)、先端ビット[[(+)]]1、[[(+)]]2、PZ1、PZ2、TX15、TX20、TX25、六角4、5、10
シャンク6.35mm
商品構成セット品
2018年トラスコ掲載ページ4 0653
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
トラスコ品番437-9331
セット内容ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5
種類セット品
商品構成セット品
Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
2018年トラスコ掲載ページ5 0705
従来のドライバーに比べ、正確で力強いねじ回しが可能で、スピードも速いドライバーです。ドライバーのハンドルに組み込まれており、滑らかなカップリングにより純粋に機械的に作業速度が 4 倍になります。片手でハンドルの前部を持ち、もう一方の手でハンドルの後部を回します。ターボ機能はボタンを押すだけでオン/オフを切り替えることができます。木材のネジ接続など、高トルクで締めたり緩めたりする場合や、微調整を行う場合は、オフにすることをお勧めします。スチール製の堅牢なメンテナンスフリーギヤで、ターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。Rapidaptor ビット ホルダーのおかげで、Kraftform Turbo はさまざまなネジ形状に対応するすべての従来の 1/4 インチ六角ビットと併用できます。Rapidaptor 機能を使用すると、ビットを直接挿入でき、スリーブを前方に押すことで簡単に取り外すことができます。
セット内容ドライバーハンドル 057480(1/4”×146mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 059661・059663・059665・059666(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 134800・134801・134802(#1・2・3)、マイナスビット 059488・059480・059490(1×5.5・0.8×4・1.2×6.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
1セット
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
仕様ビットチェックインパクト30
トラスコ品番855-8966
2018年トラスコ掲載ページ5 0705
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハンドルは差替式ブレードシステム、スピーディにブレードを交換できますラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます丈夫なベルトポーチに収納されており、持ち運びやすいです
用途錆対策の必要な現場に
セット内容プラスビット #1・2・3、ポジビット PZ1・2・3、トルクスビット T10・15・20・25・30、マイナスビット 5.5mm、六角ビット 3・4・5・6mm、ステンレスビットハンドル
質量(g)534
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×130×55
1組
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途工事現場用、メンテナンス。
付属品収納ポーチ
トラスコ品番616-8568
セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本
材質特殊合金鋼、プラスチック
差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット)
セット数27点
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ラチェット機構がハンドルに完全に組み込まれているため非常に便利で楽に作業ができます。人間工学に基づいた時計回り/反時計回り、ポジション0への切り替えができます。"Take it easy"色分けシステム:イズ表記と刃先の色分けにより必要なビットを簡単に見つけることができます。ラチェットドライバー14本セットです。汎用タフビット13種あります。(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス、六角ソケット、溝付き)
用途手動・工作機械作業用。6.35ミリ六角ビット用マグネット式ビットホルダー
セット内容ラチェットビットホルダー 1/4"X102mm(05051492001)、プラスビット PH 1・2 X50mm(05059550001・05059552001)、ポジビット PZ 1・2 X50mm(05059920001・05059922001)、トルクスビット TX 10・15・20・25 X50mm、六角ビット 2.5・3・4・5 X50mm、マイナスビット 0.8X5.5X50mm
寸法(mm)110×145×40
コーティングビット:ニッケルメッキ
ビット全長(mm)50
1セット
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。
トラスコ品番469-4107
セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm
材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼
差込角(mm)凸9.5、凹6.35
セット数18点
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-6920
セット内容7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット116点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 1×851/4 Z プラスビット: PH 2×89 mm、 5×867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット: TX 10×89 mm、 TX 15×89 mm、 TX 20×89 mm、 TX 25×89 mm、 TX 30×89 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)147.5
差込角(mm)6.35
トルク調整範囲(N・m)2-6
最小目盛(N・m)2
グリーンマーク認定
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
仕様ツールチェック
トラスコ品番837-0631
セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38
商品構成セット品
2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ヴェラのビットチェックセットはコンパクトなデザインで持ち運びに便利です。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH2 ×25mm、ポジネジビット PZ1(2個)・2(5個)・3(2個)×25mm、トルクスビット TX10(3個)・15(4個)・20(4個)・25(4個)・30(3個)・40×25mm
セット数セット30点
1セット
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
コンパクトかつ堅牢な手動インパクトレンチ機能を備えた交換式ドライバーセットハンマーの衝撃は、連続ブレードによりロスなく約25Nmの緩みトルクを伴う回転運動に変換されますインパクトドライバーとドライバーの機能を切り替え可能1/4inch六角ドライブを備えた特別に硬化された非常に丈夫なビット手動インパクトレンチ、コンパクトツール、連続ブレード付きドライバーの利点を兼ね備えています
用途頑固なネジ接続の緩めに
セット内容クラフトフォームプラスインパクトドライバー 1/4inch×163.5mm、プラスビット PH1・2・3、トルクスビット TX15・20・25・30・40、ヘックスビット 1/8・5/32・3/16・1/4inch、四角ビット #1・2・3、マイナスビット 0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm、ベルクロストリップ 120×50mm
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。
トラスコ品番471-8068
セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2
材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼
入数13点
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
滑らかなハードゾーンはスピーディーに回転、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現していますラピダプタークイックリリースチャック丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用丈夫なポーチ付き長さ89mmのビットと実用的なポーチが付いています
用途手動工具および電動工具両用
セット内容布製ポーチ、ラピダプタークイックアダプター付ドライバーホルダー、プラスビット (PH)1・2・3、トルクスビット (TX)10・15・20・25・30、マイナスビット 5.5mm、六角ビット 3/32・1/8・5/32・3/16inch、四角ビット 1・2・3mm
質量(g)520
1組
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
Wera(ヴェラ)ビットチェックセットです。使わないビットは専用のケースにセットしておくと、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるコンパクトなサイズですので、持ち運びに便利です。付属のステンレススリーブ付きホルダーは、止め輪と磁力が付いています。6.35mm六角差し込みのビットに対応しており、電動工具に取り付けることができます。立てた状態でも保管できます。
用途手動・工作機械作業用
セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、プラスビット PH 2 X25mm(05072072001)、ポジビット PZ 1 (2個)・2 (5個)・3 (2個) X25mm(05072080001・05072082001・05072084001)、トルクスビット TX 10 (3個)・15 (4個)・20 (4個)・25 (4個)・30 (3個)・40 X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×145×27
1セット
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
電動ドライバーでの巻き取りまたは電動ドリルのチャックでの使用用のユニバーサル ホルダー。汎用性の高い強靭な粘性トルクスビットが付属しています。WeraのBit-Checkは非常にコンパクトなので、モバイルアプリケーションに最適です。直立に配置可能なBit-Checkは、最小限のスペースで機能するため納得できます。ステンレススリーブ、止め輪、強力な永久磁石を備えたユニバーサルビットホルダー。ドライブチップの早期破損を防ぎます。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 053457(1/4”×50mm)、トルクスビット 066485・066486・066487・066488・066490・066491(TX10×3個・15×5個・20×8個・25×7個・30×4個・40×2個)
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。
トラスコ品番471-8069
セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2、ソケット内容: 対辺5/16、対辺3/8、対辺1/2、ポーチ(9468)155×65mm
材質ハンドル:樹脂、ビット/ソケット:特殊合金鋼
入数18点
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
マルチコンポーネントのビットチェック専用ケースは軽量でコンパクトなデザインに仕上がっていますケースは直立保管可能ラピダプター技術によりスムーズにビットの交換ができます
用途錆対策が必要な現場に
セット内容プラスビット #1・2×3本・3、ポジビット 1×2本・2×3本・3、トルクスビット T10×2本・15×2本・20×3本・25×3本・30×2本・40、六角ビット 2.5・3・4・5・5.5mm 、ステンレスラピダプタービットホルダー
質量(g)250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×80×45
1組
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
丈夫な布ボックスに収納された、一般用途向け仕様のビット含む43点ツールセット。 磁石付きユニバーサルホルダー899/4/1、ステンレススリーブ、止め輪も兼ね備えています。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。専門の布製ケースに収納されているビットセーフセットは限られたスペースでの作業に最適です。トーション(T)デザインビット、ビットの早期破損を防止できます。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ビットホルダー 1/4" x 50mm、プラスビット PH2×25mm、トーション プラスビット PH1・2(2個)×50mm、ポジネジビット PZ1(2個)・2(5個)・3(2個)、ポジビット トーション PZ1・2(2個)×50mm、トルクスビット TX10(3個)・15(4個)・20(4個)・25(4個)・30(4個)・40×25mm、TX10・15・20・25・30・40×50mm、マジックテープ 120×50mm
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
89mmのロングビット、ポーチ付きクラフトフォームホルダー、ラピダプタークイックリリースチャック付、ビットの交換を迅速に丈夫で耐久性がある差替式ブレードのシステムにより幅広い用途に柔軟に対応ホルダーはラピダプタークイックリリースチャック付でスムーズにビットの交換を行えます
用途ユニバーサルビット用。手動工具および電動工具両用
セット内容ラピダプタ―ビットホルダー 1本、プラスビット (+)1・2・3、ポジビット (PZ)1・2・3、いじり止めトルクスビット (TX)8・10・15・20・25・27・30・40、いじり止め六角ビット 2・2.5・3・4・5・6mm、マイナスビット 6.5mm、トルクセット (TX)6・8・10、トライウイングビット (TW)1・2・3・4、スパナビット 4・6・8・10mm、ベルクロストリップ70 70×50mm
寸法(mm)差込口の溝位置:9
質量(g)824
1組
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
窓建設に最も重要な36個のツールを備えたコンパクトなWeraドライバーツール セット。393 S エクストラスリムビットハンドホルダーは手の届きにくい作業スペース用のフレキシブルシャフト付き。Joker 6004 S スパナとZyklopミニ1ビットラチェット(1/4”)付き。Wera 2 goと互換性のあるコンパクトで堅牢なテキスタイルツールボックス。
セット内容ビットホルダーフレキシブルシャフト 028161(1/4”×173.5mm)、マグネットビットホルダー 051274(1/4”×78mm)、ビットラチェット 1/4”×87mm、アダプター 136000(1/4”×25mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”六角ソケット 003506・003507・003509・003512(7・8・10・13mm)、プラスビット 059805・059810・059815(PH1・2・3)、トルクスビット 060131・060132・060133・060134・060135・060137(TX8・10・15・20・25・30)、六角ビット 059603・059604・059605・059610・059615・059633(2・2.5・3・4・5・6mm)、マルチカラー六角Lキーレンチ 022602・022604・022200・022201・022202(2・2.5・3・4・5mm)、マルチカラートルクスLキーレンチ 024471・024473・024474・024475・024476・024478(TX8・10・15・20・25・30)、スパナ 020100(10-13mm×7/16×1/2”)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています。
トラスコ品番477-4370
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。金属加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH1・2 ×25mm、ポジネジビット PZ1・2×25mm、トルクスビット TX15・20・25・30×25mm、六角ビット 3・4・5×25mm
1セット
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
最小限のスペースに多くのツール。ドライブとサイズに応じたソートにより、ビットへの迅速なアクセスが可能になります。ミニラチェットはドロップフォージドのフルスチールデザイン。60枚の歯を備えたファインピッチ機構により、戻り角がわずか6°と小さく、正確な作業が可能です。シンプルな左右切り替え、人間工学に基づいて設計されたラチェットヘッドとレバー。強靭な粘性ビット。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。
セット内容ビットラチェット 1/4”×87mm、プラスビット 056420・056422(PH1・2)、ポジビット 056720・056722(PZ1・2)、トルクスビット 066122・066124・066126(TX15・20・25)、六角ビット 056684・056685(4・5mm)
1セット
¥9,398
税込¥10,338
翌日出荷
長さ300 ミリのブレードと非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーで、手の届きにくい箇所にも届きます。特にスリムなデザインにより非常に狭い設置スペースのネジでも操作できます。マルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンがついており、長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、トルクス、六角ソケット)が収納されています。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能が付いています。ビット7本セット:特に配管、暖房、空調の用途に適しています。
用途手動・工作機械作業用
セット内容プラスビット PH 2 X25mm(05072072001)、トルクスビット TX 15・20・25 X25mm(05066486001・05066487001・05066488001)、六角ビット 5・6 X25 mm(05056325001・05056330001)、ビットドライバー 1/4"X300mm
寸法(mm)60×420×43
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
Wera(ヴェラ)ビットチェック トルクスビット29点セットです。優れた6.35mm六角差し込みのビットです。ステンレススリーブ付き汎用ビットホルダー899/4/1K が含まれており、止め輪と磁力が付いています。電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。
用途手動・工作機械作業用
セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、トルクスビット TX 10 (3個)・15 (5個)・20 (8個)・25 (7個)・30 (4個)・40 (2個) X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×145×25
1セット
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
インパクト機能のオン/オフ切り替えが可能です。貫通ドライバーまたはインパクトドライバーとして使えます。最大25Nmの打撃を伝達できます。差し替え式なのでコンパクトにまとめられます。持ち運びと収納に便利なケース付きです。
用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。
トラスコ品番469-7206
セット内容PH1、PH2、PH3、PZ1、PZ2、PZ3、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、4.0×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2
材質本体:複合材、ビット:特殊工具鋼
全長(mm)163.5
差込角(mm)6.35
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。
テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。
トラスコ品番469-4106
セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm
材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼
差込角(mm)凸9.5、凹6.35
入数13点
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。
付属品ポーチ
トラスコ品番469-7239
セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5
材質特殊工具鋼
全長(mm)89
全幅(mm)99
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
立置が出来るため、最小限のスペースで保管できます金属加工品に最適
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容プラスビット (PH)1・2×各1本、ポジビット (PZ)1・2×各1本、トルクスビット (TX)15・20・25・30×各1本、六角ビット 3・4・5mm×各1本、ビットホルダー
質量(g)105
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×20
1組
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。
独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。
ソケット脱落防止機構付です。
関連キーワード
1
2
次へ