長さ50mmのヴェラ ビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。 四角ネジ用の高品質なビット、保持機能によりネジをがっちり固定します。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用。Vシリーズビット、四角ネジ用
セット内容四角スクエアプラスビット保持機能 #1・#2(3個)・#3(2個)×50mm
セット数セット6点
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しており、クイックリリースチャック付きでスムーズにビットを交換できます。磁石により、ビットをしっかり固定します。 セットには耐久度の高いトーションビットが含まれています。ビットチェックは立て置きが出来るため、最小限のスペースで保管できます。ユニバーサルホルダー、クイックリリースチャック付きで素早くビットを交換できる。便利で丈夫なビットチェックセット。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ビットホルダー 1/4" x 52mm、トーション プラスビット PH1・2・3×25mm、ポジビット トーション PZ1・2・3×25mm、トーションマイナスビット 0.8・1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm
1セット
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
関連キーワード