カテゴリ
- 作業工具(120)
- 制御機器(11)
- 切削工具(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- Canon(25)
- Festo(20)
- omron(オムロン)(16)
- RS PRO(180)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(310)
- SKC(環境測定)(21)
- SMC(32)
- アンセル(30)
- イスカル(24)
- エスコ(42)
- カーメックス(18)
- ケナメタル(98)
- シュナイダーエレクトリック(31)
- シロクマ(78)
- 大阪魂(83)
- 工進(50)
- 東亜計器(24)
- ブランドをもっと見る
「4-iso」の検索結果

ビットチェック ビットセット
Wera¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷長さ50mmのヴェラ ビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。 四角ネジ用の高品質なビット、保持機能によりネジをがっちり固定します。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用。Vシリーズビット、四角ネジ用セット内容四角スクエアプラスビット保持機能 #1・#2(3個)・#3(2個)×50mmセット数セット6点
ビットアダプター
Wera¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷3/8インチ正方形から六角形までのアダプター。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。1/4インチDIN ISO 1173-C 6,3六角インサート ビット、Weraシリーズ1に適しています。全長(mm)30
ビットアダプター
Wera¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷四角形から六角形へのアダプターです。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。1/4インチDIN ISO 1173-C 6,3 六角インサートビット、Wera シリーズ1に適しています。全長(mm)35
ポジドライバービット
Wera¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌日出荷Pozidrivネジ用のプレミアムビット。 丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥269税込¥2961個当日出荷から翌日出荷早期摩耗を防ぐトーションゾーンを備えたポジドライブネジ用ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)25
汎用ビットホルダー
Wera¥2,498税込¥2,7481本翌日出荷ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。止め輪により、ビットをしっかり固定できます。 1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。
ナットセッター
Wera¥889税込¥9781個翌日出荷非磁性設計の六角ボルト用ナットセッター。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50
ドライバービット
Wera¥7,998税込¥8,7981本当日出荷汎用性の高いプラスネジ用のタフなWeraビット。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。硬い素材にも強い。全長(mm)25先端サイズ(PH)2
ビットホルダー(マグネット付)
Wera¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷DIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッド ドライブを備えたビットのテークアップ用のユニバーサル ホルダー。非常に特殊な腐食保護のためのステンレス鋼スリーブ。保持リングにより、ツールがホルダーに最適にフィットします。強力な永久磁石マグネットがビットを確実に保持します。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。紙パック入り。
汎用ビットホルダー
Wera¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。クイックリリースチャック付きで、スムーズにビットを交換できます。1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。
ナットセッター(マグネット付)
Wera¥999~税込¥1,099~1個翌日出荷六角ボルト用のナッセッターです。強力な永久磁石が付属しています。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
(Hex-Plus)ドライバービット
Wera¥899税込¥9891個当日出荷から翌日出荷汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。硬い素材にも強い。ネジ頭の接触面が大きくなり、ソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50
コンビネーションビットホルダー
Wera¥6,998税込¥7,6981本当日出荷クイックリリースチャック付き、DIN ISO 1173-F 6.3基準の1/4六角差し込みに接続できます。用途4mmハーフムーン差し込み(ヴェラ series 9)と4mm ハイオス差し込み(ヴェラ series 21)のビット用
(Torx)ドライバービット
Wera¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷トルクスソケットネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
スタッドビット
Wera¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。ネジ山付きのハンガーボルトとボルト軸に対応します。ネジ山付き差し込み。用途ナットドライバービット、ハンガーボルトとボルト軸用全長(mm)50
スパナビット
Wera¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。用途スパナネジ用全長(mm)89
カウンターシンクドリルビット
Wera¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌日出荷ヴェラの高品質の単刃カウンターシンクビット。 皿穴取りとバリ取り用。 六角軸は、非常に優れた動力伝達を実現します。完璧に切りくずを除去でき、耐用年数が長いです。 1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。六角軸、トルク伝達の向上。操作時、振動や傷がつかない動作を保証。カウンターシンク専用の表面仕上げ。長寿命である。切りくず除去。
ドライバービット
Wera¥999税込¥1,0991個翌日出荷汎用性の高いプラスネジ用のタフな Wera ビット。硬い素材にも強い。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)25
ドライバービットセット
Wera¥2,498税込¥2,7481セット翌日出荷実用的なビットボックスに入った高品質プラスネジ用ビット。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。セット内容プラスビット 072072(PH2×20個)ビット(PH)2ビット全長(mm)25
スパナビット
Wera¥1,698税込¥1,8681本翌日出荷一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。用途スパナネジ用全長(mm)25
(Pozidriv)ドライバービットセット
Wera¥499税込¥5491セット翌日出荷ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)各25先端サイズ(PZ)1・2・3
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥279税込¥3071個翌日出荷超硬質窒化チタン(TiN)コーティングを施した高品質ビットで、産業用途などの永続的な負荷に耐えます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)25先端サイズ(PZ)2
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥429~税込¥472~1個翌日出荷ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
(Torx)ドライバービット
Wera¥2,598税込¥2,8581セット(10本)翌々日出荷867/1 DIY SiS トルクスビット。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途一般用途向け、陳列用サイズ(TX)10ビット全長(mm)25
(Torx)ドライバービット
Wera¥2,598税込¥2,8581セット(10本)翌々日出荷867/1 DIY SiS トルクスビット。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途一般用途向け、陳列用ビット全長(mm)25
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥229~税込¥252~1個翌日出荷ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
(Torx)ドライバービット
Wera¥18,980税込¥20,8781セット(100本)翌々日出荷867/1 DIY 100 SiS トルクスビット。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途一般用途向け、陳列用ビット全長(mm)25
ビット
Wera¥699税込¥7691本翌日出荷TORX内径ネジ用の高品質ビットドライブチップとねじプロファイルの間の面圧によるクランプ力によって、ねじは工具にしっかりと保持されますサイズ別に色分けされたツールファインダーで簡単に確認できます1/4インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3準拠のホルダーに最適全長(mm)25
ビット
Wera¥639税込¥7031本翌日出荷TORX内径ネジ用の高品質ビットドライブチップとねじプロファイルの間の面圧によるクランプ力によって、ねじは工具にしっかりと保持されますサイズ別に色分けされたツールファインダーで簡単に確認できます1/4インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3準拠のホルダーに最適全長(mm)25
(Square)ドライバービット
Wera¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷四角頭穴付きネジ用の高級ビットです。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)25
トーションポジビット
Wera¥449税込¥4941本翌日出荷トーションゾーンを備えた高品質ビット。運動エネルギーがピーク負荷からそらされます。製品の耐用年数が大幅に延長されます。エクストラハード。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥1,098~税込¥1,208~1個ほか翌日出荷ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。硬い素材にも強い。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)25
ドライバービットセット
Wera¥2,698税込¥2,9681セット翌日出荷実用的なビットボックスに入ったポジドライブネジ用の高品質ビット。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。硬い素材にも強い。セット内容ポジビット PZ2×20個ビット(PZ)2ビット全長(mm)25
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥269税込¥2961個翌日出荷ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるトーションゾーンを備えたプレミアムビット。製品寿命が大幅に延長されます。エクストラハード。 1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)25
(Pozidriv)ドライバービットセット
Wera¥789税込¥8681セット翌日出荷ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるトーションゾーンを備えたプレミアムビット。製品寿命が大幅に延長されます。エクストラハード。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)各25先端サイズ(PZ)1・2・3
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥629税込¥6921個翌日出荷ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるトーションゾーンを備えたプレミアムビット。製品寿命が大幅に延長されます。エクストラハード。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)25
(Square)ドライバービット
Wera¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷四角頭穴付きネジ用の高級ビットです。丈夫で汎用性があります。ドライブチップの早期破損を防ぎます。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)50
タップ(六角軸/HSS)
Wera¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷844シリーズ。高品質のシングルタップビット。六角軸により、優れた動力伝達を実現しています。素材の弾力性による耐久性が高く、完全に切りくずを除去できます。1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途ネジの切断用
プラスビット
Wera¥949~税込¥1,044~1本翌日出荷高品質の四角ビット、先端が先細りするように設計されており、ネジをがっちり固定します。1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。保持機能。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。用途四角ソケットネジ用
(Bore Torx)ドライバービット
Wera¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷トルクスソケットネジ用のプレミアムビット。ビットの穴とTORX BOネジのピンが不当な緩みを防止します。安全接続。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。