タップ(六角軸/HSS)

タップ(六角軸/HSS) - Weraタップ(六角軸/HSS) - Weraタップ(六角軸/HSS) - Weraタップ(六角軸/HSS) - Weraタップ(六角軸/HSS) - Weraタップ(六角軸/HSS) - Weraタップ(六角軸/HSS) - Weraタップ(六角軸/HSS) - Wera

844シリーズ。高品質のシングルタップビット。六角軸により、優れた動力伝達を実現しています。素材の弾力性による耐久性が高く、完全に切りくずを除去できます。1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

用途
ネジの切断用
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ねじサイズ
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
メーカー純正品番
刃先(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
802263811046683612.551046680015M5
¥2,150
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
80226390104669401851046690016M6
¥2,200
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
80226435104670402051046700018M8
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
80226451104667351151046670014M4
¥1,800
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
802264691046714020510467100110M10
¥3,350
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
80226478104666331051046660013M3
¥1,800
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする