カテゴリ
- 作業工具(66)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(22)
- 大阪魂(1,483)
- エスコ(292)
- RS PRO(151)
- TRUSCO(140)
- 八幡ねじ(122)
- 清水製作所[継手](122)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
- WURTH ELEKTRONIK(81)
- 日産ネジ(56)
- BONDHUS(45)
- EFFORT(エホート)(43)
- 廣杉計器(33)
- SK11(32)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(30)
- アオイ(28)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(27)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(25)
- 十川ゴム(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「7mm hex」の検索結果
特価

(Hex-Plus)ドライバービット
Wera¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌日出荷『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け寸法(mm)差込口の溝位置:9
(Ball Hex)ドライバービット
Wera¥2,198税込¥2,4181本翌日出荷ボールエンドタイプ丈夫で耐久性があり、硬質材料向け用途六角ネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)89×7×6
8740A HFソケット Hex-Plus
Wera¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)
Wera¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ロック付)
Wera¥6,998税込¥7,6981セット翌日出荷プラスチックスリーブは低温下でも快適に作業でき、手にやさしいです。色分けとサイズ表示により使用したいLキーを簡単に見分けることができます。L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されていて、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。ボールエンドの部分は、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本(ブラックレーザー仕上げ)入りです。用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 5/64"X50・3/32"X56・1/8"X63・5/32"X71・3/16"X80・7/32"X90・1/4"100・5/16"112・3/8"X125mm(05022651001・05022652001・05022653001・05022654001・05022655001・05022656001・05022657001・05022658001・05022659001)寸法(mm)95×144×30
ボールポイント六角棒レンチ
Wera(4件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ
Wera(11件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。先端形状Hex-Plus
454 T型ハンドルヘックスドライバー
Wera¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼形状T型
ボールポイント六角棒レンチ
Wera(5件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。材質鉄先端形状ボールポイント付
ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き
Wera¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます。ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です。真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります。Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです。取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています。サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります。付属品収納用ホルダートラスコ品番616-8575セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス(真空熱処理済)寸法(mm)【対辺寸法×首下寸法×全長】(1)1.5×14×90、(2)2.0×16×101、(3)2.5×19×112、(4)3.0×21×123・4.0×24×137、(5)5.0×27×154、(6)6.0×31×172、(7)8.0×37×195、(8)10.0×42×224セット数9本
キーレンチ(ホールド仕様)
Wera¥859~税込¥945~1本翌日出荷オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できますサイズによって色分けされたチューブが巻かれており低温での作業が楽に出来ます力を加えやすく小さいサイズは折れにくくなっていますブラックレーザー表面仕上げそれぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています
400 トルクドライバーT型
Wera¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷トルクをかけやすいT型グリップです。設定トルクに達したら音が鳴ります。用途締付作業材質プラ幅(mm)100全長(mm)108軸長(mm)60精度トルク:+/-10%
10本組T型レンチセット(ラック付)
Wera¥21,980税込¥24,1781セット翌日出荷理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
10本組T型レンチセット(メタルラック付)
Wera¥21,980税込¥24,1781セット翌日出荷理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136425(214×78mm)
8740 C HF 1/2
Wera¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から8日以内出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)60差込角(mm)12.7表面処理クロムメッキ
ビットソケットセット(ホールド付)
Wera¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷堅牢なテキスタイルベルトで、9個のナットと最も狭いスペースでもナット取り外しツールを備えています。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。セット内容六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8・9・10mm(003030・003031・003033・003035・003037・003039・003041・003043)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)3/8
ドライバービット
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35
ロングビットソケット(ホールド付)
Wera¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷ワークへのアドレス指定時にネジを紛失するリスクが少なく、ネジ締めに特に便利です。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。用途手動・電動工具用(ノンインパクト)セット内容ビットソケット(保持機能付) 003334・003336・003338・003342・003340(4・5・6・7・8mm)、面ファスナーストリップ 50×70mm差込角(DR)1/4
ビットソケットセット(ホールド付)
Wera¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷小さなスペースに 8個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。セット内容六角ビットソケット 1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch(003080・003082・003083・003085・003087・003089・003091・003093)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)3/8
8740 C HF 1/2
Wera¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。対辺六角形状タイプのソケットです。仕様全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)140差込角(mm)12.7表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0195
ビットソケット(ホールド付)
Wera¥14,980税込¥16,4781セット翌日出荷布製ベルトに1/2"差し込み六角ビットソケットが6点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。"Take it easy" 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。保持機能付きビットソケットで壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます。セット内容六角ビットソケット 4・5・6・7・8・10mm(003820・003821・003822・003823・003824・003825)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)1/2
ウレタン入りビットソケットセット
Wera¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のフリップ力が向上します。クロムバナジウムにより硬度と強度が向上。セット内容ビットアダプタ― 003590(1/4”×44mm)、トルクスビットソケット(35mm) 003060・003061・003062・003064・003066・003068(TX15・20・25・27・30・40)、トルクスビットソケット(107mm) 003063・003065・003067・003069(TX25・27・30・40)、六角ビットソケット(35mm) 003031・003033・003035(4・5・6mm)、六角ビットソケット(38.5mm) 003037・003039・003043(7・8・10mm)、六角ビットソケット(100mm) 003040・003044(8・10mm)、六角ビットソケット(107mm) 003032・003034・003036(4・5・6mm)、ウレタン収納ケース 137323(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
ビットソケットセット(ホールド付)
Wera¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。差込角(DR)3/8
チゼルドライバー クラフトフォームプラス
Wera¥3,398税込¥3,7381本当日出荷スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
6004 JORKER スパナセット
Wera¥56,980税込¥62,6781セット翌日出荷セット内容:JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XS 7-10mm(020099)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ S 10-13mm(020100)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ M 13-16mm(020103)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ L 16-19mm(020101)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XL 19-24mm(020104)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XXL 24-32mm(020102)×1本。ラチェット機構を備えた自動調整式スパナの6点セットです。サイズ 7~32mmまたは1/4"~1-1/4"およびその中間すべてのサイズの六角ねじ頭および六角ボルトに対応します。六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持し、必要なサイズへ無段階で自動調整します。無段階調整式の平行ジョーを備え、1本で複数サイズのレンチの代わりとして使用できます。内蔵されたレバー機構でジョーの間に六角ネジや六角ボルトを固定し、滑りや破損のリスクを大きく軽減します。レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付きです。スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現しています。シングルアーム設計と、ラチェット機構、開口部の窪みを組み合わせることで、狭いスペースでの作業を可能にします。頑丈な布製ロールポーチ付きです。用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に寸法(mm)395×110×75品番5020111001質量(g)2304
8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット(インチ)
Wera¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"3/16"×23mm(003514)×1本・7/32"×23mm(003515)×1本・1/4"×23mm(003516)×1本・9/32"×23mm(003517)×1本・5/16"×23mm(003518)×1本・11/32"×23mm(003519)×1本・3/8"×23mm(003520)×1本・7/16"×23mm(003521)×1本・1/2"×23mm(003522)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、8784 A1 ビット用アダプター 1/4"×37mm(003529)×1本、851/4 TZ トーション プラスビットPH1×50mm(059805)×1本・PH2×50mm(059810)×1本・PH3×50mm(059815)×1本、867/4 Z トルクスビットTX10×50mm(060132)×1本・TX15×50mm(060133)×1本・TX20×50mm(060134)×1本・TX25×50mm(060135)×1本・TX27×50mm(060136)×1本・TX30×50mm(060137)×1本、840/4 Z 六角ビット5/32"×50mm(135096)×1本・3/16"×50mm(135097)×1本・7/32"×50mm(135098)×1本・1/4"×50mm(135099)×1本、868/4 四角スクエアプラスビット#1×50mm(060160)×1本・#2×50mm(060165)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはインチサイズです。プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角により、狭いスペースでも楽に作業できます。押しボタンによりソケットを確実に固定できます。正逆切替レバーにより、回転方向を簡単に切り替えられます。1/4"サイクロップ首振りエクステンションバーを備え、15°の角度で固定できます。Take it easy Tool Finderにより、サイズを素早く識別できます。Twist to Unlockシステムを採用した布製ボックスで、ツールを安全に保管し、取り出しは簡単です。コンパクトかつ軽量で、持ち運びや収納に便利です。Wera 2goに取り付け可能です。寸法(mm)200×115×58品番5005542001質量(g)823角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
サイクロップラチェット・スピード セット
Wera¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷から翌日出荷軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。生産国CZ
サイクロップラチェットセット
Wera¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷から翌日出荷角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
6006 JOKER 両口スパナ
Wera¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷「ポケットに入るワークショップ」のようなドライバーセットです。1本のツールで最もよく使われるレンチサイズに対応します。六角ネジ頭およびボルトの10~13mm、16~19mm、または7/16”~1/2”、5/8”~3/4”およびその中間サイズに対応します。自動調整式の両口オープンエンドレンチで、ジョーに付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。ジョーによる保持機能により、六角ネジおよびボルトを自動的かつ継続的に把持します。無段階で調整できる平行ジョーにより、複数サイズのレンチの代替として使用できます。内蔵レバー機構により、六角ネジおよびボルトを固定し、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、工具を取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に厚さ(mm)【ラチェットヘッド】左側:10 / 右側:14寸法(mm)205×75×20全長(mm)208.6品番5020332001質量(g)295サイズ(inch)【スパナ】左側:7/16”・1/2” / 右側:5/8”・11/16”・3/4”サイズ(mm)【スパナ】左側:10.0・11.0・12.0・13.0 / 右側:16.0・17.0・18.0・19.0
(Nut)ドライバー
Wera¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌日出荷クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します六角形グリップで転がり防止クロームメッキ軸長(mm)125
8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット
Wera¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"5×23mm(003503)×1本・5.5×23mm(003504)×1本・6×23mm(003505)×1本・7×23mm(003506)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、8784 A1 ビット用アダプター 1/4"×37mm(003529)×1本、851/4 TZ トーション プラスビットPH1×50mm(059805)×1本・PH2×50mm(059810)×1本・PH3×50mm(059815)×1本、855/4 TZ ポジビット トーションPZ2×50mm(060010)×1本・PZ3×50mm(060015)×1本、867/4 Z トルクスビットTX10×50mm(060132)×1本・TX15×50mm(060133)×1本・TX20×50mm(060134)×1本・TX25×50mm(060135)×1本・TX27×50mm(060136)×1本・TX30×50mm(060137)×1本、840/4 Z 六角ビット3×50mm(059605)×1本・4×50mm(059610)×1本・5×50mm(059615)×1本・6×50mm(六角ブレード)(059620)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはミリサイズです。プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角により、狭いスペースでも楽に作業できます。押しボタンによりソケットを確実に固定できます。正逆切替レバーにより、回転方向を簡単に切り替えられます。1/4"サイクロップ首振りエクステンションバーを備え、15°の角度で固定できます。Take it easy Tool Finderにより、サイズを素早く識別できます。Twist to Unlockシステムを採用した布製ボックスで、ツールを安全に保管し、取り出しは簡単です。コンパクトかつ軽量で、持ち運びや収納に便利です。Wera 2goに取り付け可能です。寸法(mm)200×115×58品番5005541001質量(g)823角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
15本組コンビネーションレンチセット
Wera¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷7.5° 回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが 2 倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを 180 度回転させると、4 通りの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭を 15 度ごとに「取り出す」ことができます。スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。ターンごとにそれぞれの配置ポイントを自動的に見つけます。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。Take it easyツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされます。ジョーカーポーチは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。セット内容コンビネーションレンチ 020190・020198・020199・020219・020208・020202・020203・020205・020206・020207・020209・020200・020201・020204・020210(5.5・6・7・9・17・11・12・14・15・16・18・8・10・13・19mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
ホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2
Wera¥17,980税込¥19,7781個当日出荷付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3249材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500差込角(mm)6.35入組点数8ソケット内容(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0ソケット形状ヘキサゴン
12本組JOKERコンビネーションラチェットレンチセット
Wera¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷ジョーカー6003スパナ 12 個セット。サイズ15のエクストラスリムデザイン。7.5°回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが2倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを180度回転させると 4 つの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭は15度ごとに係合できます。ジョーカー6003は、スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。ツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされますので、安心してご利用いただけます。ジョーカー バッグは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goシステムへの取り付けに適しています。セット内容コンビネーションレンチ 020198・020199・020200・020219・020201・020202・020203・020204・020205・020207・020208(6・7・8・9・10・11・12・13・14・16・17mm)、ペダルコンビネーションレンチ 020221(15mm)
ビットチェック ビットセット
Wera¥2,598税込¥2,8581セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH1・2)、ポジビット(PZ1・2)、マイナスビット(1×5.5・1.2×6.5mm)。ビットチェック 7 汎用 1 ビットセット。ブリスターパック入り。実践的なビットチェックで狭いスペースに6本のWeraビットをわかりやすく配置。汎用性の高い、強靭な六角穴付ねじ用ビット。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのドリル チャックに使用したりするためのユニバーサル ホルダー付属。ビットプラスビット(PH):1・2、ポジビット(PZ):1・2、マイナスビット(mm):1×5.5・1.2×6.5ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25