カテゴリ
- 作業工具(18)
絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(15)
- 大阪魂(1,463)
- TRUSCO(140)
- 八幡ねじ(122)
- 清水製作所[継手](122)
- エスコ(105)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- 日産ネジ(56)
- BONDHUS(45)
- EFFORT(エホート)(43)
- SK11(35)
- アオイ(28)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(27)
- 廣杉計器(26)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(25)
- 十川ゴム(24)
- ハゼット(23)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(18)
- NAC(長堀工業)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「7mm hex」の検索結果

8740A HFソケット Hex-Plus
Wera¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ボールポイント六角棒レンチ
Wera(4件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ
Wera(11件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷から翌日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。先端形状Hex-Plus
454 T型ハンドルヘックスドライバー
Wera¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼形状T型
ボールポイント六角棒レンチ
Wera(5件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。材質鉄先端形状ボールポイント付
ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き
Wera¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます。ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です。真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります。Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです。取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています。サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります。付属品収納用ホルダートラスコ品番616-8575セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス(真空熱処理済)寸法(mm)【対辺寸法×首下寸法×全長】(1)1.5×14×90、(2)2.0×16×101、(3)2.5×19×112、(4)3.0×21×123・4.0×24×137、(5)5.0×27×154、(6)6.0×31×172、(7)8.0×37×195、(8)10.0×42×224セット数9本
400 トルクドライバーT型
Wera¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷トルクをかけやすいT型グリップです。設定トルクに達したら音が鳴ります。用途締付作業材質プラ幅(mm)100全長(mm)108軸長(mm)60精度トルク:+/-10%
8740 C HF 1/2
Wera¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から8日以内出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)60差込角(mm)12.7表面処理クロムメッキ
8740 C HF 1/2
Wera¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。対辺六角形状タイプのソケットです。仕様全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)140差込角(mm)12.7表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0195
ドライバービット
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35
チゼルドライバー クラフトフォームプラス
Wera¥3,398税込¥3,7381本当日出荷スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
サイクロップラチェット・スピード セット
Wera¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷から翌日出荷軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。生産国CZ
サイクロップラチェットセット
Wera¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷から翌日出荷角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
ホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2
Wera¥17,980税込¥19,7781個当日出荷付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3249材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500差込角(mm)6.35入組点数8ソケット内容(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0ソケット形状ヘキサゴン
ツールセット プラス2
Wera¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷極めてコンパクトなセットで、手動および電動工具用です。6.35mm差込部またはビットホルダーを備え、Zyklop Miniとの多種多様なネジ接続に最適です。Tool-Checkの緑色のボールロックが、移動中のツールを固定します。持ち運びに最適です。落とし鍛造スチール製の6.35mmビットラチェットが含まれています。60歯の細かいギアにより、6°の小さな戻り角で正確な作業が可能です。簡単な正逆反転スイッチ付きです。ラチェットヘッドとレバーは人間工学に基づいた形状です。Wera 870/1 アダプターにより、6.35mmスクエアヘッドから6.35mm六角への変換が可能です。6.35mmソケットがセットに含まれており、アダプターの接続が可能です。Zyklopソケット7点(6.35mm)は、手動および電動工具用でボールロック付きです。ソケット後端にはローレット加工が施され、手作業でのネジ切りに扱いやすくなっています。Take it easy色分けシステムにより、ビットを簡単に見つけられるように色分けとサイズ刻印が施されています。クロムバナジウム鋼にマットクロムメッキが施されています。BiTorsionゾーン付きのBTZビットで、早期摩耗を防ぎ、耐久性に優れています。四角スクエアプラスビットを含みます。プラス、TORX、TORX BO、マイナス、スクエアヘッドに対応した頑丈なデザインです。
9608マグネットレールBインパクター インチサイズ1
Wera¥13,980税込¥15,3781セット翌日出荷インパクターテクノロジーは、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。同時に、ソケットはしっかりと保持されます。レールの裏は強力な磁石がついているため、壁、棚、または作業場のトロリーに一時的に取り付けるのに適しています。六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます。ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用用途工事現場用・メンテナンスに仕様差込数:9トラスコ品番657-6918セット内容9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 19点、 9x 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8: 1/4x30 mm、 5/16x30 mm、 3/8x30 mm、 7/16x30 mm、 1/2x30 mm、 9/16x30 mm、 5/8x30 mm、 11/16x30 mm、 3/4x30 mm、 1x 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り: 30 x 340 mm材質特殊工具鋼全長(mm)340差込角(mm)9.5グリーンマーク認定