曜日別特売

ツールセット プラス2

ツールセット プラス2 - Weraツールセット プラス2 - Weraツールセット プラス2 - Weraツールセット プラス2 - Weraツールセット プラス2 - Weraツールセット プラス2 - Weraツールセット プラス2 - Weraツールセット プラス2 - Wera

極めてコンパクトなセットで、手動および電動工具用です。6.35mm差込部またはビットホルダーを備え、Zyklop Miniとの多種多様なネジ接続に最適です。Tool-Checkの緑色のボールロックが、移動中のツールを固定します。持ち運びに最適です。落とし鍛造スチール製の6.35mmビットラチェットが含まれています。60歯の細かいギアにより、6°の小さな戻り角で正確な作業が可能です。簡単な正逆反転スイッチ付きです。ラチェットヘッドとレバーは人間工学に基づいた形状です。Wera 870/1 アダプターにより、6.35mmスクエアヘッドから6.35mm六角への変換が可能です。6.35mmソケットがセットに含まれており、アダプターの接続が可能です。Zyklopソケット7点(6.35mm)は、手動および電動工具用でボールロック付きです。ソケット後端にはローレット加工が施され、手作業でのネジ切りに扱いやすくなっています。Take it easy色分けシステムにより、ビットを簡単に見つけられるように色分けとサイズ刻印が施されています。クロムバナジウム鋼にマットクロムメッキが施されています。BiTorsionゾーン付きのBTZビットで、早期摩耗を防ぎ、耐久性に優れています。四角スクエアプラスビットを含みます。プラス、TORX、TORX BO、マイナス、スクエアヘッドに対応した頑丈なデザインです。

セット内容
8001 A ビットラチェット6.35mm 1/4"×87mm×1本、889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石 1/4"×50mm(052502)×1本、813 ビットドライバー 1/4"×78mm(051274)×1本、870/1 アダプター 1/4"×25mm(136000)(フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用)×1本、851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH3×25mm(056424)×1本・PH2×25mm(056422)×3本・PH1×25mm(056420)×2本、867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション TX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本・TX30×25mm(066128)×1本・TX40×25mm(066130)×1本、867/1 Z いじり止め付きトルクスビット TX10×25mm(066500)×1本・TX15×25mm(066505)×1本・TX20×25mm(066510)×1本・TX25×25mm(066515)×1本・TX30×25mm(066525)×1本、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 5.5×25mm(056066)×1本、840/1 BTZ バイトーション六角ビット 3×25mm(056683)×1本・4×25mm(056684)×1本・5×25mm(056685)×1本・7×25mm(056687)×1本、840/1 Z 六角ビット 8×25mm(056335)×1本、868/1 Z 四角スクエアプラスビット #1×25mm(066405)×1本・#2×25mm(066410)×3本・#3×25mm(066415)×1本、8790 HMA ソケット 1/4” 5.5×23mm(003504)×1本・6×23mm(003505)×1本・7×23mm(003506)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本
品番
WERA品番:5049056001
質量(g)
498
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×100×35
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03777117049056
¥23,700
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする